家電 :「センター ポール」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターポールは伸縮式で、高さ調節が簡単です。雲台のプレートは、カメラ用とスマホ用の2種類に対応しており、幅広い機器に使用できます。1/4インチのネジ穴が2つあり、機材の拡張が可能です。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95 高さ(mm)全伸:383、格納:220 質量(g)(約)200 耐荷重(kg)(約)1
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1 グレー 直径(Φmm)センターポール:45.4 伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)2.5 ブラック 直径(Φmm)センターポール:40.35 長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。 軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。 折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。 照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。 カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。 ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。 多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。 カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87 耐荷重(kg)1.5 伸長(cm)197 最低高さ(cm)61 アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

軽快な4段、コンパクト三脚。素早いセッティングが可能なセンターポール式。ミラーレス一眼を支えるのに最適です。
耐荷重(g)約600 質量(g)約540 材質アルミ製 高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400 段数(三脚)4/脚ロック 収納寸法・長さ(mm)420
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

マルチなミニ三脚、マルチポッド55。センターポールが伸びるコンパクトスタンドタイプのミニ三脚です。手持ちや動画撮影時のハンドグリップや自撮り棒にも使用できます。伸縮はポールを引っ張るだけのロック不要。
質量(g)約180 全高(mm)約515 最低高さ(mm)約165 収納寸法(mm)約:210
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚 付属品クイックシュー、収納ケース 質量(kg)0.85 段数4段 耐荷重(kg)2.5 縮長(mm)420 脚径(mm)最大22 伸長(mm)(全体)1270
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。
仕様●全伸高(mm):2450 セット内容Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体 質量(kg)約1.82 耐荷重(kg)約5 ねじ規格オスダボ1/4" 最低高さ(mm)780 収納寸法・長さ(mm)770
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.14 段数5段 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)105 収納寸法・長さ(mm)432 伸長(mm)1600
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途ビデオ三脚 質量(kg)1.36 段数5段 耐荷重(kg)4.5 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)468 伸長(mm)1640
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷

三脚やカメラアクセサリーにスマートフォンを取りつけるアダプターと、軽快な4段、コンパクト三脚のセットです。素早いセッティングが可能なセンターポール式。デジタルビデオカメラやミラーレス一眼まで使えます。
耐荷重(g)(三脚)約600以下、(スマホホルダー)約150以下 質量(g)約三脚540、スマホホルダー30 幅(mm)(スマホホルダー)固定:約48~68 シルバー 高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400 収納長(m)420 主要材質三脚/アルミ、スマホホルダー/ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.36 段数4段 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)28 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)505 伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.36 段数4段 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)28 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)505 伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
47,980 税込52,778
6日以内出荷

TA325CLEJ カーボン5段三脚(レベラーベース付)は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1 質量(kg)三脚時:1.6、一脚時:0.55 段数5 全高(mm)一脚:(約)1560、最(約)1510 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)125 ベース径(Φmm)雲台取付60 縮長(mm)(約)三脚時:475、一脚時:405 素材カーボン
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27 段数5 全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13 最低高さ(mm)(約)140 ベース径(Φmm)雲台取付43 縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370 素材カーボン
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2 段数5 全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10 最低高さ(mm)(約)130 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325 素材カーボン
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
質量(kg)6.7 耐荷重(kg)12 最高高さ(cm)217
1台
64,980 税込71,478
欠品中

「TA284CLEJ カーボン4段三脚(レベラーベース付)」は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1 質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.35 段数4 全高(mm)一脚:(約)1460、最(約)1420 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)(約)大:28、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)140 ベース径(Φmm)雲台取付60 縮長(mm)(約)三脚時:505、一脚時:445 素材カーボン
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚 脚径(mm)最大30.2
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

‐ フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック) 動画あり
スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3 質量(g)120 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)223 縮長(mm)160 アズワン品番64-9507-03
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書 寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高) 質量(g)465(付属品含む) 定格電圧(V)DC 5(USB TypeA) 定格電流(A)2.5 取付用ねじ穴1/4インチネジ 対応幅(mm)56~84のスマートフォン 色温度3段階(3000K~6000K) アズワン品番64-9507-26 寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35 LED使用数(個)120 光量調節(%)10段階
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ
スマートフォンホルダー内蔵自由雲台を装備、スマホ・カメラ両用の「マルチポッドR」が、より背が高くなる「マルチポッドR II」として生まれ変わりました。センターポールを装備することで、全高790mmを実現しています。脚は6段階に伸縮でき、手持ち三脚としてもテーブル三脚としても使えます。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーの使用が可能に。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)790 最低高さ(mm)220 縮長(mm)245 質量(g)310 最大積載荷重(g)500
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 動画あり
折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。 Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)1110 最低高さ(mm)350 縮長(mm)325 質量(g)390 最大積載荷重(g)500
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)0.81 段数5段 耐荷重(kg)4 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)103 収納寸法・長さ(mm)400 伸長(mm)1512
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷

MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様カウンターバランス:4kg 質量(kg)4.19 高さ(cm)全伸:183.5 最低高さ(cm)70
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷

このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm~9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86 高さ(mm)全伸:385、格納:220 質量(g)(約)252 耐荷重(kg)(約)1
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途俯瞰撮影、三脚 質量(kg)1.66 段数4段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)225 収納寸法・長さ(mm)440 伸長(mm)1590
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。
質量(kg)4.3 段数脚:3 高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54 段数5 全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13 最低高さ(mm)(約)225 ベース径(Φmm)雲台取付43 縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455 素材カーボン
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47 段数5 全高(mm)(約)1260、最(約)1475 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10 最低高さ(mm)(約)210 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410 素材カーボン
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

MM-HSU03BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBヘッドセット
コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)110(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8±0.2 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降) 機能ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節 周波数特性ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz 入力感度-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0888-81 指向性双指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k 最大入力(mW)ヘッドホン部:40 動作確認済機器OS: PlayStation(R)4 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザイン。エアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化。通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現。人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供。外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化。金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易。高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供。製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与。数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性。交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属。2年保証
付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア) 感度(db/mW):96(@1KHz) ケーブル長(cm)210 インピーダンス(Ω)65 ドライバタイプ40mm ケーブルタイプDetachable-straight 電力(mW)1000
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚) 最低使用温度(℃)-30 最高使用温度(℃)60 アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ ブラック 高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低) 材質アルミニウム,テクノポリマー 耐荷重(kg)最大4 回転角度(°)360(パン) 仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60 質量(kg)2.52 縮長(mm)707
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。 1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応) 耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応 すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用 アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属 ショルダーストラップ付キャリングケース付属 ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:40 タイプボール雲台 耐荷重(kg)8 脚数(本)4 ベース寸法(mm)40 全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132) 最高使用温度(℃)70 チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5 ロック脚ロック:ツイストロック 回転角度(°)パン:360 最低高さ(cm)43 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント1/4″ ネジ 脚の種類シングル
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッグシェル・コンストラクション TDシリーズスピーカーは、内部定在波や、前面バッフル角で発生する回析効果を抑制するため、剛性が高く、同一半径面が存在しない、卵形ラウンドフォルムのエンクロージャーを採用しています。「TD510ZMK2」は、前モデル「TD510」より内部容積を約14%アップ。スピーカーユニットの高速駆動に対する背圧の影響を抑えて、スムーズなストロークを確保しつつ、再生周波数帯域を広げることに成功しました。 10cmフルレンジスピーカーユニット 「TD510ZMK2」のスピーカー振動板には、軽量ながら高い剛性や適度な内部損失を持ち、固有の音色を持たないグラスファイバーを採用。エッジ部分は、振幅量を充分確保できるブチル系ラバーの採用や、ボイスコイルの最適化などで、前後運動の対称性をアップさせています。磁気回路には、マグネットやボイスコイルの最適化と同時に、ギャップを最小化するなどして、磁束密度を前モデル「TD510」より約4.5%向上させることに成功。さらに、センターポールへ銅素材のショートリングを追加し、磁気歪を抑え、よりクリアな音を実現します。 制振支持構造 「TD510ZMK2」のスピーカー部とスタンド部は、3本のスパイクとオリジナルの特殊固定構造で点接触を実現。不要な振動を排除し、タイトな低音域の再生を可能にしました。最上位モデル「TD712zMK2」と同じダイヤル操作で、-10°~15°の範囲でスピーカー部を無段階に角度調整でき、より明確なステレオイメージを生み出すことができます。 制振スタンド 前傾したスリムなフォルムは、空気の流れを乱さないための必然の形。素材にはアルミ押し出し材を採用し、厳正な試聴評価の結果、砂を充填して、制振性と音質の両面を追求しました。高性能を求めて生まれた機能美は、インテリアとしての存在感をも醸し出し、リビングのオーディオシーンにマッチします。 スパイク 「正確な音」の再生へのこだわりは、スピーカーからスタンドベースにまで貫かれています。「TD510ZMK2」は、大型アルミダイキャストベースに、5本の約20mmスパイクを装備。不要な振動を排除すると共に、設置の安定性を確保しました。
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

100インチ大型テレビ用ウォールマウント:耐久性のあるフルモーションのスチールフレームは、最大100インチ(耐荷重75kg)の曲面テレビを含むVESA互換ディスプレイをサポート。表面はパウダーコーティング仕上。フルモーション可動域:+/-60&degの左右振り、+2/-15&degの上下振り、+/-3&degのLCD画面水平調整に対応。壁から805mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを75mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調節:マウントを固定する間柱がずれていても設置後に406/610mmオフセンタースタッド(左右へ1.2メートルの範囲)でディスプレイを中央に配置できる横方向シフト機能。コーナーエリアのTVディスプレイにも対応。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

新開発コンプレッションドライバーによる明瞭な中高音域再生 JBLプロフェッショナルが開発し、スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジム・リングマグネットと25mm径Teonex製リングダイアフラムを用いた、新開発コンプレッションドライバー「2410H-2」を採用。 軽量なTeonex製ダイアフラムを剛性の高いV断面のリング計上に成形したVシェイプ・リングダイアフラムが不要な分割振動を抑え30kHzを超える超高音域まで解像度の高い優れた再生能力を発揮。 ジェットノズルを思わせるアルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングにより、25mm径リングダイアフラムによる音響出力を12.5mm径の開口部へ集中させるコンプレッション構造がダイアフラムの振幅を抑え、歪みを最小化。 25mm径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットにより必要かつ十分な音響出力を確保。 鮮明な立体音像イメージを創出するHDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」にも搭載されている先進のHDI-Xウェーブガイド・ホーン技術用いた、新世代の定指向性ホーンを採用。 広い周波数帯域に渡って、水平方向100°×垂直方向80°の安定した指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術が、リスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイド・パターンが鮮明な立体音像イメージを創出。 ダイナミックな低音域を再生する先進のアルミ・マトリックスコーン採用の低歪高出力ウーファー 振動板に軽量・高剛性のアルミ・マトリックスコーンを採用。分割振動を抑え、ダイナミックな低音再生を果たします。 エッジには高い耐久性と柔軟性を併せ持つSBRフォームラバー・ハーフロールエッジを採用。良質な素材と最適化されたエッジ形状が優れたリニアリティと大振幅特性を発揮。 ポールピース長を延長し、前後対称磁界の形成を果たした新型SFG磁気回路を採用。大型フェライトマグネットにアルミスタビライザー、コッパ―ショートリングを組み合わせることで高調波歪を低減し、ロングボイスコイル設計により優れた大振幅特性を実現した強力な駆動部を搭載。 HDI-3800には200mm径ウーファー「JW200AL-12」、HDI-3600には165mm径ウーファー「JW165AL-12」をそれぞれ3基搭載。最上部のウーファー1基と下の2基のウーファーをスタガー接続することで、中音域の定位の明瞭化とトリプルウーファーによる重低音再生を両立。 ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリムな高剛性キャビネット キャビネットサイドへと自然につながるホーン開口部とウーファートリムリングにより、突出を無くしたフラッシュサーフェース・マウントを採用し、コーナーを持たないラウンド形状とすることで輻射を防いだ先進のキャビネット構造。ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリム設計と相まって、HDIホーンの特性を最大限に生かした優れた空間再現性を発揮。 内部にブレーシングによる綿密な補強を施すことで強力なウーファーによるバックプレッシャーを寄せ付けない高い剛性を確保。 底板にはボトム・ベースボードを追加し、補強と共に床面への振動伝達を低減。 フロア型モデル「HDI-3800/HDI-3600」にはベース裏にラバーフットを装備。高さ調整が可能なスパイク足も付属。 JBLコンシューマーモデルの特徴であるリアポート型バスレフ方式を採用。キャビネット内外のポート開口部に大きなフレアを設け、大振幅時における大量の空気の流入出をスムーズにし、ポートチューニングに伴うQの急激な上昇を抑え、自然なバスレフ効果を生むスリップストリーム設計のツインポートを採用。※HDI-1600はシングルポートです。 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキ・バインディングポスト方式のデュアルターミナルを採用。フロア型モデルには低音域用と高音域用フィルター回路を基板ごと分離独立し装備させたセパレート型ネットワークを採用し、相互干渉を追放。 シックなグレイ・オークのリアルウッド・フィニッシュはベースボードを除く豪華な5面仕上げ。 ネジ等の露出の無いフラッシュマウントとラウンドキャビネットによる回析効果を妨げないマグネット・マウント式フロントグリルは、バッフル全面を覆うデザインながら、ホーン部の開口率を大きく確保したフレーム構造により装着時の中高域の減衰を抑えています。 ブックシェルフ型モデル「HDI-1600」には専用スピーカースタンド「HDI-FS」を用意。
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

新開発コンプレッションドライバーによる明瞭な中高音域再生 JBLプロフェッショナルが開発し、スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジム・リングマグネットと25mm径Teonex製リングダイアフラムを用いた、新開発コンプレッションドライバー「2410H-2」を採用。 軽量なTeonex製ダイアフラムを剛性の高いV断面のリング計上に成形したVシェイプ・リングダイアフラムが不要な分割振動を抑え30kHzを超える超高音域まで解像度の高い優れた再生能力を発揮。 ジェットノズルを思わせるアルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングにより、25mm径リングダイアフラムによる音響出力を12.5mm径の開口部へ集中させるコンプレッション構造がダイアフラムの振幅を抑え、歪みを最小化。 25mm径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットにより必要かつ十分な音響出力を確保。 鮮明な立体音像イメージを創出するHDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」にも搭載されている先進のHDI-Xウェーブガイド・ホーン技術用いた、新世代の定指向性ホーンを採用。 広い周波数帯域に渡って、水平方向100°×垂直方向80°の安定した指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術が、リスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイド・パターンが鮮明な立体音像イメージを創出。 ダイナミックな低音域を再生する先進のアルミ・マトリックスコーン採用の低歪高出力ウーファー 振動板に軽量・高剛性のアルミ・マトリックスコーンを採用。分割振動を抑え、ダイナミックな低音再生を果たします。 エッジには高い耐久性と柔軟性を併せ持つSBRフォームラバー・ハーフロールエッジを採用。良質な素材と最適化されたエッジ形状が優れたリニアリティと大振幅特性を発揮。 ポールピース長を延長し、前後対称磁界の形成を果たした新型SFG磁気回路を採用。大型フェライトマグネットにアルミスタビライザー、コッパ―ショートリングを組み合わせることで高調波歪を低減し、ロングボイスコイル設計により優れた大振幅特性を実現した強力な駆動部を搭載。 HDI-3800には200mm径ウーファー「JW200AL-12」、HDI-3600には165mm径ウーファー「JW165AL-12」をそれぞれ3基搭載。最上部のウーファー1基と下の2基のウーファーをスタガー接続することで、中音域の定位の明瞭化とトリプルウーファーによる重低音再生を両立。 ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリムな高剛性キャビネット キャビネットサイドへと自然につながるホーン開口部とウーファートリムリングにより、突出を無くしたフラッシュサーフェース・マウントを採用し、コーナーを持たないラウンド形状とすることで輻射を防いだ先進のキャビネット構造。ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリム設計と相まって、HDIホーンの特性を最大限に生かした優れた空間再現性を発揮。 内部にブレーシングによる綿密な補強を施すことで強力なウーファーによるバックプレッシャーを寄せ付けない高い剛性を確保。 底板にはボトム・ベースボードを追加し、補強と共に床面への振動伝達を低減。 フロア型モデル「HDI-3800/HDI-3600」にはベース裏にラバーフットを装備。高さ調整が可能なスパイク足も付属。 JBLコンシューマーモデルの特徴であるリアポート型バスレフ方式を採用。キャビネット内外のポート開口部に大きなフレアを設け、大振幅時における大量の空気の流入出をスムーズにし、ポートチューニングに伴うQの急激な上昇を抑え、自然なバスレフ効果を生むスリップストリーム設計のツインポートを採用。※HDI-1600はシングルポートです。 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキ・バインディングポスト方式のデュアルターミナルを採用。フロア型モデルには低音域用と高音域用フィルター回路を基板ごと分離独立し装備させたセパレート型ネットワークを採用し、相互干渉を追放。 シックなグレイ・オークのリアルウッド・フィニッシュはベースボードを除く豪華な5面仕上げ。 ネジ等の露出の無いフラッシュマウントとラウンドキャビネットによる回析効果を妨げないマグネット・マウント式フロントグリルは、バッフル全面を覆うデザインながら、ホーン部の開口率を大きく確保したフレーム構造により装着時の中高域の減衰を抑えています。 ブックシェルフ型モデル「HDI-1600」には専用スピーカースタンド「HDI-FS」を用意。
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
最低使用温度(℃)-30 段数5段(脚) 高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低) 材質アルミ 耐荷重(kg)最大4 最高使用温度(℃)60 レッド アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5 質量(kg)1.15 縮長(mm)320
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります