家電 :「センタースピーカー ウーファー」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビやスマホが迫力の音響に。
用途テレビ用スピーカー、TV用スピーカー、手元スピーカーとして。 付属品ACアダプター、取扱説明書 質量(kg)1.45 消費電力(W)5 電源5V-1A 最大出力(W)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×74 保証期間お買い上げ日より1年 USBケーブル(m)1.5 ACアダプタ(定格出力)5V-1A(USB端子A) ACアダプタ(定格入力)100-240V (50Hz/60Hz) 0.2A5V-1A(USB端子A) S/N比65dB以上 音声入力直径3.5mmステレオミニプラグ (ケーブル長さ1.5m) スピーカーサイズ(mm)(左右チャンネル)50、(スーパーウーハー)90
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。 クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット 不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。 臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能 ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

本体両端上部のイネーブルドスピーカーによる天井からの音の反射で高さ方向、本体前面両端の新開発ビームトゥイーターによる壁からの音の反射でワイドな横方向の表現力を実現。 さらに、バーチャルサラウンドの「S-Force PROフロントサラウンド」「Vertical Surround Engine」を同時に駆動させ、音の広がりと密度を高めたサラウンド音場を再現でき、より没入感のある迫力のシアターサウンドを楽しめます。 サブウーファーを内蔵し、7.1.2chのサラウンドシステムを1本のバースピーカーにまとめました。 サブウーファーは本体中央のセンタースピーカーの両側に2つのユニットを配置するデュアルサブウーファーを搭載。 パワフルで迫力ある低音を楽しめます。
色(本体)ブラック
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W)5 電源(AC V)100-240 50/60Hz 充電時間約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット52mm 直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5 電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化したAIが導く、感動の映像体験。リビングのエンターテインメントが、いま始まる! 輝きを最大限に引き出す、レグザ史上最高の高画質 圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた 新世代AIエンジン ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160[4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システム XIS、レグザイマーシブサウンド360 PRO、マルチスピーカークオリティーマネージメント パネル4K有機ELパネル HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる 圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた新世代AIエンジン ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 録画予約なしで、見たかった番組を好きなときに! いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカー2wayメインスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)・サイドスピーカー 2個・トップスピーカー 2個・センタースピーカー 2個・ウーファー 1個 合計 11個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160 [4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システム ZIS/レグザイマーシブサウンド360 PRO/マルチスピーカークオリティーマネージメント 音声出力合計 122W(同時駆動) 2wayメインスピーカー (15W+15W+10W+10W)・サイドスピーカー(8W+8W)・トップスピーカー(8W+8W)・センタースピーカー(10W+10W)・ウーファー(20W) パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト) HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かつてない鮮やかさを実現した大画面。 レグザ最高輝度の4K Mini LED液晶。 風景をその場で見ているようなリアルな奥行き ドラマの感動がさらに深まる自然な人肌表現 大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画 純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる 広い色域で色鮮やかな高画質を実現 映像の世界に引き込まれる 迫力と臨場感に満ちたサウンド ライブ会場の興奮をそのままに、立体的に包み込む迫力のサウンド 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 高速のレスポンスでゲームをより快適に 住空間に調和する落ち着いた佇まいを実現し、大画面による迫力の視聴体験をお届け
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1 画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。 画素数(水平×垂直)3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル4K液晶パネル 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3 グリーンマーク認定
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)360 出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1 最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD) 定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時) 機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応 インターフェース100Base-TX/10Base-T サンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) 対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD セキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode 端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント) 入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応 ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式 無線出力:Bluetooth Class2 BluetoothVer.4.2 音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む) 通信距離(m)最大10(障害物が無いこと) USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) 周波数帯域(GHz)無線:2.4/5 HDMI規格入力/出力:7 / 1 待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1 対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC 無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ) 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります