家電 :「タイマーつまみ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体オーブントースターTS-D057B、TS-D047B用焼き網
1個
789 税込868
6日以内出荷

家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)800 コード長さ(m)電源:約1.4 本体質量(kg)約2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む) タイマー最大30分
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン 付属品受け皿 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.1 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24 タイマー設定30分(1分刻み)
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トースト1枚約90秒で焼き上げ!。。カーボンヒーター採用。約2秒で立ち上がる速熱カーボンヒーター搭載。トースト1枚約90秒で焼き上がる!。。最大1200W。ハイパワーで外はサクっと、中はふわふわでおいしく焼き上げ!。。つまみを回すだけ簡単操作。温度調節:約80~230℃、タイマー:~15分で設定可能。
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

5人分の食器を一気に乾燥。自然対流式乾燥。。使い勝手の良いスイッチ。つまみを回すだけの簡単操作。食器かご・はし立て抗菌処理。食器かご・はし立ては抗菌処理されており、丸洗いもOK。最大120分のタイマー機能搭載。最大120分のタイマーでしっかり乾燥させます。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タイガー魔法瓶オーブントースター
ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、素早くトーストや煮込み料理を絶妙な仕上がりに。素早く簡単操作の "5段階加熱コントロール"。焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・切替つまみ:PBT、扉取っ手:PF 質量(kg)3.7 マットホワイト 消費電力(W)1300 電源コード(m)1 寸法(cm)庫内:30×26.5×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5
1台
9,798 税込10,778
6日以内出荷

タイガー魔法瓶オーブントースター
ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます(約80度~250度)。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・温調つまみ:PBT、扉取っ手:PF 質量(kg)3.7 消費電力(W)1300 電源コード(m)1 寸法(cm)庫内:30×26.5×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5 温度調整範囲(℃)約80~250
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります