家電 :「チーズフォンデュ鍋」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.1
付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2
質量(kg)0.75
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100
TKG品番9-1898-0501
TKG品番(2017)6-1682-0301
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ
仕様調理温度:ダイヤル式
セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
自宅で手軽にチョコファウンテンが楽しめます。
タワーから流れるチョコレートシロップにフルーツ等、お好みのものをつけてお楽しみください。
親子や友達とのホームパーティーにオススメ。
電気を使わないので安全。
チョコレートシロップ専用。
付属品専用フォーク2本
材質本体・タワー部・皿部樹脂部:ポリプロピレン、ラセン部:AS樹脂
質量(g)約250(電池セット時:約455)
電源DC6V(単二電池4本使用)※電池別売
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×195
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。