家電 :「テレビ台 スリム」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg)50 VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400 対応インチサイズ28~55
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ) 質量(g)11700 耐荷重(kg)テレビ:(約)35/棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1034~1150 角度調整範囲左右35ずつ 対応インチサイズ32型~55型
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953~1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130 適合脚部重量260g以上の小型の三脚 高さ(mm)68 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1.5
1個
4,398 税込4,838
欠品中

SONYマルチリモコン
エコ商品
テレビ+2台の機器を操作。スリムで選べる2色のカラーバリエーション 幅52mmのスリムサイズ。2色のカラーバリエーションから選べます。 AV機器を最大3台操作可能 本機1台で、テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、DVDレコーダー、チューナーなどのAV機器を最大で3台まで操作することができます。 番組表やデータ放送の操作が可能 番組表ボタン、連動データボタン、十字ボタン、カラーボタンで地上デジタル放送のEPG(電子番組表)やデータ放送のメニュー画面の操作が簡単にできます。 強力広角発光「ズバとびっ!」 LED×3個の強力広角赤外線発光で、低めのラックに置かれた大型テレビも スムーズに操作できます。 すっきり置けるうつぶせスタイル リモコン背面も美しいフォルム。操作部を下にしてテーブルにおいても美しいうつぶせスタイルです。スタイリッシュで、ボタン面にほこりが付きにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 質量(g)950 段数(一脚)4段、(三脚)2段 最大積載荷重(kg)2 縮長(mm)660 収納寸法・長さ(mm)全長400 伸長(mm)1760
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

サンワダイレクト分波器
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。 ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。 しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸 規格S-2.5C-FB、(同軸)2.5C ケーブル長(m)約0.3(SR間) コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 2、ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブルS-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)47~3224 出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライ分波器_アンテナ用
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸 規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL ケーブル長(m)約0.2SR間 コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。 ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)47~3224 出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz 同軸タイプ2.5C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

スリムに折りたためるポケット三脚に、スマートフォンホルダーを装備。スマートフォン、カメラ、ビデオカメラに対応する、テーブル三脚です。脚の基部はアルミ製で、2段階の開脚機構付き。より低い位置でもセットが可能です。自由雲台は首振りと縦位置・横位置変更ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
質量(g)180 全高(mm)170 最低高さ(mm)105 縮長(mm)205 最大積載荷重(g)300
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

史上最高に鮮やかな高忠実度をご体験ください 。まるでゲーム、映画、音楽の世界にいるかのような気分へ。没入型体験が真に意味するものを追求したLS60 Wirelessは、ホームエンターテイメントにリアルかつ高忠実性のサウンドをもたらします。スリムなプラグアンドプレイ設計、KEFのキーテクノロジー搭載など、すべてを兼ね備えた商品です。性能に劣らない見た目に加え、接続オプションも充実しています。比類ないエンジニアリングにより、感動的な体験をお届けします。コネクティビティ。あらゆるサウンドを再生。すべてをリスニング。LS60 Wirelessは、数々のアワードを受賞したKEF LS50 WirelessIIと同クラスのW2ワイヤレスプラットフォームを採用しています。W2ワイヤレスプラットフォームは、フォーマットを問わず、クリアな音声で高品質な再生体験を提供します。 LS60 Wirelessは、あらゆるストリーミングサービス、サウンドメディア、ポッドキャスト、インターネットラジオ、有線ソースの種類を問わず、圧倒的なパフォーマンスを実現します。LS60 Wirelessは、Wi-Fi、Apple AirPlay 2、Google Chromecast、Bluetoothなどに対応しており、箱から出してすぐに聴けるワイヤレスHiFiスピーカーです。 KEF ConnectアプリでAmazon Music、Qobuz、Deezerをストリーミングしたり、インターネットラジオやポッドキャストを聴くことができます。 Spotify Connect、Tidal Connect、QPlayは、これらのアプリで直接ストリーミングできRoonにも対応しています。 LS60 Wirelessは、24bit/384kHzまでのPCMファイルのストリーミング再生に加え、DSDやMQAのデコードにも対応しており、オリジナルマスター音源のような音を再現するMQAオーディオファイルやストリームを再生することが可能です。LS60 Wirelessは、ターンテーブルでレコードを聴くのが好きな人も、CDプレーヤーやゲーム機から最高のサウンドを引き出したい人も、すべてのワイヤードソースをサポートします。また、HDMI(eARC)端子によりテレビと高音質で接続でき、2台のスピーカーにはそれぞれ専用出力があり、1台または2台のKEFサブウーファーを接続することができます。LSX II、LS50 Wireless II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、AirPlay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LS60 Wirelessは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LS60 Wirelessをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザビリティ。シンプルな操作。LS60 WirelessはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。ワイヤードでもワイヤレスでも。LS60 Wirelessは、メインスピーカーとサブスピーカー間の接続方法をワイヤードとワイヤレスから選択することができます。 低遅延のSmart Wirelessスピーカーインターコネクトを使用することで、最大24bit/96kHzのクリアな音質で信頼性の高いワイヤレスリスニングが可能です。 また、ワイヤード接続で最大24bit/192kHzのクリアな音質を楽しむこともできます。サウンドをパーソナライズ。KEF Connectアプリは直感的なサウンド設定が可能で、LS60 Wirelessをお部屋の環境に合わせて微調整することができます。サウンド設定には、ノーマルモードとエキスパートモードがあり、すべてのユーザーが最高なパフォーマンスを体験できます。LS60 Wirelessは、より多くのご家庭でハイレゾ音源をお楽しみいただけるよう設計されています。 LS60 Wirelessは、KEFのキーテクノロジーを結集し、最大24bit/384kHzのハイレゾ相当の音質を実現しています。LS60 Wirelessは、特注のAB級アンプとD級アンプをカスタマイズすることにより高度に最適化し、各スピーカーに高・中・低音域専用のアンプを搭載し、合計1400Wのオーディオマニア級のパワフルなサウンドを実現します。デザイン。ディテールへのこだわり。LS60 Wirelessは、音響性能やデザインなど、細部まで考え抜かれた完璧な一品です。LS60 Wirelessは、その象徴的なスリムなデザインで、オーディオパフォーマンスの限界に挑戦しています。そのスリムさは、先進のテクノロジーを惜しみなく投入しているからこそ実現できるものです。LS60 Wirelessは、あらゆる角度から機能性を追求した高性能オールインワン・スピーカーシステムです。 バックパネルと台座には冷却機構が組み込まれており、十分な空気循環を行うことで、LS60 Wirelessがオーバーヒートすることなく最高のパフォーマンスを発揮できるように配慮されています。スタイリッシュなスピーカーキャビネットは、チタニウムグレー、ミネラルホワイト、ロイヤルブルー、カーボンブラックの色をマット仕上げで展開しています。ドライブユニット部分も、デザインを損なわないカラートーンになっています。チタニウムグレー、ミネラルホワイト、カーボンブラックはインテリア空間に溶け込むデザイン、ロイヤルブルーはインテリアのアクセントに最適なカラーです。
仕様ドライバー ユニット:MATTM搭載第12世代Uni-Q(R)ドライバー/5.25インチ Uni-CoreTM フォースキャンセリングドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):1400、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^対応, DSD、最適な部屋の広さ(m2):10-200 ロイヤルブルー 出力RCA サブウーファー出力 x 2 入力HDMI eARC/TOSLINK光入力/デジタル同軸/アナログRCA/USB タイプA(サービス診断用)/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
1セット
939,800 税込1,033,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります