家電 :「テレワーク ライト」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ
外形寸法(mm)約165
段数スタンド:6
電源USB給電
光源LED
照明暖光・MIX・白光
縮長(m)スタンド:0.23
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)48
伸長(m)スタンド:0.72
総質量(kg)約0.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書、ミニ三脚
色ブラック
質量(g)約385(三脚他を含む)
ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約190×約170×約330/全体(三脚閉じたとき):約160×約43×約372/リングライト:約160×約19×約166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力7W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-32
明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)28+28
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)
対応機種USBインターフェース搭載機器
色温度(K)2700~6500
保証期間6ヶ月間
動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約190
Ra80
通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g)(約)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×54×10
対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書
寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高)
質量(g)465(付属品含む)
定格電圧(V)DC 5(USB TypeA)
定格電流(A)2.5
取付用ねじ穴1/4インチネジ
対応幅(mm)56~84のスマートフォン
色温度3段階(3000K~6000K)
アズワン品番64-9507-26
寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35
LED使用数(個)120
光量調節(%)10段階
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットで、きめ細かくクリアな音を届けたい方に。プロ仕様に近づけた、高音質・高感度のゲーミングマイクです。
タッチセンサーによるマイクミュート機能、息が当たることで発生するポップノイズを防ぐガード付き。イルミネーションライトでグラデーションに光ります。
仕様サンプリング周波数:192kHz、ビット数:24bit
付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(Type-C to USB-A)、POPガード
質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず)
ケーブル長(m)約2.0
方式エレクトレットコンデンサー方式
対応機種USB-A端子を搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×約104×169
入力感度-41±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)100-10000
マイクミュート有
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書、ミニ三脚
色ブラック
質量(g)約512(三脚他を含む)
ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約260×約170×約430/全体(三脚閉じたとき):約260×約43×約472/リングライト:約260×約19×約266
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)2.0
固定方法三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間28000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力10W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-33
明るさ(Lm)理論値:約95~1100、全光束:約35~300 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)48+48
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)510
幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5
全高(cm)105
縮長(mm)425
最低高さ(cm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)
ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法クリップ
寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力7W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-31
明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)28+28
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
省エネ基準達成率(%)1
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)300
段数2
幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5
全高(cm)42.5
縮長(mm)235
最低高さ(cm)23.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属
本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。
選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
色ブラック
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)
アズワン品番64-9603-03
BluetoothVer.5.0
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛けフック
マルチペアリング○
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
YouTubeやテレワーク、オンライン〇〇のカメラやスマホの設置に便利なスマホ・カメラ両用使用可能三脚。
付属品専用ネジ(シュー付きネジ)/専用ケース
質量(g)約470
対応リングライト・マイク・Bluetooth等
縮長(mm)415
耐荷重(g)約600以下
伸長(mm)1130
最低高さ(cm)405
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属
本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。
選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
色ホワイト
接続方式Bluetooth
通話可能時間(h)7
BluetoothVer5.0
装着方式片耳
音量調節マルチポイント
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。10-マイク通話テクノロジー採用。3。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に園里奈USBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マイク通話テクノロジー採用。3。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に便利なUSBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マ。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に園里奈USBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
型式ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21mm×約24mm×約30mm、充電ケース:約23mm×約59mm×約45mm
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm フルレンジ
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3
連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間)
保護A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
最大接続台数登録:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続待受時間最大約70時間
対応コーデックA2DP:SBC、AAC
連続通話時間(時間)約4.5(充電ケース込み 約18)
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。