家電 :「ハイインピーダンススピーカー」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:10cmコーン(LF) 付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg)1.9 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:110×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×243×172 コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W) 周波数帯域(Hz)再生:100-20k(-10dB) 許容入力NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オースミ電機BOX形スピーカ
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。 スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ インピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W) 音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)80~20k 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144 質量(kg)1.5 材質(本体)PPカルプ樹脂 種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 付属品壁用固定金具 定格入力(W)25(最大50) 関連資料仕様書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いトランス搭載ブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
ホワイト 仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン 付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式フルレンジ、密閉式 角度(°)公称指向:150×160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×178×139 仕上白 (マンセルN9近似値) 音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m) コネクタバリアストリップ式×1 (インプット:+/-) インピーダンス(Ω)定格:100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k( 3.8W)、 2.7k(1.9W) 周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
1セット
34,980 税込38,478
欠品中

対応モデル:VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8 ハイインピーダンス接続用のスピーカートランス
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181108●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-04
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷

対応モデル:VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8 ハイインピーダンス接続用のスピーカートランス
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181108●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-03
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷

入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応。ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部) 入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20 入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ 入力レベル最大:20dBu
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W 付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg)2.2 寸法(Φ×高さH)(mm)196×197 感度87dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm)171 音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク) 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ74Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19 許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
1個(2本)
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz 冷却方式自然空冷 入力インピーダンス(Ω)10k 保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 回路アンプ:Class D
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz 消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ)) 冷却方式自然空冷 周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB 仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替) 質量(kg)4.9 出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む) 入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下 入力インピーダンス(Ω)3k 保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス) コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 回路アンプ:Class D 出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります