家電 :「ハイパスフィルター」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立したゾーンオーディオコントロールとルーティング 出力にはユーロブロック端子を採用 3系統の入力チャンネル 安定したペアリングを実現するBluetooth(R)アンテナ 2系統のユーロブロックマイク入力 3バンドEQ、ゲインコントロール、ハイパスフィルタースイッチ搭載 明瞭なアナウンス環境を実現するトークオーバー機能 シンプルなレイアウト コンパクトな1Uラックマウントサイズ
仕様【クロストーク】MIC INPUT → LINE OUTPUT:80dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:80dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、【マイクアンプEIN (入力換算雑音)】MIC INPUT → LINE OUTPUT:-125dBu以下 (150Ω, 20kHz LPF, A-weight) 付属品電源コード、3P-2P変換アダプター、ラックマウントビスキット、Bluetoothアンテナ、ユーロブロックプラグ ×8、ケーブルバンドキット、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46.5×274.8(突起部を含む、Bluetoothアンテナを除く) 周波数特性MIC INPUT → LINE OUTPUT:20Hz~20kHz: +0.5dB/-1.0dB (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:20Hz~20kHz: ±0.5 dB (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA) S/N比MIC INPUT → LINE OUTPUT:90dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:90dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA) 歪率(%)MIC INPUT (フロント) → LINE OUTPUT:0.02以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、MIC INPUT (リア) → LINE OUTPUT:0.01以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:0.01以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA) 動作温度(℃)0~40 Bluetoothバージョン:4.2、出力クラス:Class 2 (見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T オーディオ入力【MIC INPUT (BALANCED) 端子 (フロント) 】コネクター:XLR-3-31相当 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、規定入力レベル:-26dBu (0.039Vrms、FRONT - HIGH時)、-2dBu (0.616Vrms、FRONT - LOW時)、最大入力レベル:-10dBu (0.245Vrms、FRONT - HIGH時)、+14dBu (3.884Vrms、FRONT - LOW時)、最小入力レベル:-65dBu (0.0004Vrms、FRONT - HIGH時)、-41dBu (0.007Vrms、FRONT - LOW時)、ゲイン調整幅:39dB、入力インピーダンス:2.4kΩ、【MIC IN 1-2 (BALANCED) 端子 (リア)】コネクター:Euroblock (balanced) 3.81mm ピッチ、規定入力レベル:-26dBu (0.039Vrms、PADスイッチ OFF時)、-2dBu (0.616Vrms、PADスイッチ ON時)、最大入力レベル:-10dBu (0.245Vrms、PADスイッチ OFF時)、+14dBu (3.884Vrms、PADスイッチ ON時)、最小入力レベル:-65dBu (0.0004Vrms、PADスイッチ OFF時)、-41dBu (0.007Vrms、PADスイッチ ON時)、ゲイン調整幅:39dB、入力インピーダンス:2.4kΩ、【LINE INPUTS 1-2 (UNBALANCED) 端子 (リア)】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316 Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0 Vrms)、ゲイン調整幅:-16dB ~ +16dB、入力インピーダンス:10kΩ以上、【AUX IN (UNBALANCED) 端子 (フロント)】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1 Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63 Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ以上 オーディオ出力【OUTPUTS (BALANCED) 端子 】コネクター:Euroblock (balanced) 3.81mm ピッチ、規定出力レベル:+4dBu (1.228 Vrms、VOLUMEつまみ0dB時)、最大出力レベル:+24dBu (12.282 Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES端子】コネクター:Φ6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:80mW + 80mW 以上 (THD+N 0.1% 以下、32Ω 負荷)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB 付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)98 電源(V)ファントムDC/11~52 周波数特性40~20000 消費電流(mA)3.5 出力インピーダンス(Ω)200平衡 S/N比69dB以上(1kHz、1Pa) 音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%) 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応。ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部) 入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20 入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ 入力レベル最大:20dBu
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ。内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能。音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定。ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計。ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン。多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応。音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載。双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能に。クラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb ) 電源消費電力:100~240 V、50/60 Hz、 1 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~40℃、湿度:-20~60℃、保管温度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ω グリーンマーク認定 適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80~20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります