家電 :「ハンガー掛け」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」
アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。
衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密
表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。
中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。
中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。
利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。
高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。
アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。
かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。
材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム
質量(g)4500
タイプスタンド式
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84
収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5
1台
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
手軽に使えるエントリーモデルのコードレススチームアイロン。
わずか860gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。
パワフルな大量スチーム(最大80g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
すべりの良いフッ素樹脂かけ面を使用。
素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.86
色グレー
電源(V)100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134
機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能
孔数スチーム:11個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大80、通常スチーム:最大0-10
水タンク容量(mL)100
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ハンガーに掛けたままシワを伸ばせる「衣類スチーマー」約20g/分のスチーム量で洋服のシワをしっかり取ります。
立上りまで約25秒で朝などの忙しい時間帯でもスーツやワイシャツのシワを伸ばせるので便利です。
タンク容量330mLで長時間の使用が可能。
折りたたみ可能で付属の収納ポーチに入れれば、旅行・出張時の持ち運びも可能です。
またペットボトルアダプターを使用すればペットボトルをタンクとして利用できます。
オートストップ機能
通電後約20分間ボタン操作しないとヒーター通電を一時停止して待機モードに移行します。
付属品ヘッドカバー/ブラシ/ペットボトルアダプタ/計量カップ/収納ポーチ
材質PP/PS/ステンレススチール
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3
本体質量(g)850
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×185×215(コードガード除く)
コードあり
タンク容量(mL)330
スチーム量(mL/min)強:約20、弱:約13
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。
イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。
仕様蒸気発生方式/滴下式
付属品ワイドスチームアタッチメント、計量カップ
寸法(mm)約210×140×135
色シャンパンゴールド
容量(mL)100
質量(g)約910(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
電源コード(m)約2.5
コードあり
面積(cm2)(かけ面)約60
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)約5
穴数スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)約200
付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質(かけ面)セラミックコーティング
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
用途が広がるスタンダードモデルのコードレススチームアイロン。
わずか870gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。
パワフルな大量スチーム(最大90g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。
素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.87
色ブルー
電源(V)100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134
機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:11個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大90、通常スチーム:最大0-12
水タンク容量(mL)110
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.9
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードあり
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約26.7×11.1×13.2
注水量(mL)210
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
オートオフ搭載のハイグレードモデルのコードレススチームアイロン。
わずか920gの軽量ボディだから、使い心地かろやか。
パワフルな大量スチーム(最大95g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。
ボタン式温度設定:ボタン式だから片手で簡単に操作できます。
抗菌素材「イオンピュアR」を使用。プラスチックを清潔に保ちます。(ハンドル水タンク)
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動停止安全装置:約8分間使わずに放置すると自動的に給電が止まり、かけ面の温度が下がり始めます。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.92
色レッド
電源(V)100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×210×134
機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:11個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大95、通常スチーム:最大0-15
水タンク容量(mL)110
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。
ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。
ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。
材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
シリーズtower
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5
色ライトブルー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.6
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5
注水量(mL)180
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。