家電 :「ハンダ ステンレス用」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポート。パワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)。ダイヤルで無段階スピード調節可能。カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応。「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる。女性でも扱いやすいスティック型。550mlの専用カップ付
仕様【速度調整】無段階
容量(mL)【専用カップ】550
質量(g)本体+ブレンダー: 740
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385
コード長さ(cm)120
定格時間ブレンダー:1分、ホイッパー:3分
取扱説明書(6.52MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
混ぜる・つぶす・練るをお手軽に!シンプルなハンディブレンダー。
仕様定格:AC100V-60W
質量(g)600
コード長さ(m)約1.4
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×65×360
原材料※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品専用計量カップ、カップ用ふた
容量(mL)500(専用カップ)
質量(g)約820(付属品含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175
電源コード(m)約1.8
定格時間1分30秒
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)100
付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)100
電源(AC V)100
定格時間(分)1.5
電源周波数(Hz)50/60
最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz
付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約21(ケーブル含む)
インピーダンス17Ω
再生周波数帯域(Hz)10~40000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)7.5
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。
質量(g)595
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200(低速150~高速200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360
電源コード(m)1.5
カップ容量(mL)600
定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現
付属品ブレンダーシャフト・専用計量カップ
質量(g)720
消費電力(W)350
電源コード(m)1.2
材質(刃)ステンレス
スピード調節2段階
取扱説明書(4.64MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
業界初 スマートスピードテクノロジー搭載。握る力を変えるだけで、スピード調整自由自在。
質量(g)910
消費電力(W)400
電源コード(m)1.2
材質(刃)ステンレス
スピード調節シームレス
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。「つぶす」「混ぜる」「きざむ」「泡立てる」「砕く」のすべてがこの一台で実現。毎日のお料理が簡単・便利に。。豊富なアタッチメント。 FlowBlendTMシステムを搭載したステンレス製カッター、BPA-free TritanTM製1.4リットル容器の5種類が付属しております。。パワフルなモーターと滑り防止グリップ。 高パワーで「つぶす」「混ぜる」「刻む」「泡立てる」「砕く」のすべてをこれ一台で実現。どんな食材もあっという間に滑らかにします。さらに人間工学に基づき設計されたグリップとゴム加工ハンドルで快適なブレンディングをお楽しみいただけます。。多段階スピード調整とターボ機能。 カッターの回転スピードを段階的に調整できます。さらに最大出力で動かし続けるターボ機能も搭載しています。
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
カップ容量(mL)550
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
業界最大級500Wパワフルモーターを搭載し、使い勝手の良さを極めたブラウン史上最高峰のハンドブレンダー
用途業界初スマートスピードテクノロジーを搭載。 握る力を変えるだけでスピード調整自由自在。好みの仕上がりに合わせて、自分の手の感覚でスピードをコントロールできます。スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。
付属品専用計量カップ・専用スタンド
質量(g)1030
消費電力(W)500
電源コード(m)1.2
材質(刃)ステンレス
スピード調節シームレス
取扱説明書(3.63MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
付属品専用計量カップ
寸法(mm)400×70×70
色ブラック/シルバー
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)1.2
本体寸法(mm)70×70×400(ブレンダー装着時)
本体質量(g)910(ブレンダー装着時)
カップ容量(mL)約600
コード有
回転数13800(ブレンダー装着時)
コーティング【カッター】ステンレス
定格時間ブレンダー60秒
スピード調節有
アタッチメントブレンダーステンレス製泡立て器
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品専用軽量カップ
寸法(mm)370×70×70
消費電力(W)300
本体質量(g)610(ブランダー装着時)
カップ容量(mL)約600
コーティング【カッター】ステンレス
アタッチメントブレンダーシャフト
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
材質本体:ABS樹脂/チョッパーボール・カップ:AS樹脂/ブレード・泡立て:ステンレス鋼 (ブレードはチタンコーティング)
寸法(mm)420×Φ66
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
内部に静電気除去機能を搭載し、 フタにはクリーナー機能が付いた電気コーヒーグラインダー。ハンドドリップに最適な中細挽きから粗挽きまで、お好みの味に合わせて調節ができます。(39 段階調節)。内部静電気除去機能を搭載し、コーヒー粉の飛び散りを軽減します。また、フタにはクリーナー機能が付いているのでお手入れも楽です。
材質本体/ポロプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリアミド、ホッパー・粉受け/AS樹脂、ホッパーフタ/シリコーンゴム・ステンレス
容量コーヒー豆 100g
質量(g)約1500
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×312
1個
¥20,000
税込¥22,000
6日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、シャフト/ステンレススチール、ブレンダー、ウィスクアタッチメント/ステンレススチール、計量カップ、チョッパー容器/AS樹脂
質量(g)470(コード含まず)、530(コード込み)※ブレンダー使用時
外形寸法(mm)60×60×395(ブレンダー使用時)
消費電力(W)150
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.7
カップ容量(mL)500
定格時間1分
「潰す」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディーに行えるブレンダーです。
扱いやすいスティック型。手の小さな方でも握りやすいサイズの持ち手です。
スピードは2段階。ワンタッチで簡単に切り換え可能です。
容器を傷つけにくい、プラスチック型ガード付きです。
チョッパーのボトルふたは、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。
先端のブレンダーは取り外せるのでコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂
色ホワイト
質量(g)約550
寸法(Φ×mm)約直径63×H377
1個(1個)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ、刃カバー、ボトル蓋
材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
スイッチ一つで簡単操作。毎日の調理をもっと便利にするハンディブレンダー。スムージーやスープ、ソース作りまで、これ1台で幅広く対応。簡単操作のワンタッチスイッチで初心者にも安心です。
質量(g)600
コード長さ(m)約1.4
回転数Hi:約11,500回/分(無負荷時)、Low:約10,000回/分(無負荷時)
定格消費電力連続使用時間:1分(1分操作後、30分停止)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×65×360
原材料※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備
「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属
他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能
仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.189
容量(kg)0.325
寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
AT- O C 9 Xシリーズなどに最適な高品位アルミニウム製ヘッドシェル
取り付け用の穴にねじ切りがあるカートリッジに最適
不要な振動を低減する硬質アルマイト仕上げ
調整可能なシリンダーで傾きとオーバーハングを正確に設定
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2
ピンタイプターミナル:PCOCC
リード線OFC
電動と手挽きの2WAY通常の手挽きミルとしても、電動のミルとしても、シーンに合わせて使い分けることができます。浅煎りの硬い豆にも負けないパワーを持つモーターが、これまでの手挽きコーヒーミルの手間と時間を解消しました。コンパクトなサイズとリチウムイオン蓄電池式で持ち運びも可能なため、「どこでも」好きな場所で挽きたての香りとコーヒーを楽しめ、周りの人をもてなすことができます。
材質EMS(モーター部)本体・電動モーター部・アタッチメント:ABS 樹脂、充電ジャックフタ:シリコーンゴム、ソケット:スチール、シール:PET、グラインダー専用ホルダー:メタクリル樹脂、MSGN(ミル部)本体・フタ:メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め:ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・臼座:ステンレス、バンド:シリコーンゴム、臼:セラミック、調節ツマミ:ナイロン
タイプコーヒー豆:24g(2 杯用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×53×332(セット時)
充電方式USB充電:MicroB ケーブル付属
アズワン品番68-5182-19
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。