家電 :「パソコン周辺機器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジット
色ブラック
種類AV
コネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ
対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器
プラグ24金メッキ
コネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)
ケーブル外径(Φmm)約4
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルサイズ(AWG)25
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。