家電 :「パン専用容器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き 安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に セット内容パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー 材質(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン 寸法(mm)290×200×210 質量(g)1120 耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック 質量(kg)20 電源(V)単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440 消費電力(W)92/78 刃径(Φmm)203 作動方式手動、自動式 最大切断径(Φmm)170×130 TKG品番9-1168-0601 TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

BB-ST10 ホームベーカリー パンくらぶ 象印マホービン 動画あり
底から包み込むように一気に加熱し、高火力で焼きあげる「底面加熱ダブルヒーター」。専用の容器に入れるだけ「イースト自動投入。料理に使うことが多く、家計にもやさしい薄力粉でパンが作れる「薄力粉」コース搭載。パリッとかためのミミに焼きあげる「ハード」コース搭載。やわらかい具材をつぶさずにこねる「ゴロゴロ具入りパン」コース搭載。食べきりサイズのパンが焼ける「ハーフ」コース搭載。作りたいレシピにあわせてコネ・手作業・発酵・焼き時間を調節できる「ホームメイド」コース搭載。120種類のメニューを掲載した別冊「カラーレシピブック」つき。
消費電力(W)ヒーター450、モーター69/63(50/60Hz) ホワイト 容量1斤 電源コード(m)1 本体質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×315×345
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1時間で完成の「58分パン」。しっとりもちもちとした食感が楽しめる「高加水パン」。ホームベーカリーで「焼きいも」が楽しめる。
付属品計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ、取扱説明書(保証書) ホワイト 容量最大1.5斤 消費電力(W)550(ヒーター500/モーター50) 本体質量(kg)3.6 電源コード(m)1.4 寸法(cm)23.3×29.7×29.4 タイマーあり(13時間まで) 出力調整3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

47分で焼きあがる超早焼きパンメニューを搭載。付属のオリジナルレシピブックには94レシピを掲載。お手入れ簡単の高い清掃性&キッチンにすっきり置けるコンパクトサイズ。
付属品計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ ホワイト 容量最大1斤 消費電力(W)500 本体質量(kg)3.6 電源コード(m)1.4 寸法(cm)25.7×24.2×30.8 タイマー最大13時間 出力調整3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります