家電 :「パン焼き機」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BB-ST10 ホームベーカリー パンくらぶ 象印マホービン 動画あり
底から包み込むように一気に加熱し、高火力で焼きあげる「底面加熱ダブルヒーター」。専用の容器に入れるだけ「イースト自動投入。料理に使うことが多く、家計にもやさしい薄力粉でパンが作れる「薄力粉」コース搭載。パリッとかためのミミに焼きあげる「ハード」コース搭載。やわらかい具材をつぶさずにこねる「ゴロゴロ具入りパン」コース搭載。食べきりサイズのパンが焼ける「ハーフ」コース搭載。作りたいレシピにあわせてコネ・手作業・発酵・焼き時間を調節できる「ホームメイド」コース搭載。120種類のメニューを掲載した別冊「カラーレシピブック」つき。
消費電力(W)ヒーター450、モーター69/63(50/60Hz) ホワイト 容量1斤 電源コード(m)1 本体質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×315×345
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

アイリスオーヤマホームベーカリー
10種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。 パン以外の9種類のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。 小麦なしの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。 大きさが2サイズ(1斤・2斤)からと、焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。 (米粉パンは1斤のみ対応) タイマー予約機能付きです。 最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。 「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。
ブラック 寸法(mm)249×362×294 質量(g)4200 材質ポリプロピレン、アルミ、鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)550 モードパン10種類・その他9種類 電源コード(m)約1.4 付属品ミトン(両手) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【サイズ選択】1斤/2斤、【焼き色】3段階(こい/ふつう/うすい)、【できあがり時間設定】最大13時間(10分単位) 容量2サイズ(1斤・2斤)(米粉パンは1斤のみ対応)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス 寸法(mm)(焼面)140×120 質量(g)360 板厚(mm)1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32 電子レンジ× 食器洗浄機×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。
用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。 質量(kg)0.79 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

サンテックコーポレーションコンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。 おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)100 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:350×250×210 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×535×420 トレー寸法(mm)320×240(3段)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

サンテックコーポレーションコンベアトースター
100V電源使用。 手軽に設置できる超コンパクトタイプで、トーストパンが大量に焼きむらなく、おいしく焼けます。
電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸すからつくまで「マイコン全自動」 蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」 簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」 おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
ホワイト 容量5合~1升 コード長さ(m)1.4 本体質量(kg)705 消費電力(W)(50/60Hz)142/160、ヒーター600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×35.5×27.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

パンの耳まで焼ける、手軽に厚焼きホットサンドがつくれます 縦置きでき、コンパクトに収納が可能です
消費電力(W)650 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)1100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×240
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

パンも作れる11種類の炊き分けメニュー搭載のマイコン式3合炊飯器。おしゃれなフラット天面パネル採用。クリーニング機能搭載(お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます)。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。 仕様11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み 付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)425 方式炊飯:マイコン式 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:91.783、1時間当たりの保温時:8.9、1時間あたりのタイマー予約時:0.507、1時間あたりの待機時:0.559 年間消費電力量(kWh/年)36.73 最大炊飯量白米:3合(0.54L)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食パンに具をはさんで焼くだけ!熱々サクサクのホットサンドが簡単に出来ます。オリジナルレシピ付き。ガス火専用。
材質アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装 寸法(mm)385×200×40 質量(g)710
1個
2,998 税込3,298
欠品中

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック 質量(kg)20 電源(V)単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440 消費電力(W)92/78 刃径(Φmm)203 作動方式手動、自動式 最大切断径(Φmm)170×130 TKG品番9-1168-0601 TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」コース雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」。抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。丸パンやメロンパンが作れます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なので、お米が対流しやすくなっています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
寸法(mm)230 (W)×300 (D)×190 (H)、内釜:黒まる厚釜 (厚さ1.7) 質量(kg)3.2 ステンレスブラウン 高さ(mm)ふた開き時:360 容量(L)0.54 (3合) シリーズ極め炊き 消費電力(W)700
1台(1台)
29,600 税込32,560
8日以内出荷

強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。 ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。 食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。 選べる2つの保温選択。 30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。 ふっくらおいしい「全面加熱」。 釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。 発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。 炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。 お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。 「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。
質量(kg)約3.2 ステンレスブラウン 消費電力(W)炊飯時:700 機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶 高さ(cm)ふた開き時:約36 消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19 年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度) 最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満 炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

recolte(レコルト)コンパクトベーカリー
コンパクトでスタイリッシュ、そして何より本当に美味しいパンの焼き上がりにこだわったレコルトコンパクトベーカリー。コンパクトながら美味しく焼き上がる秘訣は、レコルト独自の厚釜パンケース。厚みがあるため、蓄熱性が高く、発酵や焼成の際に安定した温度を保つことができるため、焼きたてはもちろん、冷めても美味しいパンに仕上がります。グランドハイアット東京とのコラボレシピ掲載の、豪華なレシピブック付き。
セット内容本体・圧窯パンケース・羽根・計量スプーン・計量カップ・内ブタ・羽根取り棒・専用レシピブック・ガイドシート 質量(kg)約4.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)450 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×310×270
1台
18,000 税込19,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

珪藻土に水を吸わせて、パンと一緒に焼くだけ。karariの吸水スピードでサッと吸わせて調理スタート。蒸気がパンを包み込み、カリッとふっくら焼き上げます。
材質珪藻土 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×35 アズワン品番64-9284-17 TKG品番9-0973-0104
1個
469 税込516
3日以内出荷

アルミフッ素樹脂加工。食パンにお好みの食材をはさみ、バター・マーガリン等をひいて両面焼くと、ふっくらとした一味ちがった「ホット・ プレスサンドイッチ」の出来上がり。
材質(本体)アルミダイキャスト 材質(柄部)フェノール樹脂 全長×幅W(mm)355×145
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトでお手軽、おもちも作れちゃうすぐれもの。残りご飯でもちもちご飯パン、大人気の米粉入りパンも、あったかほくほくきりたんぽと多彩なメニューが目白押し。14コースメニューの使い方と、フードコーディネーター「中西しほり」監修のオリジナルレシピ15種類のブック付き!!。おうちで簡単、楽しくベーカーリー!焼きたてを味わう幸せをご家庭で是非!!。はやく仕上げたいときは「クイック機能」で時短パン焼き!
付属品計量カップ、計量スプーン、はね取り、パンケース、はね、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)ヒーター/430、モーター/80 コード長さ(m)1 保証期間1年 温度ヒューズ184℃ アズワン品番64-8887-58
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

オーブントースターを使って2種類の調理が同時にできる、フッ素樹脂加工のトースタープレート。パンと一緒にオーブントースターに入れられる、便利なサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼けます。調理スペースが2つあるから、同時にウインナー炒めもできちゃいます。 こびりつきにくいフッ素Wコート加工でお手入れラクラク。水洗いしても錆びにくいアルミ製。 清潔にお使いいただけます。持ち手付きで使いやすい。 ガスコンロ、電気コンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターなどの「直火」では使用しないでください。内面に食用油をひいてご使用下さい。空焼き・高温での調理・長時間の調理はお避け下さい。調理機器によっては、当製品が入らない場合がありますので、サイズをよく確かめてからお買い求め下さい。 食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
材質本体/アルミニウム 表面加工/フッ素樹脂塗膜加工 質量(g)70 深さ(mm)調理部分:19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14×2.4
1個
899 税込989
4日以内出荷

1時間で完成の「58分パン」。しっとりもちもちとした食感が楽しめる「高加水パン」。ホームベーカリーで「焼きいも」が楽しめる。
付属品計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ、取扱説明書(保証書) ホワイト 容量最大1.5斤 消費電力(W)550(ヒーター500/モーター50) 本体質量(kg)3.6 電源コード(m)1.4 寸法(cm)23.3×29.7×29.4 タイマーあり(13時間まで) 出力調整3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

強力ファンが煙を吸引、油はね抑える。焼肉を食べた次の日、”におい”結構のこってません?。ゼロスモークなら、煙が立ち上がらないので、お部屋に”におい”が残りにくい。。煙を循環吸引。強力な内蔵ファンが食材からの煙を吸引し、浄化された空気が排出されます。空気が絶えずプレートの表面で循環しているので、煙が立ち上がりません。家具やカーテンの汚れや匂いを気にせず料理を楽しめます。。多彩な料理が楽しめる 種類のプレート付属。グリルプレート/フラットプレート。焼肉、お好み焼き、餃子、グリル料理、焼きそば、パンケーキ。。2種類のプレート付属。・グリルプレート。焼肉やグリル料理などに油を落とす穴あきタイプ。・フラットプレート。焼きそば、お好み焼き、餃子、パンケーキなどに料理の幅が広がるガラス蓋つき。ガラスの蓋が付いているので、餃子のような蒸し焼き料理も楽しめます。。分解できるのでお手入れ簡単。ガラス蓋/プレート(2種)/操作パネル&ヒーター/油受けカバー/水受け皿/本体。。簡単操作 ッチパネル。・温度/タイマー表示。・温度/タイマー調整。・温度/タイマー切替。・ファンON/OFF。・電源ON/OFF。。お手入れ楽々、タッチパネルファンは外して洗えるから清潔に使える。※電極棒、配線、モーター部分に水がかからないようにご注意ください
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります