家電 :「フライパン ih 対応」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集 シルバー/シルバー 高さ(mm)ワークトップの上:12 消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30 口数2口 ヒーター(W)2700 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550 質量(kg)15.5 シルバー/ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 消費電力(W)5800(4800切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 口数2口 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

HAC-IH01CWH IH卓上調理なべ エレコム 動画あり
コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。
付属品電源コード 寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57 質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36 ホワイト 容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)800 プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼) 安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A) 電源コード(m)2(マグネット着脱式) 加熱方式電磁誘導方式(IH) 機能火力調節:4段階 200~800W、保温有り
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ご家庭で具だくさんのホットサンドが簡単に作れます。2つに分けやすいダブルタイプです。パンがずれないように上からしっかり押さえる設計のため、具だくさんのホットサンドが作れます。食パンの耳の内側でパン同士をプレスする設計で、具材がはみ出しにくく、食べやすく仕上がります。食パン5枚切りにも対応します。上下取り外しができ、内部凹凸の数を減らしたため、洗いやすくお手入れもラクにできます。ホットサンドメーカーだけでなく、ミニフライパンやアウトドアでの調理にも活躍します。
材質表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×385×46 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ご家庭で具だくさんのホットサンドが簡単に作れます。大きな具にぴったりのシングルタイプです。パンがずれないように上からしっかり押さえる設計のため、具だくさんのホットサンドが作れます。食パンの耳の内側でパン同士をプレスする設計で、具材がはみ出しにくく、食べやすく仕上がります。食パン5枚切りにも対応します。上下取り外しができ、内部凹凸の数を減らしたため、洗いやすくお手入れもラクにできます。ホットサンドメーカーだけでなく、ミニフライパンやアウトドアでの調理にも活躍します。
材質表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×385×50 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

全般のなべが使える、どんな料理もこの1台で。従来のIHとは異なる革新的な超電導技術を使用。超電導現象を利用し、特定の温度まで冷却された物質が電気抵抗を失うことで食材を効率的かつ迅速に加熱することができます。これにより料理の時間を短縮し、エネルギー消費も削減が可能に。。専用のフライパンや鍋は不要。 IHじゃないからこそ多くの鍋が使えます。鍋の底の直径12~19cmまで対応。IH専用の鍋もOK。。簡単&楽ちん。 安定した火力でご飯がおいしく作れます。「クッキングモード」ボタンを押すだけ!6つのクッキングモードから選択が可能。。安全熱警告。 加熱プレートが熱くなるとリングの色が変わります。 ※【高温・やけど注意】円内の部分が発熱するため使用中は高温部に絶対に触れないでください。。自動OFFタイマー。 切り忘れ防止機能付き。自動OFFタイマーで安心調理。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

【両面フラットで図柄(焼印)なし】。飽きのこないデザインで、炒め物もしやすく、もちろんホットサンドもおいしくできます。。【上下分離できる!】。分離すれば2枚のミニフライパンとして使用でき、さらに洗いやすく、乾かしやすい!。。【フッ素樹脂加工で焦つきにくい!】。とろけるチーズもパリッとはがれ、お皿に移す時もラクラク。。【軽い!550g!】。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、持ち運ぶにも、自宅で使うにもラクちん!。。【日本 / 燕三条製】。金属加工のまち「燕三条」で作りました。日本のものづくりの良さを再確認、長くご使用いただけます。。材質:本体/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ハンドル/フェノール樹脂・ステンレス。対応火源:直火、ガス火 (IH不可)。重量:550g (本体)。取り外しの可否:可 (2枚のフライパンとして使用可能)。使用上の注意:金属製の調理器具は角の丸い柔らかいものを使用。対応食パン切り数:6枚または8枚 (具材が多い時は8枚切りをご使用ください)
1個
5,388 税込5,927
5日以内出荷

ご家庭で具だくさんのホットサンドが簡単に作れます。大きな具にぴったりのシングルタイプです。パンがずれないように上からしっかり押さえる設計のため、具だくさんのホットサンドが作れます。食パンの耳の内側でパン同士をプレスする設計で、具材がはみ出しにくく、食べやすく仕上がります。食パン5枚切りにも対応します。上下取り外しができ、内部凹凸の数を減らしたため、洗いやすくお手入れもラクにできます。ホットサンドメーカーだけでなく、ミニフライパンやアウトドアでの調理にも活躍します。
材質表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×385×50 対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ご家庭で具だくさんのホットサンドが簡単に作れます。2つに分けやすいダブルタイプです。パンがずれないように上からしっかり押さえる設計のため、具だくさんのホットサンドが作れます。食パンの耳の内側でパン同士をプレスする設計で、具材がはみ出しにくく、食べやすく仕上がります。食パン5枚切りにも対応します。上下取り外しができ、内部凹凸の数を減らしたため、洗いやすくお手入れもラクにできます。ホットサンドメーカーだけでなく、ミニフライパンやアウトドアでの調理にも活躍します。
材質表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)730 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×385×46 対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります