家電 :「ブリーフケース」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。
対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。
対応機種アクションカメラ: GoPro 5/6/7/8/9/10/11/12、スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)250
耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです
使用温度(℃)‐10~40
対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)
折りたたみ寸法(mm)205×70×60
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計。MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモード。ワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン。三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)。PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)312
耐荷重(kg)2以下
対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。
電流(mA)50±5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)80以内
環境温度範囲(℃)‐10~‐45
バッテリー容量(mAh)60
通信可能距離(m)10(実験データ)
折りたたみ寸法(mm)245×140×48
USBポートType-C
バッテリー寿命11時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。