家電 :「ヘアコーム」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
濡れ髪OK&コードレスで、仕上がりきれいなメンテナンスカットをいつでもどこでも。、カットラインを分けやすくツーブロックに最適。
用途■すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 ■防水性能[IPX7]で洗髪後の濡れた髪のままでも使用できるため、入浴のついでに気軽にカットができます。伸びてしまったツーブロックのメンテナンスカットにも最適です。※シャンプー等の泡を流してからご使用ください。※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 ■刃幅を短くした専用設計刃を採用で、難しい耳周辺もラクラクカット。テスコムオリジナルのアイディア設計です。 ■45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 ■刃を開いたまま固定できるので、面倒な毛クズのお掃除がとてもカンタン。刃を取り外してお掃除することもできます。(掃除用ブラシ付属)また、水に強い防滴構造だから、カット後のお手入れも簡単。サッと水洗いできます。 ■お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間も簡単に掃除できます。 ■充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%※1短縮!コードレスだから入浴※2ついでにカットでき、気になるその日にメンテナンスが可能です。※1 TC100 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 ■丸刈りからショートスタイル・ツーブロックにも使用いただけます。
付属品ショートコーム、電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル
色ダークグレー
質量(g)145
電源(V)AC100-240 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×38×165
刈込み高さ(mm)1~30(1/3/6/9/12/15/20/25/30)
機能本体 / 刃水洗いOK、海外使用OK
定格時間(分)30
充電時間(時間)約4
電源仕様充電・交流式
防水保護等級IPX7
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
刈り高さ1~35mm対応&パワフルな交流式のシンプルタイプ。、初めてのバリカンにおすすめ。
用途■すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできます。カットした髪がコーム内に詰まりにくい設計です。 ■刈り高さ1~35mm対応で、手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるのでセルフカット初心者の方でも安心。握りやすさを考慮したボディ形状で、強く握りこむ事なく使えます。 ■耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。、ボリュームダウンもカンタンにできます。 ■刃を取り外して水洗い可能。清潔に使えます。※本体は水洗いできません ■お掃除レバーを立てることで、掃除が難しい固定刃と可動刃の間も簡単にお手入れできます。注油のお手入れも簡単。 ■付属の掃除用ブラシで、面倒な毛クズのお掃除が簡単にできます。(掃除用ブラシは付属品です。) ■可動刃の先が45°に設計された鋭角刃を採用。髪が引っ掛かりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。※イメージ図 ■コンセントに繋いで使用。充電の必要なし。 ■電源はAC100-240Vで、海外でも使えます。※変換プラグ別売り ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 ■丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。
付属品ショートコーム 、スキ刈りコーム 、電源アダプター、掃除用ブラシ 、TESCOMオイル
電源(V)AC100-240 50/60Hz(交流式)
本体質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。
髪に優しいセラミックコーティング。
ねじれにくいシーベルコード。
色ブラック
消費電力(W)22(AC100~242V)
温度(℃)【アイロン部】190
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)【アイロン】22
スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)200
機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ)
温度調節範囲(℃)~160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43
立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。。ラウンドコーム。プレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。。キャップ付き。使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。。最高温度 約190℃。頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。。microUSBケーブル。従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。。充実したセット内容・海外兼用。キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
水洗いでいつでも清潔! 男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマーでしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます(9mm仕上げ)。防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。
用途フェイスケア、ボディケアに。シェーバー/お手入れ/ケア/顔/小型/持ち運び/ポータブル/産毛/くせ毛
質量(g)94
使用電池単4アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.0×3.1×17.0
1個
¥1,590
税込¥1,749
6日以内出荷
スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。
使いやすいミニサイズ。
細やかなヘアアレンジに。
髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。
くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。
髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。
付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム
幅(mm)193
高さ(mm)65
奥行(mm)27
本体質量(g)260
機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティング
プレート長さ(mm)73
プレート幅(mm)18
水タンク容量(mL)3.5
1個
¥5,990
税込¥6,589
5日以内出荷
24時間続くプロフェッショナルストレートに。
キューティクルを整えツヤのある髪へ。
大量のスチームで、よりきれいなストレートヘアに。
マイナスイオン機能も搭載。ミラー調プレートを採用。
ヴィダルサスーン独自のコーティング技術によって、しなやかでツヤのある髪へと導きます。
スチーム量が2段階で調整できます。
お好みのヘアセットに。
約140℃~200℃の4段階で温度設定ができます。
自動電源OFF機能付き。
プレート上のコームによって、髪をストレートにとかしながらヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとしても使えます。
100-240Vの電源に対応。
海外でも使用できます。
付属品スポイト・ポーチ
幅(mm)330
高さ(mm)92
奥行(mm)40
消費電力(W)80~120
温度(℃)140/160/180/200
コード長さ(m)1.9
本体質量(g)470
機能4段階の温度調節(約140/160/180/200℃)、スチーム機能、マイナスイオン発生機能、シャイニーブラックコーティング、自動電源OFF機能(約60分後)、プレートロック機構
プレート長さ(mm)100
プレート幅(mm)32
水タンク容量(mL)9.6
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。
長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。
刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。
仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみ
セット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書
色マリブブルー×ブラック
質量(g)127
電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8
電源供給方式交流式
調節方式12段階(2mm単位/1.0~23mm)
1個
¥5,590
税込¥6,149
6日以内出荷
充交両用でコードレスでヘアカットが出来る。仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~70mm)まで設定可能。コーム無し0.5mm。水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。2種類のコーム:1~35mm、36~70mm刃の材質:ステンレス。便利な充電・交流式タイプ(充電約8時間、約30分使用)、AC100V~240V対応。
1台
¥4,690
税込¥5,159
8日以内出荷
丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。
丸刈り、ショートスタイルにスキ刈りも。おうちでサクッと安心セルフカット。
すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。
手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。
45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。
耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。
お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。
充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%短縮!コードレスだからお風呂タイムにお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。
抗菌剤配合で清潔に使えます。
使いやすい充電・交流式。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
用途丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。
付属品ショートコーム、スキ刈りコーム、電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル
色ブラック
質量(g)170
電源(V)AC100-240 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185
刈込み高さ(mm)1~35
機能本体 / 刃水洗いOK、海外使用OK
定格時間(分)30
充電時間(時間)約4
電源仕様充電・交流式
1個
¥3,890
税込¥4,279
4日以内出荷
肌に優しいセラミック刃を採用。シェーバーとトリマーの2WAYで悩めるムダ毛をきれいに処理、持ちやすい人間工学設計。6000mmpの高速回転モーターで軽い力でもムダ毛をカット、錆びないセラミック刃が搭載されており本体は防水仕様なので使用後のお手入れは水洗いでOK、肌に優しいセラミック刃を採用したアメリカ生まれの電動式ヘアトリマー鋭いセラミック刃と高速モーターで軽く肌にあてるだけで、VIOを含む全身のムダ毛をきれいにカット。人間工学設計で扱いやすく、シェービングクリームを付けたままでもカットができる防水仕様。VIOなどの悩めるムダ毛の処理を解決する頼れる相棒。高耐久性で錆びないセラミック刃モース硬度8を誇るジルコニアを主成分とするセラミック刃を使用、軽い力でムダ毛をカット、耐摩耗性に優れ、長く切れ味を保つ、金属イオンが溶け出さない、6000rpm回転の強力モーターを内蔵、低振動モードを使って優しく剃れるもちろんカミソリ刃があたらない構造なので皮膚が柔らかく薄いVIOゾーンのムダ毛も、軽く刃を押しあてるだけでカットが可能。肌のトラブルも軽減できます。ムダ毛の処理に頭を悩まされることも無くなります。手に馴染む人間工学設計使う人の立場でデザインされた人間工学設計。手のひらの形に合わせてボディのラインを緩やかなカーブで形作っているので握りやすくピッタリと手に馴染みます。表面はブラスト加工が施され、中央部分がX型に凹んでいるため濡れた手で持っても滑りにくくしっかり握れます。ホディはアクリル樹脂の50倍もの強度を持つポリカーボネート製なので大変丈夫です。防水仕様でお手入れも簡単シェービングクリームを塗った状態でも使用できます。お風呂やシャワー中でもムダ毛の処理が可能です。さらにトリマーごと水で丸洗いできるので、使用後のお手入れも簡単です。トリマー&シェーバーの2WAY仕様ムダ毛を元からきれいに処理するシェーバーと髭やVIOラインの毛の長さを整えるトリマーの2WAY仕様で便利に使える優れもの。アタッチメントの2つのコームを駆使することで3~12mmまで5通りの長さでヘアを整えられます。トリマーで髭の長さを整えれば清潔感もUP。カミソリやハサミだと自分ではきれいに処理できないVIOゾーンのヘアも美しく仕上げられます。充電式で連続使用時間90分Meridian Trimmerは電源コードが不要の充電式。フル充電すれば連続90分も使用が可能。電池の残量も、ホディにあるインジケーターで一目瞭然。フル充電まで必要な時間はたったの2時間。USB充電式なので、ACアダプターを使用すれば旅行や出張など海外でも使用できます。
ヘアカットからボディグルーミングまで、これ1台で全身スタイリング。
チタンコーティング刃を採用。刃とアタッチメントのみ丸洗いできます。
海外使用できます。(海外使用時は市販のプラグアダプターが必要です。)
ヘアは8段階(0.5~14mm)、ヒゲは12段階(1~14mm)、ボディは3段階(3~7mm)、眉毛は2段階(3・5mm)で整えできます。
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類)
幅(mm)41
高さ(mm)161
奥行(mm)42
電源(V)AC100~240(充電式)
本体質量(g)130
使用時間(分)70
機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃
使用電池ニッケル水素電池
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。