水洗いメンズボディシェーバー
水洗いでいつでも清潔! 男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマーでしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。
トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます(9mm仕上げ)。防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。
用途フェイスケア、ボディケアに。シェーバー/お手入れ/ケア/顔/小型/持ち運び/ポータブル/産毛/くせ毛
質量(g)94
使用電池単4アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.0×3.1×17.0
内容量1個