家電 :「ボリューム 抵抗」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルオーディオプレーヤーに合わせて使いやすいスリム形状のプラグ・ジャックを採用! 伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)コードを採用! 接触抵抗が少なく、経年変化による劣化を抑える24金メッキプラグ・ジャックを採用! 手元で手軽に音量調節ができるスライドボリューム!
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入) インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型
1個
920 税込1,012
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
コード長さ(m)3 付属品交換用イヤーピース(S/M/L) プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入) インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型
1個
1,232 税込1,355
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。 1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。 1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。 内蔵マイクによる通話にも対応 リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。
接続端子3.5mm /4極 イヤホン形状カナル型 ケーブル長(m)約1.2 ドライバーユニット(Φmm)12 周波数(Hz)20~20000 抵抗(Ω)32±15% 内蔵マイクマイク搭載 リモコンワンボタンのシンプル操作 付属品イヤーピース×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学習にも旅行にも大活躍のワイヤレス子どもヘッドホン。ヘッドホンから出るボリュームを85dB未満に制限することで誤操作による突然の大音量での再生や、長時間のリスニングによる難聴を予防し、子どもたちの耳を守る安全な仕様設計のヘッドホンです。 Bluetooth搭載の本モデルではJBL Headphonesアプリに初対応。最大85dBのボリューム制限を細かく調整できるようになり、お子様の成長に合わせカスタマイズすることが可能になりました。さらに制限時間リマインダーや使用レポート作成機能の搭載により、お子様のヘッドホンの使用状況を保護者が管理することで、安心してご使用いただくことができます。連続再生時間も前モデルの約30時間から約50時間へと大幅なアップデートし、楽しみながらお子様の耳の健康を管理できる製品です。
仕様●トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK●トランスミッター出力:(EIRP)●最大SPL:81dB 付属品JBL Junior 320BTヘッドホン×1、USB Type-C充電ケース×1、ステッカーシート×1 高さ(mm)イヤークッション:16.28 質量(g)約125 電源5V 1A 外周長(mm)イヤークッション:67.5 感度80dB SPL@1kHz、マイク:--40dBV/Pa@1kHz 周波数特性20Hz~20kHz 充電時間空の状態から2時間以内 電気抵抗(Ω)32 電池リチウムイオンバッテリー(500mAh/3.7V) 最高使用温度(℃)45 内幅(mm)イヤークッション:28.5 通話時間最大29時間 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)30ダイナミックドライバー プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 内周長(mm)イヤークッション:28.5 周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835 再生時間(時間)(Bluetoothオンの場合)最大50 対応コーデックSBC, AAC
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニューアル内容 電圧増幅管 電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、 製品の長寿命化にも貢献しています。 出力管 ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、 演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。 ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。 GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。 高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。 絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。 ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。 重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています 防磁キャップ 適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。 キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。 RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます 限定シリアルナンバープレート 1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。 リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。 高級オーディオグレードコンデンサー ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。 これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。 従来品から引き継ぐパーツ シンプルなコントロール RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。 こだわりのハンドビルド RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。 インシュレーター インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。 入出力端子 黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。 出力トランス フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。 コンデンサ 音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。 安定した電源供給 優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります