家電 :「マイク付きカメラ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。 プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。 屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。 堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。 ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約76(コード除く) 外形寸法(mm)Φ21×120 電源電池/プラグインパワー方式両用 コード長さ(m)0.3 周波数特性70~16,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 電池寿命約300時間(連続使用時) 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)2k 音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
7,988 税込8,787
当日出荷

直感でセットアップ、どこにいてもクリーンな音声 ミラーレスカメラとスマートフォンに最適な軽量マイク 素早く簡単にセットアップ Rycote ショックマウントがクリアな音声のために揺れを吸収 スマートフォン用ケーブルとカメラ、カバー付属 セーフティロッキングディスク付きコールドシューマウント
材質アルミ、ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリエステル 質量(kg)0.07 Black/Red 周波数(kHz)35~18 感度-31 寸法(cm)8.1×2.2×2.2
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

カメラ、スマートフォンなどの内臓マイク用。映像用の音声をきれいに録るため大幅に風切り音を低減します。ブイログやYouTube動画の音質を改善、コンパクトで使いやすく、フィット感に優れ、様々な雑音を抑えます。 最小のウィンドジャマー。マイクロウィンドジャマーは、様々なデバイスの内蔵マイク用。HDSLRカメラ、ビデオカメラやコンパクトカメラの内蔵マイクや、iPhone、iPadや多くの携帯電話やタブレットにも対応。 繰り返し使用できるファー付き。30枚のシールと再利用可能なグレーの6個のファーディスクを含みます。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

カメラ、スマートフォンなどの内臓マイク用。映像用の音声をきれいに録るため大幅に風切り音を軽減します。ブイログやYouTube動画の音質を改善、コンパクトで使いやすく、フィット感に優れ、雑音を抑えます。 最小のウィンドジャマー。マイクロウィンドジャマーは、様々なデバイスで内蔵マイクの風切り音を軽減します。HDSLRカメラ、ビデオカメラやコンパクトカメラの内蔵マイクや、iPhone、iPadや多くの携帯電話やタブレットにも対応。 繰り返し使用できるファー付き。各個々のパックは30枚のシールと再利用可能なグレーの6個のファーディスクを含むセットが25個入ったボックスです。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

手ブレを軽減しながら動画撮影ができるハンドグリップ付きスマートフォンホルダーです。グリップには指にフィットする凹凸があり、太さもあるので片手でしっかりと握れます。ホルダー上部には、カメラやライト、マイクなど撮影に必要な機器が取り付けられるアクセサリーシューが付いています。
セット内容ハンドグリップ、スマートフォンホルダー 材質ハンドグリップ:ABS・鉄・ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・鉄・ゴム・EVA ブラック 質量(g)ハンドグリップ:約66、スマートフォンホルダー:約28 対応機種4.7~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約65~90mm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドグリップ:約56×32×125、スマートフォンホルダー:約35×26×81
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります