家電 :「マグネットケース」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン BluetoothVer5.1 連続再生時間最大8時間 装着方式両耳 接続方式Bluetooth イヤホン形状ネックバンド型 充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 防塵防水性能IP67 セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 材質フルチタン、シリコンラバー 再生周波数帯域(Hz)20-20k 感度105±3dB 特性マイク特性: -38dB±3dB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 充電電圧(V)5±5% スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20% 使用周波数(MHz)2400-2483.5 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー容量(mAh)160 待機時間約10日間(約240時間) マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130 質量(g)約26 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
1個
16,255 税込17,881
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ開閉できるマグネットフラップで、いつでもどこでもサッと取り出し。 様々なシーンに合わせやすいカジュアルデザインのフラップ型ビデオカメラ用ショルダーケース。
材質PU、PVC、ポリエステル 質量(g)約220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×115×100 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考:160×80×80
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RICOH(リコー)ソフトケース
プロテクト効果の高い丈夫な高級本革ケース。マグネット付きの上蓋で速写性を高めます。ベルト通し付き。
材質本革 対応機種RICOH GR III、RICOH GR IIIx アズワン品番65-1693-83
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約18時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のハンズフリーイヤホンに。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約45cm) ブラック 質量(g)本体:3(片側)、充電ケース:31 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:17×35×18、充電ケース:53×53×24 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約1、充電ケース:約1.5 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13(ダイナミック型) 待ち受け時間(時間)最大約55 音圧感度(dB)111±3 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状インナーイヤー 再生時間(時間)最大約4.5、充電ケース14 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)最大約3 対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース) ケーブル長(m)USB:0.3 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30 対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC 通信方式Ver.5.0 充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2 電源供給リチウムポリマー電池 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8 待ち受け時間(時間)最大約24 音圧感度(dB)103 再生時間(時間)最大約4.5 再生周波数(kHz)20~20 無線距離(m)10 連続通話時間(時間)最大約3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトサイズでかわいい!普段使いで手軽に良い音を楽しめる。イヤーパッドなしで軽い装着感。Bluetooth ver.5.3 高音質コーデックAAC対応。タッチ操作対応&持ち運びに便利なコンパクト充電ケース、マグネット搭載でピタッと収納。本体を充電ケースから取り出すとLとRが自動接続します。LまたはRどちらもハンズフリーとして片耳使いが可能。充電用ケーブル付属。
ホワイト 接続方式Bluetooth 通信方式ver.5.3 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ブラック 質量(g)充電ケース:約46 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50 充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間 防水性IPX4等級 IEC 60529 BluetoothVer.5.4 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時) 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

OpenComm2 UCは、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Shokz Loop110 ワイヤレスアダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。
セット内容Shokz OpenComm2、Shokz Loop 110(USB-A)、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 質量(g)約35 出力最大RF:8dBm 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度マイク:-38dB±3dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×146×106(マイク使用時の場合) 連続使用時間(時間)最大16(音楽再生最大8) マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク 周波数特性20Hz~20kHz バッテリーリチウムバッテリー 周波数帯域(MHz)2400~2483.5 保証期間2年間 防塵防水性能IP55規格 充電電圧(V)5±5% 充電時間(時間)約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応) スピーカー骨伝導トランスデューサ バッテリー容量(mAh)183 スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20% BluetoothBluetooth 5.1 音圧感度(dB)96±3 モデル対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
25,345 税込27,880
4日以内出荷

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ブラック 質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.1 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13 音圧感度(dB)92±3 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約7、充電ケース17 連続待受時間最大約24 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 ※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ホワイト 質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.1 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13 音圧感度(dB)92±3 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約7、充電ケース17 連続待受時間最大約24 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

動画視聴に最適、低遅延&長時間再生の完全ワイヤレスイヤホン。 独自技術のデータ処理でapt-X同等の低遅延0.06秒を実現。(低遅延モードに切替操作が必要です。) 音楽再生時間は1回の充電で最大約9時間。充電ケースと併用で最大約28時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。 防水性能IPX6対応。※IPX6:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(防噴流形)。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約30cm)、イヤホンパッド(S/M/L)各2個 質量(g)本体:3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:23×16×23、充電ケース:68×29×31 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約1.5 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)8(ダイナミック型) 待ち受け時間(時間)最大約24 音圧感度(dB)94±3 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状カナル 再生時間(時間)最大約9、充電ケース19 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。 ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。 外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。 iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ブラック 質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29 方式ANC:フィードフォワード 接続方式Bluetooth 感度ANC:-20dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13 音圧感度(dB)102±3 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7 連続待受時間最大約24 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約3 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 ホワイト 質量(g)充電ケース:約46 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50 充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間 防水性IPX4等級 IEC 60529 BluetoothVer.5.4 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時) 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

生活防水対応。イヤーパッドなしで軽い装着感。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約5.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.3回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。スケルトンデザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
仕様【再生周波数帯域】20Hz~20kHz、【対応コンテンツ保護】非対応、【待受時間】最大約20時間 付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm) 質量(g)【本体】3.5(片側)、【充電ケース】17.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】16.2×32.5×15.6【充電ケース】34×39×23 周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約1【充電ケース】約1.5 色(本体)ブラック 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)32±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)118±3 再生時間(時間)最大約5.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約4 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HSP/HFP/SPP
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イヤホンの充電ケースがスピーカーになる!一人でもみんなでも音楽を楽しめる2in1ワイヤレスイヤホンです。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンとしても使用可能です。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応です。充電ケースはマグネット付きでイヤホン本体をピタッと吸着、充電ケースを充電しながらイヤホン本体にも同時に充電します。連続音楽再生はイヤホン約4時間、スピーカー約10時間。
ブラック 質量(g)片耳:4、スピーカー:62 電源USB5V0.5A以上 寸法(直径Φ×高さH)(mm)スピーカー:68×44 対応コンテンツ保護:SCMS-T 再生周波数帯域(Hz)100Hz~20kHz 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)本体:32、スピーカー:4 BluetoothBluetoothVer.4.5(無線距離約10m以内) ドライバーユニット(Φmm)本体:6、スピーカー:36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×29×22.6 再生時間(時間)本体:約4、スピーカー:約10 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP(スピーカーでハンズフリー通話はできません)
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

生活防水対応。装着時に気にならないミニタイプ。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.4回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 質量(g)【本体】3(片側)、【充電ケース】20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】210×24×23【充電ケース】36×29×36 周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約2【充電ケース】約1 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)16±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)6 音圧感度(dB)102±3 再生時間(時間)最大約4.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PC フロスト 質量(g)40(本体)/81(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込) 端末AirPods Pro 2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PC クロム 質量(g)40(本体)/81(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込) 端末AirPods Pro 2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PC チタニウム 質量(g)40(本体)/81(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込) 端末AirPods Pro 2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PC ガンメタル 質量(g)40(本体)/81(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込) 端末AirPods Pro 2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PC スモーク 質量(g)40(本体)/81(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込) 端末AirPods Pro 2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

天然木を使用したAirPods (第1・第2世代)専用の保護ケース。 落下防止のカラビナ付属。 蓋にマグネットを搭載し、しっかりフタ固定が可能。 ケースを装着したまま、ワイヤレス充電対応。 ケースを装着したまま、Lightningケーブル充電対応。
付属品カラビナ×1、滑り止め予備テープ×2 材質天然木材、マグネット、アルミニウム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.5×28×57.5(※カラビナ含まず)、カラビナサイズ:24×51×4 対応機種AirPods(第1・第2世代)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太知ホールディングスロボット掃除機
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短 付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書 質量(kg)2.6 使用環境温度(℃)0~40 ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mA ACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz 充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh 直径×高さ(cm)Φ32×8.5 運転時間(分)最大約90 面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能
セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書 材質ABS 設置方法マグネット式 充電時間(分)90 バッテリー容量(mAh)600 充電方式USB充電式 防水性IPX6 取扱説明書(147.16MB)
1個
6,290 税込6,919
当日出荷

ホコリがつかない、滑らかな肌触り、さらに良質なPUレザー革を使用。さらに引っ掛ける用のフック付き。 ケースをつけたまま充電できる ケースをつけたままのワイヤレス充電やケーブル充電にも対応。 デザイン性にも優れたPUレザーケース シンプルな色合いと細部までこだわったオリジナルデザイン、唯一無二なWF-1000XM4専用ケース。 フルカバー+マグネット開閉方式 本体を360°すべてカバーし、落下時に本体を守る。さらに強力マグネットにより万が一の本体の脱落をも防止できます。
質量(g)約 30 対応機種SONY WF-1000XM4 材質PU ブラウン
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応 スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く マグネットでポールなどに装着可能なゴリラポッド Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属 1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、スティール、TPE 質量(kg)0.096 寸法(cm)5.2×3.4×16.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
4,498 税込4,948
欠品中

高品質なPUレザー製 ホコリがつかない、滑らかな肌触り、さらに良質なPUレザー革を使用。さらに引っ掛ける用のフック付き。 ケースをつけたまま充電できる ケースをつけたままのワイヤレス充電やケーブル充電にも対応。 デザイン性にも優れたPUレザーケース シンプルな色合いと細部までこだわったオリジナルデザイン、唯一無二なWF-1000XM4専用ケース。 フルカバー+マグネット開閉方式 本体を360°すべてカバーし、落下時に本体を守る。さらに強力マグネットにより万が一の本体の脱落をも防止できます。
対応機種SONY WF-1000XM4 質量(g)約 30 材質PU ブラック
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

旅行中の自撮りや、集合写真などに最適なギアをお得にゲット。このキットには、超万能なShorty (ミニ延長ポール + 三脚) と、GoProをリュックサックのストラップやギアに取り付けたり、マグネットで金属面に貼り付けたりできるマグネティック スイベルクリップが含まれています。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。すべてのギアが携帯用ケースにセットされているので便利です。
付属品Shorty、マグネティック スイベルクリップ、マウント用バックル、サムスクリュー、コンパクトケース 質量(g)300
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

マグネットで簡単に着脱可能!卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約205mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き) 材質三脚本体:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄 ブラック 質量(g)三脚本体:約133、メタルプレート:約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×約44×約135(収納時) ※突起部除く 耐荷重(g)約280 ※マグネット使用する場合のみ
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

BOYAMIC ワイヤレスマイク BOYA 動画あり
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 質量(g)送信機:約24 受信機:約29 連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間 充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間 サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

圧倒的な迫力のある重低音とクリアな高音を両立。臨場感をダイレクトに届けます。 本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、高い接続安定性を実現しています。また、動画視聴時の映像と音声のずれも低減。 IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や、スポーツやダンスで汗をかいても安心して音楽を再生できます。 本体のみで9時間、ケース充電1回で合計18時間の長時間バッテリー搭載。また、クイック充電にも対応しており、10分の充電で60分再生可能です。 音楽を聴いていないときはケースに戻すことで充電が可能。マグネットを採用しているため、簡単に正しい位置に収まります。コンパクトサイズかつ約46gの軽量ケースなので手軽に持ち運ぶことができます。 本体に搭載されたボタンにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、音量の上げ下げ、さらには電話の着信を受けたり終話させたりなどの操作が可能。また、Siri(R)やGoogle(TM)アプリといったスマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応。 人間工学に基づき、耳の3点で支える「エルゴノミック・トライホールド・ストラクチャー」を採用。イヤホンが耳にしっかりフィットすることで安定した装着感を可能にします。 スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。 8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB Type-C(TM)、ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個) 型式【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8.0×2個 電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 出力Bluetooth標準規格Power Class 1 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.0 連続再生時間【音声】最大9時間 充電方式USB充電(ケース使用) マグネットネオジウム 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)(マイクロホン部有効)50-8000 通話時間最大5時間 ドライバーユニット(Φmm)12 プロファイル【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP 待ち受け時間(時間)最大200 変調方式FHSS 装着方式両耳 通信距離(m)見通し:最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835) USBタイプUSB Type-C ケーブル(USB-A - USB-C)(約20cm) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC マルチペアリング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L) 質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5 接続方式Bluetooth 対応【コーディック】LC3、AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。 防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ) 取扱説明書クイックスタートガイド(3.89MB) イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング搭載
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など レッド 質量(g)約27.3(イヤホンのみ) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz)2402-2480 充電時間90分 保証期間2年間 防塵防水性能IP68 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)160 充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数マルチポイント:最大2台 対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE BluetoothBluetooth 5.4 通信距離(m)無線:10 ストレージ内蔵:32GB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

DJI Action 2は、パワフルなアクションカメラというだけではなく、最も多様な使い方ができるアクションカメラです。 革新的なマグネット着脱式デザインにより、アクセサリーを簡単に交換でき、アウトドアでの撮影も臨場感たっぷりに撮影できます。 保護ケース(MAGNETIC PROTECTIVE CASE) 付き
トラスコ品番404-1417 セット内容保護ケース(MAGNETIC PROTECTIVE CASE) 1箱 幅(mm)39 高さ(mm)39 奥行(mm)22.3 センサー1/1.7インチCMOS 電源電圧(V)LiPo 1S バッテリー容量(mAh)580
1個
特価
29,680 税込32,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。 ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。 カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。 更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。 Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。 BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。 「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。 また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。 更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。 左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。 Qualcomm TrueWireless Mirroring対応 「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。 Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。 楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。 ロールスワッピング機能搭載 「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。 例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。 また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。 環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。 aptX Adaptiveコーデック対応 通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。 転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。 遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。 最長50時間駆動のバッテリーライフ イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。 イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。 最大4台までのマルチペアリング対応 Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能) SCMS-T対応 防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:95±3 充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3 連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)見通し距離:約10 伝送帯域(Hz)20~20000 連続待受時間75時間 対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など グレー 質量(g)約27.3(イヤホンのみ) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz)2402-2480 充電時間90分 保証期間2年間 防塵防水性能IP68 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)160 充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数マルチポイント:最大2台 対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE BluetoothBluetooth 5.4 通信距離(m)無線:10 ストレージ内蔵:32GB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。紫外線カット効果のあるレンズ保護フィルターです。レンズ部分をキズや汚れから保護します。透明な光学ガラスに紫外線カット効果、反射防止&撥水コートを施しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。水面やガラス面などの非金属表面の反射を効果的に抑え、写真全体の色彩コントラストを高めます。青空や海、木々や草花の色彩をより鮮やかに美しく表現します。フィルターの前枠を回すことで反射の取れ具合を調整することができます。反射防止&撥水コートを採用しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。IRND8は3絞り分の減光効果があります。動画撮影の場合、フレームレート(fps)によって適正なシャッタースピードが決まっており、通常はフレームレートの2倍までが適正です。シャッタースピードが速すぎると、動画として見た時に、動きがつながらずパラパラした不自然な動画に見えてしまいます。そこで、IRNDフィルターを使用してシャッタースピードを適正な値に設定すれば自然で滑らかな映像を撮ることができます。また露出オーバーを防ぐために絞りを絞り込んで解像度を低下させないためにもIRNDは欠かせません。ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。反射防止&撥水コートを採用。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。 ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。 カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。 更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。 Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。 BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。 「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。 また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。 更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。 左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。 Qualcomm TrueWireless Mirroring対応 「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。 Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。 楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。 ロールスワッピング機能搭載 「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。 例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。 また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。 環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。 aptX Adaptiveコーデック対応 通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。 転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。 遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。 最長50時間駆動のバッテリーライフ イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。 イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。 最大4台までのマルチペアリング対応 Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能) SCMS-T対応 防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:95±3 充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3 連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)見通し距離:約10 伝送帯域(Hz)20~20000 連続待受時間75時間 対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります