家電 :「マヨネーズ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを回すだけで簡単に人参、キャベツなどのみじん切り、マヨネーズ、メレンゲや生クリームがあっと言う間に作れる優れもの!。。【仕様】満水容量:500ml
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

やきやきパーティ たこ焼き器具3点セットは、たこ焼きパーティーで活躍する器具のセットです。持ちやすく注ぎやすい、たれない形状の粉つぎ、家庭で本格マヨネーズデコレーションできるマヨデコ、たこ焼き器を傷つけにくい樹脂製たこ焼きピックがセットなっております。
用途たこ焼きパーティーに。 質量(g)175(粉とぎ:130、マヨデコ:28、ピック:17) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)粉つぎ:約16×10.5×22.7、マヨデコ:約4.5×4.5×12、ピック:約2.4×2.2×18.3
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

チューブの調味料を立ててスリムに収納!ドアポケットのスペースが空き、飲料類の収納に有効活用できます。ごちゃついてしまうドアポケットのスペースを空けることができるので、立てて置くしかない飲料類や、調味料ボトルの収納に有効活用できるようになります。ドアポケットの中の整理整頓にも便利。中身を出しやすいようにチューブ類を立てて置けます。また斜めの仕切り板を使うと高さを抑えて収納可能。(容量約500gのマヨネーズなら高さ約22.5→16.5cmに) 仕切り板が3枚、斜めの仕切り板が2枚付属しています。野菜室では野菜を省スペースに立てて収納。野菜も長持ちします。
材質本体、仕切り板、斜め仕切り板:PS樹脂 質量(g)350 間口(mm)65 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×30×9.2
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220 質量(kg)10.2 高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450) 奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430) 電流(A)3(15分定格) 消費電力(W)225 回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 ボウル容量(L)約4.3
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります