家電 :「メイバランス」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
温度(℃)40~220(10段階) コード長さ(m)3
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
温度(℃)40~220(10段階) コード長さ(m)3
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

6BQ5 A級シングルプリメインアンプ。美しいパールホワイト塗装とブルーLEDによる真空管照明のクールでスタイリッシュなデザインのアンプです。横幅19cm、奥行き18cmの超小型で、デスクトップやベッドサイドなどにもおしゃれに設置でき、心地良く美しい真空管サウンドが手軽に楽しめます。真空管は、小型ながら駆動力がありバランスが良い6BQ5を搭載し、出力回路は、6BQ5真空管の持ち味をそのまま引き出す純A級シングル回路を採用しています。ヘッドホン端子も装備し、真空管が奏でる美しいサウンドをヘッドホンでも楽しめます。
仕様スピーカー出力端子:1系統 4~8Ω、バイアス方式:自己バイアス、ヘッドホン端子(mm):6.3標準ジャック(真空管回路出力)、使用真空管:6BQ5×2本、12AX7×2本、SN比:88dB 付属品真空管ボンネット、電源ケーブル 質量(kg)4.7 消費電力(W)45 定格出力(W)3 + 3(8Ω) 周波数特性30Hz~40kHz(±2dB) 入力感度260mV 入力端子2系統(RCA) 回路構成A級シングル 入力インピーダンス(kΩ)100
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

様々な入力ソースが必要となる設備音響に最適なミキサーです。6系統のマイク/モノラルライン入力と12系統のステレオライン入力が接続可能。アナウンス用途に便利な独立したマイク入力も装備。XLRバランス端子とRCAアンバランス端子から選択できるメイン出力を2系統装備。店舗や施設などの、多数のマイクや再生機器を管理する複雑な音響システムに1台で柔軟に対応します。 6系統のマイク/モノラルライン入力と12系統のステレオライン入力を1台で集中管理 操作性に優れた入力チャンネル構成 アナウンス用途に最適なマイク入力 2系統のメイン出力を装備
仕様【クロストーク】65dB 付属品ACアダプター(TASCAM PS-M1524)、ACアダプター用コード(JAPAN USA/EUROPE 各1)、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)3.2 消費電力(W)35 電源専用ACアダプター (TASCAM PS-M1524) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×132×93.2(突起部を含む) 周波数特性20Hz~20kHz S/N比80dB 歪率(%)0.03以下 オーディオ入力【MAIN MIC (BALANCED、FRONT)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)、規程入力レベル:(VOLUMEつまみ「MAX」時)-65dBu、(VOLUMEつまみ「MIN」時)-30dBu、入力インピーダンス:33kΩ、【MIC (BALANCED、REAR)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、(MIC時)最大入力レベル:-30dBu、最小入力レベル:-65dBu、入力インピーダンス:33kΩ、(LINE時)規定入力レベル:-1dBu、最大入力レベル:20dBu、入力インピーダンス:22kΩ、【LINE (UNBALANCED、REAR)】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:10dBV、入力インピーダンス:22kΩ オーディオ出力【MAIN (UNBALANCED)】 コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:6dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MAIN (BALANCED)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、規定出力レベル:4dBu、最大出力レベル:24dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MONITOR OUT】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES】コネクター:6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック、最大出力:50mW + 50mW (32Ω負荷)
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

ほかにない存在感のフレイムメイプルで、格別な音時間に酔いしれるポータブルヘッドホン 音の立ち上がりの良い、明瞭なサウンドを導くメイプル材をハウジングに採用 日本のクラフトマンシップが魅せる丁寧なモノづくり 高域特性に優れたDLC※コーティング振動板をまとう大口径Φ53mmドライバーを搭載 独自形状の新設計バッフルで歪みのないクリアな中低域再生 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用 左右の音の分離感を高める両出しバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)を付属 低反発クッションのヘッドパッド、立体縫製イヤパッドで高い密閉性と装着性を両立
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、ポーチ バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約243 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)5~50000 インピーダンス(Ω)38 ドライバーユニット(Φmm)53 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

MM-HSU15ANC ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g)165 形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニットΦ40mm 指向性単一指向性 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ノイズキャンセリング対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

MM-HSU14ANC ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。左右どちらでも装着可能です。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g)130 形式ヘッドホン部/ダイナミック型(モノラル)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニットΦ40mm 指向性単一指向性 最大入力(mW)20 装着方式片耳 ノイズキャンセリング対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ハイブリッド型ドライバー構造 Legacy4はハイブリッド型のドライバー構造を採用します。 各周波数のサウンドの特徴が最大限度に発揮することができます。 低周波数のサウンドに7mmポリマーダイナミックドライバーを、ボーカル部分のサウンドにアメリカ製Knowles ED29689バランスドアーマチュアドライバーを、高周波数と極高音域のサウンドに複合Bellsingバランスドアーマチュアドライバーを採用致しました。 オーディオ業界のトップドライバーの組み合わせを採用し、よりリアルなサウンドを再現致します。 より良い音質のため、特別なチューニング方法を採用 より綺麗なサウンドを再現するためにドライバーが業界トップレベルという事だけではなく、10年以上の経験を持つエンジニア達と協力制作し魅力をしっかりと発揮致します。 更にユーザー自身でサウンドを調整する事も可能、周波数分離ネットが2つスイッチのチューニングシステムを装備。 このチューニングシステムで低音と中音のサウンドを調整し、お好みのチューニングに設定可能です。 綺麗なシェルとフェイスプレート、より良い汎用性 THIEAUDIO Legacy4のシェルとフェイスプレートのマテリアルはドイツから輸入された人体に無害な医療用の天然樹脂を採用しています。 それだけでなくシェルとフェイスプレートが3Dプリントで作られ、フェイスプレートの上の紋理がランダムで3Dプリントされ、すべて唯一無二な存在です。 汎用性の高い3.5mmステレオ端子と0.78mm2pinコネクターを採用し、ユーザーの好みに合わせケーブルを交換できます。 Legacy4は7N-OCCケーブルを採用致しました。 ハンドメイドによるプロセス ハンドメイド、ドイツから輸入された天然樹脂と電子部品、さらに3Dプリントフェイスプレート採用。 新たな設計理念を採用します。 出荷する前にケーブルの右と左チャンネルのサウンドをテストし、クオリティーの良さを与える為には妥協致しません。
仕様ドライバー構成 (3BA+1DD)ハイブリッド型 周波数特性20-20000Hz コネクタ0.78mm2pinコネクター ケーブル長(cm)1.2 インピーダンス(Ω)9.4 音圧感度(dB)105±0.5 ケーブル種類7N-OCC 4芯カスタムケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/ステレオ端子
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったり。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、周囲の騒音を気にせず音楽を楽しめます。電車の走行音や話し声といったノイズを検知し、デジタル処理で効果的に軽減。雑音のないクリアな環境で、音楽に集中できます。 。ハイレゾ音源に対応。Φ10mmダイナミックドライバーを搭載し、バランスの取れた高音質を実現します。 。音楽を聴いている途中に電話がかかってきても、すぐに応答できるリモコンマイク付き。動画や音楽の再生、音量調整など手元での操作も可能です。 。マイクにはAI DNN(ディープニュートラルネットワーク)技術を使い、通話中の話者の声だけを判別して、クリアな音声を届けます。 。デジタル式ヘッドホンのため、iPhoneはもちろんDAC非搭載のAnrdoidスマートフォンやタブレットなどでも使えます。 。※全ての機器/アプリケーションでの動作は保証しておりません。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L/Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 寸法(mm)ドライバーユニット:ダイナミック型 Φ10 質量(g)約7.8 ※ケーブル含まず 対応機種リモコンマイク:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 入力最大:10mW インピーダンス16Ω コード約1.5m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20kHz 音圧感度(dB/mW)105
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)。1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。
セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118 電源リチウムイオン充電池1200mAh 感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61 レンズf=37-111mm F3.3-6 有効画素数1200万 機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーン インターフェースUSB-Type-C/microSD 解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps 録画時間最大:約1時間 記録メディアmicroSD最大256GB 再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG
1台
15,273 税込16,800
当日出荷

優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90 付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書 質量(kg)3.2 電源100~240V AC、~50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168 構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター 周波数特性50Hz~20kHz(-6dB) 動作温度(℃)0~45 端子USB:タイプC Bluetooth5.3 プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5 Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用) USB5V DC、1A
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:チャコールグレイ/ブラック●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されていません。●▼本製品はコンセントから電力を給電して使用する機器です。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8884-32
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

KEF(ケーイーエフ)HiFi スピーカー (ペア)
コンパクトワイヤレスHiFiの決定版。HiFiサウンドの細部まで表現するリアルな世界へようこそ。LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。KEFは、スピーカーのサイズに関わらず、優れたリスニング体験をもたらすことにこだわりを持っています。24bit/384kHzまでのストリーミングに対応し、専用アンプを内蔵したLSX IIは、コンパクトなサイズでありながらも最高品質のサウンドを提供し、より多くのリスナーにHiFiサウンドを身近に感じてもらうことを目的に設計されています。LSX IIは、2つのスピーカーを左右に配置することで、立体的なサウンドステージと真の原音再生を実現し、お気に入りの楽曲をワンペアのスピーカーでは味わえない臨場感で聴くことができます。LLSX IIは、第1世代から大きくグレードアップし、より高解像度でバランスのとれたサウンドを実現します。Music Integrity Engine(MIETM)の特注デジタル信号処理アルゴリズムを強化し、精密にチューニングされています。Uni-Q®ドライバーに最適化されたMIEは、クリアで正確、かつよりバランスのとれたサウンドで完璧なタイミングでの演奏を可能にします。Uni-Q®テクノロジーは、KEFの特徴的なサウンド構成要素です。LSX IIで最高の性能を発揮するように設計されたUni-Q®ドライバーは、「スウィートスポット」を拡大するシングルポイントソースとして機能し、音をより均一に分散させるため、部屋の異なる場所に座る誰もが同じピュアで詳細な音を経験することができます。LSX IIの高度なW2ワイヤレスプラットフォームは、あらゆる方法で音楽を聴く時も、最小限のセッティングで、ありのままの音質でサウンドを楽しむことができます。すべてにおいてパーフェクト。サウンドはホームエンターテイメントを楽しむにあたってとても重要です。LSX IIはHiFiサウンドであらゆるサウンドエクスペリエンスを向上させます。有線・無線接続が可能なLSX IIは、音楽、ゲーム、テレビ、映画、そして個人的な作業スペースにも最適です。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。LSX II、LSX II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LSX IIは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX IIをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。手のひらで簡単コントロール。KEF Connectアプリを使用して、セットアップが簡単にでき、LSX IIでの再生を完全にコントロールすることができます。直感的な操作で家庭内のあらゆるソースに対応し、最小限のセッティングで設定できます。ファームウエアは新しいファンクションや改善されたファンクションが追加された時にアップデートされます。ワイヤレスで簡単にアップデート可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX IIをあなたの部屋や好みに合わせて微調整することができます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。あらゆるスペースにフィットするデザイン。LSX IIは、正確なサウンドを実現しながらも、どんな環境にも快適にフィットするコンパクトなサイズです。また、S1フロアスタンド、P1デスクパッド、B1ウォールブラケットなどの専用アクセサリーにより、スピーカーを本棚やデスクトップに置いたり、フロアスタンドと組み合わせたり、壁に取り付けたりなど、驚くほどフレキシブルに設置することができます。完璧なフィニッシュ仕上げ。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、6種類の仕上げから選ぶことができます: ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40 出力RCA サブウーファー出力 x1 入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなボケ描写を気軽に楽しめる明るくコンパクトな標準単焦点レンズ。【コストパフォーマンスに優れた明るい標準50mm】。明るい開放F値1.4を実現した高性能かつ、コストパフォーマンスに優れたフルサイズ/FXフォーマットのミラーレスカメラ対応のレンズです。明るい開放F値を活かして得られる大きく柔らかなボケで、被写体を印象的に際立たせられるため、表現の可能性が広がります。光を多く取り込むことができるので、速いシャッタースピード・低いISO感度で適正露出が得やすく、ブレやノイズを抑えてシャープに描写できます。【目で見た印象通りに被写体を切り取れる画角】。人の目で見ている範囲に近いと言われる焦点距離50mmの画角。ポートレートからクローズアップまで、目で見た印象通りに被写体を切り取れます。さまざまなアングルからの撮影にも適しており、一歩引けば風景を広く取り込んで撮影ができ、一歩近づけば被写体をより強調して撮影が可能。ポートレートからストリートスナップ、花やペット、日常生活など、多彩なシーンで撮影を楽しめます。【被写体に思い切って近づける最短撮影距離】。最短撮影距離は0.37m。被写体に近く寄ってもピントが合います。【表現意図に合わせてアレンジできる描写】。開放F値1.4では浅い被写界深度により、優しい大きなボケを背景に被写体を浮かび上がらせることが可能。逆光でのポートレート撮影では、輝くような透明感のあるボケでメインの被写体をより引き立たせた撮影が楽しめます。人物を斜めのアングルから捉えた場合、手前の目にピントを合わせながら、もう片方の目や肌の周辺を柔らかく描写。前景と背景を活かして主要な被写体を撮影すると、前後に滑らかなボケが得られます。さらに絞り込むことで、画面全体を細部まで解像感高く撮影できます。従来のFマウントレンズを上回るピント面のシャープな解像力と、レンズ収差の少ないクリアーな描写を追求。髪の毛やまつ毛を、周辺部の色にじみが少ない、くっきりとした描写で撮影できます。【開放F値1.4でありながら持ち運びやすい】。約74.5×86.5mm、質量約420gの小型・軽量設計で気軽に持ち歩くことができ、旅先やお出かけ先でバッグから素早く取り出して軽快に撮影ができます。【動画撮影に配慮した設計】。フォーカスブリージングを効果的に抑制、ピント位置を変更しても自然な映像が得られます。さらに、STMによる静粛なAFにより、静かな場所での動画撮影時もレンズの駆動音や操作音を抑えて記録が可能。ジンバル撮影でも、フォーカス時の重心移動が少なく、バランスを保ちやすいことも特長です。【さまざまなシーンで快適に使える操作性と信頼性】。レンズ前方部に金属リングを採用し、質感を高めて高級感を演出。フォーカスリングとコントロールリングに異なる形状のローレット採用。指先の感触で識別しやすく、ファインダーを覗いたまま直感的に操作できます。マウント部から前方のフォーカスリングに向かって徐々に広がるデザインで手になじみやすく、安定してカメラを構えることができます。また、レンズ内部にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施し、防塵・防滴に配慮しています。
その他ニコンZマウント 付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-115 質量(g)約420 倍率(倍)最大撮影:0.17 羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9枚 フィルターサイズ(mm)径:62 レンズ構成7群10枚(非球面レンズ1枚) 撮影距離(m)最短:0.37 絞り最小:f/16、最大:f/1.4 サイズ(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約Φ74.5×86.5 画角47°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、31°30′(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
89,880 税込98,868
5日以内出荷

常用単焦点レンズにふさわしい性能とサイズのベストバランスを追求、フルサイズミラーレス専用レンズ。ミラーレスシステムに新たな価値を提案するIシリーズ。ミラーレスシステムに新たな価値を提案するフルサイズ対応のIシリーズ。洗練された高い開発力と加工技術、道具としての品質、扱う中で感じる感触、そして所有することへの喜びに至るまで熟考し、形にしました。高い光学性能と、一眼レフ機では実現しえなかったミラーレスのコンパクトさとの両立により、新たなシャッターチャンスを生み出します。あらゆるシーンで楽しめる美しいボケと描写。本製品は、特にボケの表現にこだわりました。被写体前後のボケはもちろん、合焦部分に近接した範囲、いわゆる微ボケ・小ボケ部分からも柔らかにボケていくよう球面収差をコントロール。ボケ像の周縁部をソフトににじませることで二線ボケなどを抑制し、前景・背景の滑らかな描写により被写体の立体感を高めます。また、24cmという最短撮影距離も合わせることで、スナップ撮影やテーブルフォトでも画角を活かした画作りを楽しむことができます。口径食にも配慮した設計により、美しい丸ボケ形状が得られ、ボケ全体の渦巻現象も抑制。開放時にはクラシカルともいえる柔らかなボケ味を楽しめる一方で、絞り込めば現代的なシャープな切れ味も楽しめる、常用レンズとして心強い1本です。高いビルドクオリティと優れた操作感。普段使いのレンズだからこそ、ビルドクオリティと操作感も追求。着脱時の感触にもこだわったバヨネット式フードを含め、レンズボディのメイン素材には金属を採用、耐久性を向上させています。クリック感まで追求した絞りリングにより、様々な撮影スタイルで快適に操作することができます。金属製のバヨネット式フード。フードの材質にはレンズ本体と同じアルミニウムを採用し、高品位かつ高い剛性感を実現。外周部のローレット加工と共に着脱時のクリック感にもこだわり、良質な操作性を追求しました。ステッピングモーターによる高速・高精度AF。ステッピングモーターによりスムーズかつ静粛なAF撮影が可能。顔/瞳優先AFや動画AFにも対応しています。円形絞り(7枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。簡易防塵・防滴構造を採用。マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。「レンズ光学補正」機能に対応。周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。
マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大64.0×48.2 質量(g)約230 フィルター直径(Φmm)55 レンズ構成7群8枚 画角51.3° 羽根枚数(円形絞り)7 F値(最小)22 撮影距離(cm)24 倍率(倍)最大撮影:約4 種別(エディションナンバー)C019 付属品レンズフード(LH577-01)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

ダイナミックな映像表現が気軽に楽しめる、小型・軽量、開放F値2.8一定の超広角ズームレンズ。小型・軽量、普段使いや旅行に最適な開放F値2.8一定の超広角ズーム。パースペクティブを活かした表現ができる超広角17mmから、空間の自然な広がりを表現できる広角28mmまでの焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバー。質量約450gと小型・軽量で、どこにでも気軽に持ち出せる優れた携行性と高い光学性能を備えています。ポートレートやスナップ、風景など多彩な被写体や撮影シーンに対応し、印象的なボケや暗所での撮影など表現の幅を広げます。ダイナミックな映像表現ができる最短撮影距離0.19m。最短撮影距離はフルサイズ/FXフォーマットのNIKKOR Z 広角ズームレンズ中最短※ の0.19m(焦点距離17mm時)。超広角17mmで広く取り込んだパースペクティブの効いた背景を、開放F値2.8で適度にぼかしながら、メインの被写体に大胆に近づいて大きく捉え、印象的な写真表現が可能です。※2022年9月20日現在、ニコン調べ。高速で静粛、ストレスを感じさせないAF性能。レスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用により、静止画・動画を問わず、動いている被写体にも素早くピントを合わせることが可能です。静粛性にも優れており、ピント合わせや動画撮影時のレンズ駆動音、動作音を大幅に低減。舞台などでも静かに撮影が行えます。動画撮影に配慮した設計。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ちでもジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。フォーカスを手前から奥、奥から手前に移動させる時に発生するフォーカスブリージングを抑制。自然な印象の映像が得られるので、撮影に集中できます。また、静粛なAF駆動に加え、コントロールリングをクリックレスとし動画撮影時の操作音にも配慮。スムーズな操作感のコントロールリングでピントや明るさをゆっくりと滑らかに変えることができ、さらに、ちらつきにくい絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。撮影距離を問わない、絞り開放から安定して得られる高画質。スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用。撮影距離を問わず、ズーム全域で絞り開放から安定して高い解像力を発揮します。操作性と信頼性に配慮した、洗練されたデザイン。滑らかなサテン調塗装に、デザインの異なるローレットを採用したズームリングとコントロールリングは指先で容易に識別でき、幅広のズームリングは信頼性の高いズーム操作が可能です。また、効果的なシーリングと最前面のレンズ表面に採用した防汚コーティングを施すことにより、防塵・防滴※、防汚に配慮した設計となっており、日常的な撮影に安心して使えます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。汎用性の高いフィルターアタッチメントサイズ。超広角レンズとしては比較的小さく汎用性の高いΦ67mmで、同じフィルターアタッチメントサイズのNIKKOR Z 28-75mm f/2.8やNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRなどと併用する際にフィルターを共用できます。
寸法(mm)約75(最大径)×101(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 画角104°-75°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、79°-53°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット) レンズ構成11群13枚(EDレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/非球面レンズ3枚) 付属品レンズキャップ LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-107、レンズケースCL-C1 質量(g)約450 最大口径比1:2.8 レンズ超広角レンズ 撮影距離(m)最短:0.19(焦点距離17mm)、0.23(焦点距離20mm)、0.26(焦点距離24mm/28mm) 羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9枚 絞り最小:f/22、最大:f/2.8 フィルター直径(Φmm)67 倍率(倍)最大撮影:0.19 マウントニコンZマウント 焦点距離(mm)17-28
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

iFi Audio(アイファイオーディオ)USB-DAC アンプ
つなげば、そこには世界が。数々の受賞歴を誇るDAC&ヘッドフォンアンプを家庭やオフィスで。新たな装いで音楽のあらゆる細部を解き放ちます。ZEN DAC 3は、768kHzまでのサンプリング・レートをサポートすることで、ハイレゾ・ミュージックの世界への入り口を提供します。この将来にわたって長く使用できる機能によって、ストリーミング・プラットフォームで利用できるすべての音楽フォーマットにフルに対応できることを確保し、あなたに最高のサウンド・クォリティーをお届けします。ヘッドフォンアンプを内蔵し、DACとしてもDAC&プリアンプとしても機能する幅広い対応力を備えたZEN DAC 3をデスク上に置くだけで、そのすべてがまかなえるように作られています。ヘッドフォン、プリアンプ、プリメインアンプ、あるいはまたアクティブ・スピーカーにシームレスにつなげることで、家庭やオフィスのオーディオ・ソリューションを幅広く提供するのです。
仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown●DNR:【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)●THD+N:【ライン・セクション】<0.0015% @ 0dBFS(4.4mmバランス)、<0.003% @ 0dBFS(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:<0.005% (2V @600Ω)、6.3mmシングルエンド:<0.013% (1.27V @32Ω)●最大出力パワー:【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>70mW @ 600Ω, >300mW @32Ω、6.3mmシングルエンド:>18mW @ 600Ω,>210mW @32Ω●出力(RMS):【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>390mW@64Ω、6.3mmシングルエンド:>210mW@32Ω 寸法(mm)158×115×35 質量(g)456 消費電力(W)信号なし ~0.5、最大信号 ~2.5 出力【ライン・セクション】4.4mmバランス:2V / 6.2V (可変); 4.2V (固定)、RCAシングルエンド:1V / 3.3V (可変); 2.1V (固定) 入力USB-C 周波数特性5Hz - 90kHz (±3dB) 出力インピーダンス(Ω)【ライン・セクション】≦200(4.4mmバランス) ≦100(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】<1 (4.4mmバランス / 6.3mmシングルエンド) 保証期間12ヶ月 S/N比【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】>109dB(A) / 121dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド) 対応フォーマットPCM:768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、DSD:512/256/128/64、DXD:768/705.6/384/352.8kHz、MQAフルデコード ダイナミックレンジ>109dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります