家電 :「メガネ カメラ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど 仕様マイク:なし、技適:取得済み 付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ) 材質ABS 質量(g)約12 電源(V)DC5 端子種別充電口:microUSB端子 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46 対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上 バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V) 動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事) 照度(Lux)撮影:最低10 撮影距離(cm)10~∞ 画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素 連続動作時間約50分 画角撮影:対角 約60度 無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm)29×27×103 本体質量(g)75 使用温度(℃)-20~80 レンズ1/2.86 連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能3軸スタビライズ機能 時間上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能IPX5 保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間)約6 録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh)2200 対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角110°(対角) Wi-Fi接続可能距離 最大10m イメージセンサーSony IMX386 充電端子USB TYPE-C ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

CX-WL100 ウェアラブルカメラ Xacti 動画あり
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書 外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60 消費電力(W)Max.2.6 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず) レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電) 記録方式本体記録なし マイクロホン1(モノラル/無指向性) 総画素数約1247万画素 ズーム最大8倍 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 F値2.5 ISO感度設定6400/12800 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合) フレームレート30p/25p/15p/10p/5p 画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180° イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
179,900 税込197,890
6日以内出荷

アサヒリサーチドライブマン SP-10
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50 質量(g)カメラ:約35 本体寸法(mm)約76×79×28 本体質量(g)約130 レンズ2.83mm F=2.5 記録方式エンドレス録画(上書き方式) 消費電流(mA)約330以下 防塵防水性能IP56 充電時間(時間)約3 記録ファイル形式MP4 録画時間64時間 画素数HD720P(1280×720) 対応メモリーカードSD バッテリー稼動時間満充電時:約9時間 取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18 フレームレート25fps 画角水平84度、垂直42度、対角98度 映像出力パソコン(USB) イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラレンズクリーナー
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
容量(mL)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品取扱説明書、保証書 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)MAX:2.5 本体質量(g)約140(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92 マイクロホン1(モノラル、無指向性) 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+50 F値2.4 手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定6400/12800 最低被写体照度(Lux)0.75 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクバ写真産業非球面ルーペ
像のゆがみを補正する非球面レンズを採用したルーペです。周辺がゆがまないから目が疲れにくい非球面ルーペです。 さらに拡大して見たい場合は5.0倍の副レンズでご覧いただけます。 持ちやすい形状で、ストラップの取り付けや吊り下げに便利なストラップホール付きです。 画面が大きく両目で無理なく見られるので、地図や新聞などを見るのに最適です。
材質アクリル樹脂
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。超極細繊維 「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と、「超高密度」の織編組織により目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取りします。また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
寸法(mm)270×270
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)
主成分水、エタノール
1箱(30枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CX-WL100B1 ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付 Xacti 動画あり
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書 外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60 消費電力(W)Max.2.6 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず) レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電) 記録方式本体記録なし マイクロホン1(モノラル/無指向性) 総画素数約1247万画素 ズーム最大8倍 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 F値2.5 ISO感度設定6400/12800 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合) フレームレート30p/25p/15p/10p/5p 画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180° イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
146,690 税込161,359
6日以内出荷

日中の屋外で液晶モニターが見えにくくても、周りの光を遮り見やすくします。3倍の拡大率で画面が大きく見えるルーペですので、ライトボックスでのフィルムチェックにも使えます。留め具付きのヒモで首から提げたり、一眼レフカメラに固定して使用できます。
ブラック 材質本体:シリコーンラバー、レンズ:ガラス、ヒモ:PU 質量(g)約65 倍率(倍)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×64×78 適合サイズ3.5インチ液晶画面
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

小型・軽量フルサイズ キヤノンのフルサイズEOS史上、最小・最軽量を達成。バッテリー・カードを含めても約485gという軽さ。 そして、カメラのコンパクト化をどこまでも追求しました。機能や性能をけっして妥協することなく。 完成したのは、いつでも持ち歩ける、EOS RPという新たなフルサイズです。 細部まで高画質、約2620万画素 写しとる一枚は、息をのむ高画質。キヤノン自社開発のフルサイズCMOSセンサーが、見たままの美しさ、そして被写体の細部まで緻密に描写します。 色彩は鮮やかで、グラデーションも滑らかです。 先進の画像処理性能、DIGIC 8 高画質な画像に仕上げる、映像エンジン。EOS RPは先進のDIGIC 8を搭載。 高感度で撮影しても、クリアな一枚に。暗いシーンも低ノイズで明るくキレイ。 4K動画をはじめ多彩な機能の実現にも貢献。 世界最速0.05秒の高速オートフォーカス(AF) 撮りたい気持ちに瞬時に応える、高速オートフォーカス。 秘密はキヤノンが開発したデュアルピクセルCMOS AF。 さらに広範囲のAFエリア、暗いシーンでも、高精度なピント合わせが可能です。 バリアングル液晶モニター ハイアングル、ローアングル、さまざまなアングルでも撮影が快適。 人物の瞳に、自動でピント合わせ[瞳AF サーボAFに対応] 被写体の瞳を検知してAFする[瞳AF]。EOS RPは被写体を追尾するサーボAFに対応。 動き回る人物の瞳にもピントを合わせ続けます。 初心者でも安心の操作ガイド[ビジュアルガイド] 主要な機能や撮影モードの意味、設定値の効果を直感的でわかりやすい解説文と写真・イラストで表示。初心者でもすぐに使いこなせます。 好みの写真表現も簡単[クリエイティブアシスト] [背景ぼかし][明るさ][コントラスト][鮮やかさ]などの項目をひとつのメニューに集約。 仕上がりイメージの画像を液晶モニターで確認しながら撮影可能。 (※シーンインテリジェントオートモードでの撮影時、RAW現像時に使用可能。[背景ぼかし]は撮影時のみ可能。) 多彩な表示機能で、覗きながらの撮影を快適に[約236万ドット 内蔵電子ビューファインダー(EVF)] 視野率約100%の0.39型OLED*(有機EL)カラーEVFを搭載。 メガネをかけたままでも覗きやすい約22mmのアイポイントなど快適なファインダーを実現しました。 露出シミュレーション表示、メニュー画面の表示などもファインダーで行うことができます。
有効画素数約2620 質量(g)約440 仕様ボディのみ セット内容EOSRP本体、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSRP 電源LP-E17 撮影枚数240(ライブビュー撮影)(常温) シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター) 液晶モニター3型 ISO感度設定100~40000(マニュアル) 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-II、UHS-Iカード対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×85×70 画面寸法(mm)【撮像】約35.9×24
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
1セット(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学ガラス用清浄液 です。カメラレンズ、レンズフィルター、スマートフォン、液晶モニター、メガネレンズなどの 汚れ取りにご利用いただけます。
用途清掃 成分純水、界面活性剤 寸法(mm)28×83 容量(mL)30
1個
689 税込758
当日出荷

小津産業ダスパー K-3
レーヨン素材の柔らかく、拭取り性の良いレンズクリーニングワイパーです。
用途カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。 材質レーヨン 仕様平判タイプ トラスコ品番828-3180 質量(kg)7.2 シートサイズ(mm)80×300 2018年トラスコ掲載ページ9 0412
1セット(15000枚)
43,980 税込48,378
翌々日出荷

接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コットン101%のノーバインダー不織布。優れた柔軟性と高い拭き取り性。推奨洗浄液:NSクリーナー
用途交換レンズ・望遠鏡・単眼鏡・メガネ等のメンテナンスに 枚数300枚 寸法(mm)40×250
1セット(300枚×50束)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

コットン100%のノーバインダー不織布。優れた柔軟性と高い拭き取り性。推奨洗浄液:NSクリーナー
用途交換レンズ・望遠鏡・単眼鏡・メガネ等のメンテナンスに 枚数300枚 寸法(mm)80×250
1セット(300枚×25束)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。
対応機種E-M5 Mark II / E-M10 Mark III / E-M10 Mark II アズワン品番64-9619-06
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

撮影現場ですばやくPL効果を確認できる、虫眼鏡のような形状の眼視用PLフィルター。フィルターの効果を撮影前にチェックすることができます。携帯に便利なネックストラップが付属。
付属品ネックストラップ 内径×外径(Φmm)46×57 柄長さ(mm)51
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

小津産業ダスパー K-4
ダスパーK-3の厚手タイプです。
用途カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。 材質レーヨン 仕様平判タイプ トラスコ品番828-3181 質量(kg)8.7 シートサイズ(mm)80×300 2018年トラスコ掲載ページ9 0412
1セット(12000枚)
54,980 税込60,478
9日以内出荷

オリンパス大型アイカップ
大型のアイカップです。外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。 弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。 眼部と両腕の3点で、カメラを支えるので、手振れしにくい撮影姿勢を取ることができます。
対応機種E-M5/E-M10
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

オリンパスアイカップ
外光を遮断し、ファインダーを見やすくするOM-1専用大型アイカップです。弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。ロック機構を持ち、安易な脱落を防止する構造になっています。OM-1に同梱しています。
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

接眼部装着アクセサリー、EOS R3用大型アイカップ。眼鏡装着時や、逆光やサイドから光が入ってくるとき、視線入力精度を保つ用途や野外での動画撮影等におすすめです。90°ごとにクリック感がある360°のレボルビングが可能。シリコーンゴムを採用しフィットしやすい設計です。
適合カメラEOS R3
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

オリンパス大型アイカップ
E-M1MarkII/E-M1用に設計された大型のアイカップ。 外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。 弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。 眼部と両腕の3点で、カメラを支えるので、手ぶれしにくい撮影姿勢を取ることができます
対応機種E-M1MarkII/E-M1
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。 収納に便利なケース付です。
セット内容ルーペ(10倍) ハンドラップ(150mL) ピンセット 竹串 綿棒 ブロアー クリーニングスプレー クリーニング用クロス クリーニングペーパー(50枚) クリーニングブラシ セット数10点
1式
7,298 税込8,028
翌日出荷

GB075 小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE 動画あり
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書 質量(g)60 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)102×136×36 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
13,200 税込14,520
当日出荷

CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
取付場所左右選択可 頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3) 本体質量(g)約90 使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH 保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります