家電 :「モニター卓上台」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4
材質プラスチック、チップボード
質量(kg)約2
色ブラック
耐荷重(kg)約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×約300×約130(最大時) ※は約100、約70でも調整可能。
適合サイズ~32インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源DC15V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値85dB以上(JIS-A)
入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。