家電 :「ヨーグルト 器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)90×220
対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応
色ホワイト
容量(mL)(牛乳パック)1000まで
質量(g)630
消費電力(W)40
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274
機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)0.9
設定温度(℃)25~65
タイマー時間1~48
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)1
消費電力(W)44
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ヨーグルトをセットするだけ!バネの力で快速水切り、濃厚な水切りヨーグルトをお手軽に。
1晩待たずに、約1時間で水切りヨーグルトが作れます。
ペーパーフィルター不要です。
1.内容器にヨーグルトを入れ、押し部品をのせる。
2.バネを取り付けたフタを押し付ける。
3.パチンとフタをして、1時間待つだけ。
材質フタ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃)、押し部品:ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、内容器・外容器:AS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、バネ:18-8ステンレススチール
容量(L)1.3
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ヨーグルトメーカーミニタイプが新登場!ご自宅でお好みのヨーグルトが簡単に作れます
牛乳に市販のプレーンヨーグルト(又はヨーグルト菌)を入れて混ぜ、本体にセットして5~8時間たてば、オリジナルヨーグルトの完成です。
甘味を加えたりフルーツにかけたり、お料理の隠し味にと色々なものと合わせても相性ぴったり
出来上がったヨーグルトに異常を感じたら、食べないようにしてください。
本製品を使用時は家具、壁などから20cm以上離してご使用ください。
本製品にはON/OFFスイッチおよびタイマーはついていません
電源プラグをコンセントに差し込むと通電し、温度が上昇します。電源プラグを抜くと電源が切れます。
本体正面の電源ランプは通電状態を表すもので、ヨーグルトの出来上がり具合を示すものではありません
通電中の本体温度は約43~45℃になります
ヨーグルトが出来るまでは本体をゆすったり、中をかき混ぜたり、また頻繁に開けて中を覗かないでください。
材質本体:ABS樹脂、カバー:アクリル樹脂、容器:ポリプロピレン
容量(mL)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.2x13.8x11.7cm
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ヨーグルトをセットするだけ!1時間で水切りヨーグルト。今日食べたい!に応えます。
ペーパーフィルタ不要で繰り返し使えます。
市販のヨーグルトが1パック(最大450g)入ります。
材質(内容器・外容器)AS容器/(ハンドル)ポリアセタール/(フタ)飽和ポリエステル樹脂/(押し部品)ABS樹脂/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(バネ)18-8ステンレススチール
容量(mL)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×135×138
耐熱温度(℃)(内容器・外容器)80/(ハンドル)110/(フタ)100/(押し部品)80/(メッシュ)80
耐冷温度(℃)(内容器・外容器)-20/(ハンドル)-30/(フタ)-20/(押し部品)-30/(メッシュ)-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。
付属品蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング
質量(kg)1.93
タイプマイコン式
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×195
機能メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温
保証期間1年間
消費電力量(Wh)炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26
最大炊飯量白米4合
保温時間(h)12
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27
付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書
材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)約1.93
タイプマイコン式
消費電力(W)最大400
コード長さ(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
動作環境周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと)
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5
年間消費電力量(kWh/年)118
最大炊飯量0.8L(白米4合)
保温時間(h)12
炊飯容量0.5合~2.5合の少量小型炊飯器。無洗米の白米にも対応し、玄米、炊き込みご飯、煮物、ケーキやヨーグルトまで、まさにマルチな炊飯器です。軽く触れるだけのタッチ式操作ボタンは触れると「ピッ」と音の鳴る安心設計。調理時間や予約時間が一目でわかる見やすい液晶カウンターを搭載しています。ちょっとだけ、でも美味しいごはんが食べたい方へオススメです。
適合炊飯量:0.5~2.5号
セット内容本体、電源コード、軽量カップ、しゃもじ、取扱説明書、レシピブック
材質内釜:アルミニウムセラミックコーティング
寸法(mm)幅192×奥行206×高さ212(蓋開け時高さ352mm)
質量(kg)1.6
色ホワイト
容量(mL)内釜:1000
消費電力(W)300
電源AC100V50/60Hz
寸法(直径Φ×高さH)(mm)内釜:144×97
温度(℃)動作時内部:最大135
コード長さ(m)1.2
安全装置温度フューズ(感知温度157℃)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5
質量(kg)0.95
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)30
電源コード(m)1
温度調節25-65℃ (1℃単位)
タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位)
セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1
保証期間1年
色ホワイト
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。
アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。
ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2
セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)約6.1
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
処理能力約6kg
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。