家電 :「リアカメラ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約100×62×32 ブラック 質量(g)約148(付属品、充電池を含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-40 レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍 焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm 外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

KC-ZM08-WH 光学5倍1600万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28 セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約100×62×32 ホワイト 質量(g)約148(付属品、充電池を含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-40 レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍 外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載 静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps ポート入出力:USB2.0 イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。 柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。 安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。
付属品レインカバー ブラック/ブラックカモ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。 柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。 安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。 撥水性に優れた600Dキャンバス生地を使用し、ファスナーにはYKKファスナーを採用。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。 柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。 安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。 撥水性に優れた600Dキャンバス生地を使用し、ファスナーにはYKKファスナーを採用。
その他最大16インチまでのノートPC/タブレットが収納可能 質量(g)1270 収納の目安ミラーレスorDSLR+レンズ(70-200mmF2.8まで)5-7本程度 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)28×51×19 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×28×13
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【多角度調整】。120度のピッチ角度調整と90度の画面切り替え機能を搭載しており、フロントカメラでのセルフィーやビデオ通話、リアカメラでの撮影、さらには横向きでのビデオ視聴にも最適です。【軽量でポータブル】。非常にコンパクトなデザインで、折りたたむとわずか4.7インチ(2本の指サイズ)になります。ポケットやバッグ、ウエストバッグに簡単に収納でき、いつでも手軽に持ち運べます。面倒な作業を避け、快適に使用できます。【3 in 1】。完全に展開すると、撮影用の卓上三脚として使用でき、ビデオ鑑賞用の携帯電話ホルダーとしても機能します。底部には滑り止めが付いており、安定性を確保。脚を曲げることで、波状テクスチャーを備えた調整可能なビデオブログ撮影用ハンドルとしても使用できます。【幅広い用途】。スマホ用に設計されており、スマホクリップの幅は56~86ミリに対応。さまざまなサイズのスマートフォンに適しています。スマホホルダーは、自撮り用やライブ配信用、ビデオ撮影用として幅広く活用できます。手持ちでの使用はもちろん、縦向きや横向きにも対応しており、さまざまなシーンでの撮影をサポートします。使いやすさと柔軟性を兼ね備えた設計で、あなたのクリエイティブな瞬間を逃しません。【かわいいデザイン】。フクロウをイメージした形状で、強い翼とかわいい目を持つデザインが特徴です。カーボンファイバーの質感と組み合わせ、見た目にも優れています。耐荷重性に優れた高品質のABSプラスチックを使用しています。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86 高さ(mm)全伸:150、格納:121 質量(g)(約)75 耐荷重(kg)(約)10.5
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RICOH(リコー)カメラケース
クッション性のあるホルダータイプのソフトケース。ワイドコンバージョンレンズ(DW-5)を装着したままカメラを収納可能です。
対応機種WG-6、G900
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高い操作性とホールド性を実現したα9 III用の縦位置グリップ。前面のカスタムボタン(C5)、フロントダイヤル・LとRの2個のリアダイアルを搭載。高容量Zバッテリー2個を装着可能。カメラ本体と同様の防塵・防滴に配慮した設計。マグネシウム合金を採用した高剛性。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

デザイン性と収納力を兼ね備えたカジュアルなカメラリュック。カメラの収納はもちろん、日常づかいにも便利です。機材を前面から取り出せるリアオープンファスナー、横向きでも持ちやすいサイドハンドル、肩の負担を軽減するハーネスとチェストベルトを備えており、快適に機材を持ち運ぶことができます。・高いデザイン性と収納力を両立し、カメラの収納に加えて日常づかいにも便利。・バッグの前面から機材を取り出せて出し入れのしやすいリアオープンファスナー。・横向きで持ちやすいサイドハンドル。・肩への負担を軽減する幅広のショルダーハーネス、快適な背負い心地が得られるチェストベルトを装備。・A4サイズのノートPCやタブレットが収納できるPCルーム。・背面は、通気性が良いメッシュ素材を使用。・機材の収納や取り出しが簡単な前面オープン仕様。・トラベル三脚が収納できるサイドポケット。・雨にも安心な撥水加工のレインカバーを付属
材質(外装/内装)ポリエステル、ナイロン 質量(g)[本体]約1200、[レインカバー]約60 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×450×160(DはPCルーム除く) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×485×215
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)69.2 長さ(mm)約44.3 質量(g)約130 フィルター直径(Φmm)49 レンズ構成7群7枚 羽根枚数7枚(絞り) 絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時) 倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時) 撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時) 画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

セキュリティー性の高いリアアクセス方式。15インチまでのラップトップと9.7インチまでのタブレット端末用のコンパートメントを装備。70-200mm f/2.8相当のレンズを装着したまま一眼カメラを収納可能。トラベル三脚を収納できる、側面の拡張式ポケット。機内持ち込み手荷物サイズ、撥水性能、レインカバー付き
質量(kg)1.22 内寸(cm)25×14×44 外寸(cm)33×21×49
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Z f のアイコニックなデザインを活かしつつホールド性能を高める、Z f専用グリップです。【デザイン性を活かしながら、ホールディング性能を向上】。グリップの表面には、装着時に統一感のある、カメラボディーと同じ人工皮革を採用。指がかりのよいフロントグリップに加え、親指を自然な位置で受け止めるリアグリップも装備。グリップ全体を包み込むようにしっかりと握れます。【装着したままでバッテリーやメモリーカードを交換可能】。Z f-GR1を装着したままで、Z f本体のバッテリー/メモリーカードカバーを開閉可能。バッテリーやSD/microSDメモリーカードを交換できます。三脚用取り付けネジ(1/4型)対応の三脚ネジ穴も装備。アルカスイス互換雲台にも対応しており、非装着時と変わらない使いやすさを確保しています。【軽さと安定感】。Z f-GR1本体には、軽くて丈夫なアルミニウムを採用。軽さを損なわずにZ fと一体化し、適度に柔らかい人工皮革の感触と相まって、高い安定感が得られます。
対応製品Z f 質量(g)約122 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×57×72 素材アルミニウム
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。
最大径(Φmm)69 長さ(mm)約84.5 質量(g)約310 フィルター直径(Φmm)55 レンズ構成13群17枚 羽根枚数7枚(絞り) 絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合) 倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時) 撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時) 画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムに対応する軽量コンパクトな望遠ズームレンズ。 〇望遠レンズならではの写真表現 望遠レンズは遠くのものを大きく引き寄せて写せるだけでなく、圧縮効果やボケ味など、被写体をより魅力的に表現することが可能です。本レンズは35mm判換算で88mm~336mm相当の望遠域をカバーするため、豊かな写真表現を楽しむことができます。 〇被写体に迫れる近接撮影仕様 最短撮影距離0.73m(210mm時)、最大撮影倍率0.28倍(210mm時)。もう一歩踏み込みたい近接撮影で、被写体のディティールに迫り撮影することが可能です。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離210mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離210mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・UDレンズ 写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)92.9 質量(g)約270 倍率最大撮影0.28(210mm時)、最大撮影0.05(55mm時) 羽根枚数7(絞り) フィルター直径(Φmm)55 レンズ望遠レンズ 最大径(Φmm)69 レンズ構成8群11枚(UDレンズ2枚、非球面レンズ1枚) 撮影距離(m)最短0.73(210mm時)、最短1.0(55mm時) 絞り最小22(55mm時)、最小32(210mm時) マウントキャノン - RFマウント 画角23°20’~6°10’・15°40’~4°5’・27°50’~7°25’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードET-60B(別売)、PROTECTフィルター 55mm(別売)
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。 焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。 〇携帯性に優れた小型・軽量設計 全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。 〇画面全域で高画質 カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)58 質量(g)約210 倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時) 羽根枚数7(絞り) フィルター直径(Φmm)58 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)69.6 レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時) 絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時) マウントキャノン - RFマウント 画角74°00’~40°00’・53°00’~27°00’・84°00’~46°00’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります