家電 :「レンジでゆで卵」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9 ホワイト 消費電力(W)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235 使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

KES0401S エッグスチーマープラス コイズミ 動画あり
コンロいらずの簡単調理。 コンパクトでスタイリッシュなエッグスチーマー。 付属の蒸し用プレートで蒸し調理も。 ・固ゆでたまご:最大6個 ・半熟たまご :最大6個 ・温泉たまご :最大3個 ●半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能。 ●たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理。
仕様切替スイッチ(蒸し調理):OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、切替スイッチ(蒸し調理):OFF/5分/8分/10分/12分/14分 付属品蒸し用プレート(上・下)、計量カップ、掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付) 幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)130 奥行(mm)230 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1 消費電力400W 安全装置温度ヒューズ 157℃
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります