家電 :「三脚 脚 ゴム」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4
質量(g)350
縮長(mm)約560
付属品専用キャリングケース
材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560
取付ねじカメラ:1/4-20UNC
アズワン品番64-0909-92
脚径(mm)Φ27
伸長(mm)約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース
材質アルミ
質量(g)360
タイプ2WAY雲台
段数8段
サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85
縮長(mm)290
ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突
耐荷重(g)800
伸長(cm)104
最低高さ(cm)26.5
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース
質量(g)950
段数脚:4段
耐荷重(kg)2
縮長(mm)465
収納寸法・高さ(mm)495
伸長(mm)1500
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”
付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。
材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)
質量(kg)1.19
段数3
縮長(mm)580
耐荷重(g)2500
伸長(mm)1530
1個(1個)
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚
携帯に便利な小型8段三脚
スマートフォンホルダーが付属
リモートワークにも便利な三脚
伸長(cm)63
縮長(mm)200
質量(g)330
段数8段
脚径(mm)最大:15
適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85
材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS
スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。
2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。
雲台はワンタッチで縦位置に対応。
脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。
専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン
アズワン品番65-2179-24
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン
材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム
質量(g)670
段数脚:10段
耐荷重(kg)1.5
取付ねじ径(inch)1/4ネジ
縮長(mm)210
収納寸法・長さ(mm)235
脚径(mm)最大18
伸長(mm)(全体)1250
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
クランクハンドル搭載、高さの調整に便利。カメラ/ムービーカメラ対応クイックシュー雲台搭載、3WAY雲台で縦位置にも対応しています。Bluetoothリモコン付属、スマートフォンでのセルフ撮影に便利。開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することが可能。脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。
仕様●段数:4●サイズ(mm):伸長:1500縮長:465●重量(kg):0.95●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●付属品:スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース●スマートフォンホルダ対応サイズ:60~85mm
アズワン品番65-3889-82
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2~3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。・コンパクトで柔軟な三脚。屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。・スマホホルダーが付属。コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90
高さ(mm)全伸:270、格納:290
質量(g)(約)308
耐荷重(kg)(約)1
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。・適用範囲が広い三脚。花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95
高さ(mm)全伸:265、格納:280
質量(g)(約)285
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケース
アズワン品番65-3889-77
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止めのシリコンとなっており、高い安定性を持っています。三脚の脚を折り畳んだ状態で自撮り棒のように使用する事も可能です。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
材質アルミ合金、シリコンゴム
質量(g)158
全高(mm)190
耐荷重(kg)3.5
ねじの呼び1/4インチ
直径(mm)【本体部分】35
地上高さ(mm)【三脚用途使用時】107
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可
付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン
材質アルミ
質量(kg)1.45
全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314
耐荷重(kg)2
最低高さ(mm)467(ローポジション不可)
縮長(mm)490
アズワン品番64-7916-22
脚径(mm)23/20/17/14
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離可
寸法(mm)70×40(カメラ台)
質量(g)2850
段数3
全高(mm)1535(エレベーター下げ)
最大積載量(kg)3
パイプ径(Φmm)26.8
最低高さ(mm)380
縮長(mm)755
ロックレバー式脚ロック
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー
材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA
色ブラック
質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23
対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー
地上高さ(mm)最大:約1650、最低:約370
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約29×約445 ※突起部除く
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)
最低使用温度(℃)-30
最高使用温度(℃)60
アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
色ブラック
高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)
材質アルミニウム,テクノポリマー
耐荷重(kg)最大4
回転角度(°)360(パン)
仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)2.52
縮長(mm)707
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
脚反転収納採用で軽量・コンパクトなトラベルカーボン三脚。
高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー
材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA
色ブラック
質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23
対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー
地上高さ(mm)最大:約1410、最低:約430
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×約420 ※突起部除く
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)1050
仕様(石突)ゴム
取付方式(カメラ)ダイレクト式
段数4
全高(mm)1820
対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ
パイプ径(Φmm)36
縮長(mm)605
ロック(脚)ナット式
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)780
仕様(石突)ゴム
取付方式(カメラ)ダイレクト式
段数4
全高(mm)1600
対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ
パイプ径(Φmm)32
縮長(mm)540
ロック(脚)ナット式
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.145
寸法(cm)5×5×21 c
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
脚が上に畳まれることで、縮長が従来のスタンドポッドより格段に短くなりました。雲台レバーを緩めると、手持ちの要領で自由にカメラの方向が調整可能な自由雲台(ボールヘッド)を装備。レバーやナットなどがなく、コンパクトに収納できる、新開発「回転ロック」を採用。 自立脚では、脚先の石突ゴム、一脚部分では、雲台基部の握り部分を持って回転、動き止まりまで回して一気に引き出し、反対方法に回して固定します。 。自立脚部分は、シリーズ共通の長さ。 一脚部分を外し、自由雲台を直接取り付けると、ミニ三脚としても使用可能です。
仕様雲台分離可
寸法(mm)カメラ台:24×30
質量(g)710
段数6
全高(mm)1230
最大積載荷重(kg)1
パイプ径(Φmm)25
縮長(mm)330
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。
仕様●全伸高(mm):2450
セット内容Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体
質量(kg)約1.82
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
最低高さ(mm)780
収納寸法・長さ(mm)770
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
静止画、動画の両方に対応
脚を開けばテーブル三脚、脚を畳んで片手で握ればハンドグリップ
内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能
軽量で簡単に使用・運搬可能
各種JOBYマウントと組み合わせて使用可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45°
材質アルミ、ゴム、テクノポリマー
質量(kg)0.185
色グリーン
段数1
耐荷重(kg)最大1
プレートfixed - with 1/4-20″ screw
最高使用温度(℃)60
互換性Impulse
アタッチメント1/4''(最上部)
脚立タイプシングル
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
自由に曲げられる脚は握ったり立てたり巻き付けたりと、使い方さまざま。写真撮影はもちろん、Vlogやライブ配信などの動画撮影でも活躍します。
材質スチール、アルミニウム、ゴム、ABSプラスチック
質量(g)482
耐荷重(kg)5
寸法(cm)6.5×6.5×30.0
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚
通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。
サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。
スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。
マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド
付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント
質量(kg)0.25
耐荷重(kg)1
収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
最大積載荷重(g)200
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。現場アクシデントによる破損に強いアルミハウジングを採用。実績が裏付けられたメーカーオリジナル仕様です。先端には、汎用性の高い1/4UNCを採用。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
段数4段
最大積載荷重(g)200
ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。
手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。
旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。
高さ(mm)開脚:50
質量(g)スマホホルダー:約28
本体質量(g)42
収納寸法(mm)100
クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50~85
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。
雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。
耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)1.16
色ブラック/レッド
段数脚:5
角度(°)フロントティルト:-30/+90、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)10.7×10.7×45.3
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)64
耐荷重(kg)1.5
取付ねじ径(inch)1/4、3/8(各1ヶ所)
製品サイズ(mm)50×60×18
取付可能幅(mm)15~30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)117
耐荷重(kg)3
取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)
製品サイズ(mm)64×76×20
取付可能幅(mm)22~45
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。
人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。
雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。
耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)1.22
色ブラック/レッド
段数脚:5
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)10.7×10.7×45.3
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを
手に出来ます。
アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ
ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム
に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。
その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動
範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。
フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日
の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。
さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および
独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。
特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙
げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。
フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても
理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの
機材をサポートすることができます。
それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い
に困難な荷重にも対応します。
そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト
レスなく正確に、安全に撮影することができます。
この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ
三脚です。
つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち
運びできます。
セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。
また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、
ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。
バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。
これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な
すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg
付属品ラバーストラップ、キャリーケース
質量(kg)3.86
高さ(cm)全伸:156
最低高さ(cm)70.5
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)0.87
色黒
段数脚:4
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)8.7×8.7×39.8
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。