家電 :「三脚 manfrotto」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素早く水平操作から垂直へ切り替えます。 剛性や迅速な拡張、調整することもできます。 より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。 重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。 向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3 段数脚:3 最低高さ(cm)9 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
32,980 税込36,278
欠品中

2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可 質量(kg)0.26 ブラック 高さ(cm)格納:20.5、全伸:20 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
付属品パッド入りキャリングバッグ 寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.55 ブラック 段数脚:4 最低高さ(cm)43 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
仕様ボールロック:可 付属品専用キャリングケース 質量(kg)1.15 ブラック 段数脚:5 耐荷重(kg)4 高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36 最大耐荷重(kg)4 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
最低使用温度(℃)-30 段数5段(脚) 高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低) 材質アルミ 耐荷重(kg)最大4 最高使用温度(℃)60 レッド アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5 質量(kg)1.15 縮長(mm)320
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。
質量(kg)4.3 段数脚:3 高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)7.5 最大耐荷重(kg)7.5 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3.1 段数脚:4 最低高さ(cm)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

200mmまでのレンズを装着したエントリークラスのDSLRにぴったりのミニ三脚。 グランドレベル撮影も可能な、2段階の脚アングルセットが可能。 2段タイプの脚で、5段階に脚長が調整できるので、平らな表面ではないところでも撮影が可能。 縦位置での撮影も可能。 ブラック、レッド、ホワイトの3カラーで展開。
仕様ボールロック:可 質量(kg)0.26 レッド 高さ(cm)格納:20.5、全伸:20 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚) 最低使用温度(℃)-30 最高使用温度(℃)60 アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ ブラック 高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低) 材質アルミニウム,テクノポリマー 耐荷重(kg)最大4 回転角度(°)360(パン) 仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60 質量(kg)2.52 縮長(mm)707
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。
質量(kg)0.068 ブラック 耐荷重(kg)1.5 高さ(cm)格納:1、全伸:4 最大耐荷重(kg)1.5 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。 カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。 脚の角度セレクターでスムーズな動作。 クイックパワーロックで急速なセットアップ。 イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。
質量(kg)1.65 段数脚:4 高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
高さ(cm)9(可動) 耐荷重(kg)最大4 最低使用温度(℃)-30 最高使用温度(℃)70 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 材質アルミ 直径(Φmm)40 仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40 質量(kg)0.19
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

フォト並びにビデオキットに最適。 熱成形の蓋で高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。
仕様三脚コネクション:可 ブラック
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg
最高使用温度(℃)60 高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸) 段数5段(脚) ベース寸法(cm)38.5 材質カーボンファイバー アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 直径(Φmm)385(ベース側) 最低使用温度(℃)-30 耐荷重(kg)最大4 仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE 質量(kg)1.05 縮長(mm)320
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
仕様フロントティルト:-20°/+90° 材質テクノポリマー 質量(kg)0.75 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)最大4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5 質量(g)550 付属品クイックシュー、本体ケース ブラック 段数4段 パイプ径(Φmm)20 最大伸長(mm)1225 縮長(mm)380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.59 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027 高さ(cm)全伸:10.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg)9 段数脚:3 耐荷重(kg)20 高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態) 最大耐荷重(kg)20 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷

扱いやすく、スタジオ撮影に最適な大型三脚です。なめらかな動作を可能にするギア付きコラムに加え、コラムの底部に、超ローアングル撮影を可能にする、ねじ山付き9.5mmマウントを備えています。格納式のスパイクを備えたラバー製石突を装備しているため、どんな撮影においても、すべてを安定して保持することができます。安定性を重視したセンターストラット、驚くほど操作性を向上させるミッドレベルスプレッダー、さらに、持ち運びに便利なキャリーストラップが挙げられます
用途中判カメラにも対応できるよう、特別に設計されているため、スタジオ撮影においても、産業用途においても、撮影に必要なあらゆるキットに対応することが可能です。 質量(kg)4.1 耐荷重(kg)12 最高高さ(cm)227
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
質量(kg)6.7 耐荷重(kg)12 最高高さ(cm)217
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

仕様レバーロック 搭載可能質量(kg)20 伸長(cm)最大:170 アタッチメント最上部3/8ネジ
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、1904段、190GO4段キット、290LIGHTなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.3 ブラック 直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15 寸法(cm)60
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。
ブラック
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
タイプ【雲台】自由雲台 耐荷重(kg)9
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、190三段キット、MMXPROA3Bなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.36 ブラック 直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15 寸法(cm)75
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 パッド付で、保護性アップ。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ、撥水ナイロン。 055、190三段キット、MMXPROA3Bなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.42 ブラック 直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:16、内寸脚側:15 寸法(cm)75
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。 大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.55 段数脚:4 耐荷重(kg)10 最低高さ(cm)43 最大耐荷重(kg)10 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ビデオキットに最適。 熱成形パッドが高い保護性能を発揮。 耐久性のある撥水ボディ。
質量(kg)1.13 ブラック タイプサポート機材 寸法(cm)100
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

進化したカーボン製トラベル三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。 操作性に優れた開脚角度セレクター。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.25 段数脚:4 最低高さ(cm)41 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷

フォト並びにビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。 内寸79cm 雲台側16cm 脚側15cm。 ショルダーストラップで肩掛けが可能。
仕様三脚コネクション:可 質量(kg)0.64 ブラック 直径(Φcm)外寸雲台側:23、外寸脚側:15 寸法(cm)80
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

いつでも手軽に360°カメラを支えるテーブル三脚キット。シンプルで堅牢なアルミニウム製テーブル三脚、伸縮可能なエクステンション、3/8”-1/4”変換アダプターのセット
用途小型360°カメラをテーブル上で使用するのに便利 質量(kg)0.21 耐荷重(kg)2 最高高さ(cm)29
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.49 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

200mmまでのレンズを装着したエントリークラスのDSLRにぴったりのミニ三脚。 グランドレベル撮影も可能な、2段階の脚アングルセットが可能。 2段タイプの脚で、5段階に脚長が調整できるので、平らな表面ではないところでも撮影が可能。 縦位置での撮影も可能。 ブラック、レッド、ホワイトの3カラーで展開。
仕様ボールロック:可 質量(kg)0.26 ホワイト 高さ(cm)格納:20.5、全伸:20 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。 ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。 付属ケース付き。 最大耐荷重4kg。 アルミニウム製。
仕様ボールロック:可 付属品ケース 材質アルミ 寸法(mm)ベースタイプ:35 質量(kg)0.33 耐荷重(kg)4 最低高さ(cm)11 最大耐荷重(kg)4 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

低位置撮影用ミニビデオ三脚。中央のマグネシウムキャスティング部に75mmハーフボールを搭載し、幅広い機器に対応。
用途便利な直径75/60mmアルミニウムアダプターが付属。 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20 最高高さ(cm)24.3
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.75 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:151 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.64 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:150 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング