家電 :「三脚固定」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。
三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。
ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。
キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。
折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。
専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg)15
取扱説明書あり
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。
機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。
マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。
三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。
カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。
ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
セット内容三脚本体×1、マウント×1
耐荷重(kg)0.3
本体質量(g)80
取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
適合機材:大型三脚・中型三脚
寸法(mm)(一辺×深さ)380×95
取付方式バックルにストラップを通す方式
搭載可能質量(kg)5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。
色ブラック
質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27
セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー
材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS
幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87
全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)62
材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122
最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g)126
最低高さ(mm)45
収納寸法(mm)28×115
取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)
推奨荷重1.5kg
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
最大積載荷重(g)1500
質量(g)630
縮長(mm)440
伸長(cm)1300
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm)エレベーター:280
質量(g)650
段数4段
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)
パイプ径(Φmm)20
取付ねじ1/4インチネジ
地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
長さ(mm)エレベーター:280
質量(g)1190
段数3段
耐荷重(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)
パイプ径(Φmm)20
取付ねじ1/4インチネジ
地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。
スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
付属品収納袋、スマートフォン固定用ホルダー
材質(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂
高さ(mm)約320~1020
質量(g)334
ねじ(対応カメラ)1:4-20UNC
耐荷重(kg)2
アズワン品番3-671-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
GoProHero アクションカメラをFat Geckoカメラマウント、市販されている一脚や三脚、ゴリラポッドなど汎用の1/4 x 20 三脚ネジに取り付けるためのアダプタです。GoProアダプタには取り付け用ナットが固定された状態でついているのでカメラの取り付けの際、取付けネジが空回りすることもなくスムーズにカメラの取り付けが行えます。固定用ネジは付属していません
質量(g)20
最大積載量(kg)910
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)直径32×28
1台
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース
質量(g)950
段数脚:4段
耐荷重(kg)2
縮長(mm)465
収納寸法・高さ(mm)495
伸長(mm)1500
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340
段数4段
全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)480
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。専用のキャリーバッグ付きです。
仕様■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、収納ケース
質量(g)425
段数10段
縮長(mm)160
脚径(mm)最大16
伸長(mm)630
鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー
質量(g)135
段数3段
取付ねじ(UNC)1/4~20
縮長(mm)135
伸長(mm)285
GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130
質量(g)70
サイズ(mm)スマホ取付:56~84
耐荷重(g)推奨:500
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚
付属品クイックシュー、収納ケース
質量(kg)0.85
段数4段
耐荷重(kg)2.5
縮長(mm)420
脚径(mm)最大22
伸長(mm)(全体)1270
鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー
質量(g)145
段数3段
取付ねじ(UNC)1/4~20
縮長(mm)160
伸長(mm)310、(ローアングル時)100
自由に曲げられる脚を持つ小型三脚
平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。
通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。
針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。
脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。
上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。
取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。
雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
ねじ規格1/4インチオス
脚長(cm)約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”
付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。
材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)
質量(kg)1.19
段数3
縮長(mm)580
耐荷重(g)2500
伸長(mm)1530
1個(1個)
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90
質量(g)約420
段数8
全高(mm)約1030
取付ねじカメラ:UNC1/4”
最低高さ(mm)使用時:約260
縮長(mm)約280
1個(1個)
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。全高1,580mm十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。 縮長は50cmとコンパクトです。縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。専用ケース付。
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480
縮長(mm)510
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮
アズワン品番65-2179-27
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無
材質アルミ
寸法(mm)伸長:1390 縮長:650
質量(g)2300
寸法EVスライド:115
段数3段
耐荷重(kg)4
方式EV方式:手動式
パイプ径(Φmm)27
取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4
最低高さ(mm)340
全高1275(EV無し)
脚径(mm)27
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
超コンパクトに収納できるカメラ用スタンドです。
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
360度お好みの角度で固定できるボール雲台を採用しています。
クイックシュー機能付きです。
付属品キャリングケース
段数5段
耐荷重(kg)3
取付ねじカメラ:1/4インチネジ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
地上高さ(mm)290、最高1340
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40
質量(g)400
最大積載量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90
取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パイプ径20mmから36mmまでのパイプに対応する、巻き付け式の三脚グリップ。
ソフトなタッチで、内側は滑り止めの凹凸があるゴム素材、外側は起毛素材で、面ファスナーが取付でき、グリップ内側の面ファスナーで固定ができます。さらに付属のレリーズホルダーもグリップ表面の任意の位置に固定が可能。 手洗いでの洗濯ができ、三脚を触るときに気になるウイルス対策とすることができます。
質量(g)【三脚グリップ】35×3/【レリーズホルダー】20
寸法(縦×横)(mm)三脚グリップ:260×170、レリーズホルダー:135×50
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
脚部が8段伸長します。
記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。
縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。
パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。
・脚のロック方法
脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質アルミ・真ちゅう
質量(g)394
段数伸縮:8段
取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ
縮長(mm)収納時:285
耐荷重(g)800以下
地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。
耐荷重(g)250
質量(g)59
長さ(cm)19
色青
1本
¥909
税込¥1,000
6日以内出荷
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32
付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース
質量(g)578
タイプ3段 EX-MACRO II
段数3段
全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む)
最大積載量(kg)1.5(推奨)
スライド寸法(mm)【エレベーター】57
最低高さH(mm)203
縮長(mm)281
アズワン品番64-7755-91
最大荷重(kg)【脚】2
脚径(mm)17
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320
段数5段
全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)460
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)480
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スマートフォンホルダー組み込みクイックシューを装備。別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。 。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スマホ・デジカメ用ミニ三脚。三脚の雲台は角度調節が可能で、スマートフォンなどを好きな向きに固定できます。三脚の足は伸縮式で15~21.5mmで高さ調整が可能。スマホホルダーは取り外しができ、デジカメなどに利用も可能です。
質量(g)75
色黒(三脚部分:シルバー)
縮長(mm)15~21.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。
耐荷重(g)250
質量(g)59
長さ(cm)19
色黒
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース
ストローク(mm)EV:355
質量(g)1700
段数3段
全高(mm)1775、EV下げ:1420
最大積載量(kg)4
パイプ寸法(mm)25
縮長(mm)640
地上高さ(mm)最低315
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。