家電 :「両面 焼き グリル」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1.5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
方式両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21
高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
『カリカリ・ふわふわ』食感のホットサンドをオーブントースターや魚焼きグリルで手軽に作れるホットサンドメーカーです。食パンはもちろん、パニーニブレッドやロールパン(ディナーロール)などを使ってホットサンドを作ることができます。パンを挟む場所は、食パンサイズ対応となっています。ホットサンドの厚みを2段階調節が可能です。厚みがあるパンでも調理が出来ます。(厚み/1段階:約20mm、2段階:約27mm)挟んだ際にできるホットサンド両面のトースト部分の波型エンボスが食感を楽しくしてくれます。スチーム対応のオーブントースターなら『ふっくら』仕上がります。コンパクトな形状で、分解できて、洗いやすく、収納しやすい商品。
用途食パンはもちろん、パニーニブレッドやロールパン(ディナーロール)などを使ってホットサンドを作ることができます。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)約19.7×15.3×3.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。
フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。
蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。
ヒーターの拭き掃除も可能です。
30分のタイマー付きです。
色レッド
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
外はカリッと!中はしっとり!グリルで食パンを美味しく焼きます。左右の溝に水を入れて両面焼きグリルにセット、水が蒸発することで庫内に蒸気が広がり、パンに含まれている水分を外に出しにくくします。外は熱源でカリッとこんがり焼きます。食パンの他、魚焼き用のトレーとしても使えます。表面はこびりつきにくいフッ素加工、お手入れもラクラク!
質量(g)180
内寸法(mm)238×138(フチ溝含む177)×深さ12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×200×24
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
挟んでも開いても使える、2面使いのホットプレート。平面プレート、波型プレート2種類のプレート付き。
挟んで焼けば裏返しの必要もなく、蒸気を逃がさないので分厚いハンバーグやお好み焼きなどもふっくらジューシーに焼き上げます。
プレートは上下それぞれ10℃単位で温度調節できるので、上はカリっと下はふんわりとカスタマイズ焼きが可能。
焦げやすいケーキ生地やピザ生地も失敗知らず。市販のチルドピザ(Мサイズ)がすっぽり収まるサイズ。
プレート温度は上下面それぞれ90℃~220℃まで10℃単位で調節可能。
上面、下面は独立したヒーター、片面で調理しながらもう片面で保温もできる。
下面プレートは深さ3cm、汁気の多い料理も吹きこぼれる心配がありません。プレートは本体から簡単に取り外し、丸洗いOK。
用途両面焼き。ダブルホットプレート。温度調節。
付属品平面プレート:上下各1枚、波型プレート:上下各1枚、取扱説明書(レシピページあり、保証書付き)
材質本体/取っ手:フェノール樹脂、プレート:アルミ(フッ素樹脂コーティング)
質量(kg)4.1
温度調節範囲(℃)90~220、保温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×41×18.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。
保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは中に収納できます。
プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343
質量(g)5400
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
コード長さ(m)約2.5
保証期間お買い上げ日より1年間
平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単
セット内容本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2
質量(kg)3.8
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)約200
定格消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
ヒーターシーズヒーター
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:405×285×15
保証期間1年
温度調節保温~約200度
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×31.3×15
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。
プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。
また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340
質量(g)6800
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
両面ホットプレート用の別売たこ焼きプレートです。
両面ホットプレートの両面をたこ焼きプレートで使用するとたこ焼きが40個焼くことができます。
色ブラック
寸法(mm)254×221×28
質量(g)784
材質アルミダイキャスト
対応機種両面ホットプレート DPO-133、DPO-133-D、DPO-133-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
縦型グリルなので、余分な脂が下に落ちる設計
両面同時焼き上げでひっくり返す手間いらず
発熱部に素材が直接触れず油分が下に落ちるため煙が出にくい
グリル内部の部品は取り外し可能。水洗いができ、衛生的
味付けした食材をセットし、後はダイヤルを回すだけの簡単調理
幅(mm)410
質量(kg)3.3
高さ(mm)260
奥行(mm)130
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1200
電源コード(m)1.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
上下ヒーター両面焼き( 各550W)
こびりつきにくいフッ素コーティング加工
焼き網の高さ調整可能
食材に合わせて使える30 分タイマー
煙や臭いを抑えるセラミックフィルター
幅(mm)452
質量(kg)約3.4
高さ(mm)180
奥行(mm)265
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング
電源コード(m)1.5
ヒーター上下2本(各550W)
タイマー30分
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
「#とりあえずつぶして焼いてみた」がレベルアップ!もっとつぶして欲しい!の思いが詰まった第2弾。最高温度10度UP!。ステンレスBODYを採用し重厚感UP!。本製品はただ潰して焼くだけの商品です。お好みの具材をプレートに置き、加熱温度を設定したらハンドルを持ってプレス!あれもこれもつぶして焼いてみるとおいしくなる!?。潰して焼くのも良し、表面だけ焼くのに使いたい!等幅広い用途でご使用いただけます
用途ホットプレスに。はさみ焼き 両面焼き つぶし焼き たこせんべい イカせんべい プレスメーカー 煎餅
材質【プレート】フッ素樹脂コーティング【本体】ABS樹脂/PP樹脂/PF樹脂/ステンレス
質量(kg)1.5
定格電圧AC100V
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)840
安全装置サーモスタット
電源コード(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28.8×18
定格時間30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
『折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽』は、両面同時に調理できる収納しやすい折りたたみ式ホットプレートです。同時に別々の料理が作れる2種のプレートで、上はグリルプレート、下は平面プレートとなっています。下の平面プレートのみで加熱調理も可能です。下プレートは取り外して丸洗い可能で、余分な油を落とし汚れを防ぎます。油落とし口も付いています。折りたたみ式で厚さ11cmだからスキマにも収納でき、コードもすっきり収納可能なので、コンパクトに収納できます。熱伝導率が均等になる特殊構造なので、熱が均等に伝わるからよりおいしく調理できます。汚れがつきにくくお手入れしやすいフッ素加工も施されています。
用途肉、魚、野菜などを直接プレートで焼けるので家庭での焼き肉やバーベキューに。
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.2
最高温度(℃)【下段プレートのみ(90°)使用時】160、【下段プレートのみ(上段を蓋として)使用時】200、【上下段(180°)使用時】上段175/ 下段165
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時)300×265×110、(使用時)570×265×100
加工表面:フッ素樹脂塗膜加工(プレートのみ)
保証期間1年
アミだから焼き具合が見えます。オーブントースター、両面焼きグリルなら返す手間がいりません。食パン1枚でホットサンドが作れます。10枚切り~6枚切りの食パンが使用できます
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ガスコンロ・IHコンロのグリルを便利に!
グリルパングリルやオーブントースターを使って調理する、フッ素樹脂加工のグリルパンです。
焼き魚、肉料理、ピザ、お餅、揚げ物の温め直しにも使えます。
ワイドで深型なので油がでる料理も後始末がラクにできます。
溝に油が落ち、お料理がヘルシーに仕上がります。
フッ素3層コート加工で、こびりつきにくくなっています。
材質本体:鉄、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工
質量(g)246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×28.5×2.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レンジとグリルの自動切り換えで、すばやく調理ができる。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。裏返し不要!食パンが一度に両面焼ける。赤外線センサーで設定温度にあたためOK!
付属品角皿(セラミック製)1枚約1.1kg(365mm×274mm)、焼きプレート 1枚約0.48kg(313mm×243mm)、取扱説明書兼お料理ノート
色ペールホワイト(WM)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)【レンジ】1420、【オーブン】1275/1295(ヒーター出力/消費電力)、【グリル】1000/1020(ヒーター出力/消費電力)
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)約15
ヒーター【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター2本/[上]管ヒーター(2本)[下]レンジ加熱
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式/両面グリル
庫内寸法(mm)有効:幅344×奥行285×高さ167(間口37cm)
レンジ出力(W)自動:900 最大約3分間(600)、手動(相当):900・600・500・300・150
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)73.4(レンジ機能 60.0/オーブン機能 13.4/待機時 0.0)区分:B
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。