家電 :「伸縮棒」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4” アズワン品番65-2179-21
1本
18,900 税込20,790
当日出荷

【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。
タイプ雲台:ボール雲台 耐荷重(kg)2 全高(cm)54 最低高さ(cm)20
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む) 仕様【連続待機日数】約229日 セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き) 材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時) 使用電池CR2032 保証期間6カ月間 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約100時間 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetooth 3.0 class 2 プロファイルHID (Human Interface Device) 地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時) 使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
ホワイト 質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24 セット内容三脚、スマートフォンホルダー 材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時) 地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225 長さ(cm)収納時:36 全長(cm)300 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン) 動画あり
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g 質量(g)約270 段数7段 グリップ径(Φmm)32 縮長(mm)約240 最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時) リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン 寸法(mm)105×57×31±5 質量(g)118±5 対応OSiOS、Android、Harmony OS クランプ幅(mm)(スマホ)60-85 バッテリーCR1225 バッテリー電圧(V)3 バッテリー容量(mAh)48 耐荷重(g)500 折りたたみ寸法(mm)104 動作距離(m)最長:10
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。
質量(g)145 全高(cm)27 折りたたみ寸法(cm)15
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎。最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画 セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています) 材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ 質量(g)147 寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5 充電時間約90分(充電環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16 内蔵電池リチウム:55mAh 耐荷重(g)300 光色白色・暖色・MIX 調光方式3段階 通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)アクションポール1020
高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。 パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。 360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。 ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。
質量(g)180 段数6段 全高(mm)1020 最大パイプ径(mm)25 取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ 縮長(mm)220 最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと) 適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式 アズワン品番67-4724-51
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

マルチなミニ三脚、マルチポッド55。センターポールが伸びるコンパクトスタンドタイプのミニ三脚です。手持ちや動画撮影時のハンドグリップや自撮り棒にも使用できます。伸縮はポールを引っ張るだけのロック不要。
質量(g)約180 全高(mm)約515 最低高さ(mm)約165 収納寸法(mm)約:210
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。【新しいモデル】従来のモデルより長く、拡張性が広がりました。ホットシューマウントが付き、スマホ、ミラーレスカメラ、ビデオカメラ等を接続する際、LEDライトやマイクなど動画撮影に必要な機材をマウントできます。【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。
質量(g)170 全高(cm)44 折りたたみ寸法(cm)22 最低高さ(cm)22
1個
2,098 税込2,308
欠品中

‐ フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック) 動画あり
スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3 質量(g)120 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)223 縮長(mm)160 アズワン品番64-9507-03
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm~9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86 高さ(mm)全伸:385、格納:220 質量(g)(約)252 耐荷重(kg)(約)1
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。
質量(kg)1.8 段数4 全高(mm)(約)1315、最(約)1650 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)220 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)560 素材アルミニウム
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド:フルカーボン 質量(kg)約3.6 長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55 取付部カメラ:自由雲台装着 縮長(mm)1550 耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。) 継本数(本)6
1セット
71,980 税込79,178
7日以内出荷

精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚) 最低使用温度(℃)-30 最高使用温度(℃)60 アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ ブラック 高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低) 材質アルミニウム,テクノポリマー 耐荷重(kg)最大4 回転角度(°)360(パン) 仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60 質量(kg)2.52 縮長(mm)707
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1 材質アルミ合金、PA+GF、TPR 寸法(mm)180×31×55 質量(g)184 耐荷重(kg)≦1
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります