家電 :「低温調理器具」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。
調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)840
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)約1.5
品番TC900
電源(V)AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270
コード長さ(m)1.25
適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L
設定温度(℃)5~95(0.1単位)
タイマー5分~99時間(分単位)
TKG品番9-0712-0201
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)1000
電源コード(m)1
設定時間可能:1分~99時間59分(1分単位)
設定可能温度(℃)25~95(1℃単位)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)63×91×288
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。
電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
調理が終了するとブザーでお知らせします。
IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。
厨房でも安心してご使用できます。
ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。
※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター
定格AC200V(50/60Hz)/2000W
コード長さ(m)有効:1.7
本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)
温度制御方式デジタルPID制御
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328
温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)
安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)
時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。
付属品レシピブック
材質ABS、ステンレス
寸法(mm)70×130×390
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.2
電源(AC V)100(50/60Hz)
設定可能温度(℃)25~95(0.5℃単位)
連続動作時間最大99時間59分(分単位)
防水保護等級IPX7
満水容量(L)15
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。
セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1
消費電力(W)850
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位)
設定時間1分~99時間59分(1分単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。
調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル
設定温度(℃)0~95(0.5℃単位)
タイマー機能00:01~99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ
適合サイズ(鍋)深さ16cm以上、最大10L
間口W×奥行D×高さH(mm)80×160×370
質量(kg)1.3
種別低温調理器
TKG品番9-0712-0301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
家庭で手軽に低温調理。いつもの味がグレードアップ!。食材の美味しさを最大限に引き出す温度を長時間キープしながら調理する、家庭ではちょっと難しい低温調理が手軽にできる「スローマイスター」誕生。タンパク質の凝固や肉汁の流出を抑え、食材の栄養や旨味を保持することもでき、しっとりやわらかな仕上がりになります。低温調理の定番「ローストビーフ」「サラダチキン」がプリセットで設定でき、初めて低温調理に挑戦する方や、身体づくりや筋力アップの為に頻繁に調理する方にも便利です。また、本体自体が釜の形状なので、大きく深い鍋を別で用意しなくても直ぐに使えます。使い方も簡単!食材を耐熱性の食品用ポリ袋に入れて水を注ぎ、タッチパネルで設定をするだけ。忙しい方にぴったりの究極のほったらかし調理家電です。便利なプリセットメニュー機能。コンパクト設計。温度設定(40~95℃)。時間設定(1~300分)。7品目のレシピブック付属。
付属品電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ポリプロピレン、AS樹脂、内釜:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)550
本体質量(kg)1.5(コントローラー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×172×160
電源コード(m)約1.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
簡単、手軽に低温調理ができる火も水もいらない低温調理器ポケットシェフです。従来の低温調理器とは違い水や鍋を使わず、密閉袋に食材を密閉して本体にセットし、温度と時間を設定するだけで、初めての方でも手軽に低温調理できます。3つの手順でかんたん調理!
1.:食材と調味料をチャック付きの密閉袋に入れ、空気を抜いてチャックを閉じます。
2.:準備した食材を密閉袋ごと本体に入れます(食材を置く場所にご注意ください)。
3.:調理温度と調理時間を設定して調理開始。音が鳴ったらできあがりです。
サラダチキンやローストビーフ、さまざまな低温調理に使用できます。40~80℃の温度設定で幅広いメニューを楽しめます。肉・魚だけでなく、野菜・果物などの調理も可能です。設定時間も1分~9時間(1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位)の使用が可能です。サッと拭くだけで、お手入れも簡単です。また、狭いキッチンでもコンパクトに収納が可能です。
ポケットシェフで作れる豊富な20レシピを、Webページにて掲載しています。レシピサイトはこちら。
1:調理中の液体漏れや破損を防ぐため、密閉袋はチャック付きの耐熱100℃以上のもので、毎回新しいものを使用してください。
2:調理の際は、なるべく密閉袋内の空気を抜き、食材を本体にセットする際は、必ず本体の2/3 より下に収まるようにしてください。本体内部のセンサーに食材が触れると調理が停止する恐れがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
3:低温調理は高温による殺菌ができないため、食中毒となるリスクを伴わないよう、正しい調理方法で行ってください。
仕様設定可能時間:1分~9時間、1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位
材質本体:PE、PIなど、操作部:PP
色ブラック
質量(g)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×10
電源コード(m)1
設定可能温度(℃)40~80(5℃刻み)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)11.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)2450(発振)
高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)
出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード【オートメニュー】4種類
電源コード(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間1年
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。