家電 :「全自動洗濯機」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
付属品マジックつぎ手(1)、付属品 給水ホース(1)、風呂水給水つぎ手(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス
質量(kg)32
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×545×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98
使用時間(分)29
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)37
機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(28枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/無段階水位32-54L
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)360
運転音(洗濯)35(脱水)40
標準使用水量(L)98
洗濯容量(kg)8
脱水容量(kg)8
乾燥方式風乾燥
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」。
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」。
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」。
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」。
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス
質量(kg)32
種類全自動洗濯機
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
本体寸法(mm)幅550mm×奥行545mm×高さ970mm
対応(防水パン)幅510×奥行560(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98
使用時間(分)(標準洗濯)33
機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/無段階水位26-52L
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)300
標準使用水量(L)95
洗濯容量(kg)7
脱水容量(kg)7
乾燥方式風乾燥
1台
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
スタイリッシュなハーフミラーデザイン。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ
質量(kg)40
タイプ標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/ドライ/槽洗浄
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)34
消費電力(W)(50/60Hz)52
機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265
運転音(洗濯)38(脱水)39
標準使用水量(L)114
洗濯容量(kg)8.5
脱水容量(kg)8.5
乾燥方式風乾燥
1台
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ
質量(kg)41
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)31
消費電力(W)(50/60Hz)65
機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定
定格消費電力(W)(50/60Hz)420
運転音(洗濯)38(脱水)42
標準使用水量(L)115
洗濯容量(kg)10
脱水容量(kg)10
乾燥方式風乾燥
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。