家電 :「取り付け台」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530
ストローク(mm)(EV)370
寸法(mm)(雲台取り付け部)39
直径(Φmm)(ベース部)39
寸法(幅W×高さH)(mm)497×102
パイプ径(Φmm)24
三脚取付ねじU1/4、U3/8
アズワン品番64-9507-07
搭載可能質量(kg)2
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)150×85×25
質量(g)200
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1
材質マグネット、アルミ、ラバー
寸法(mm)Φ約88×67
質量(g)約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48
適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚
高さ(mm)47
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル
氷も細かく砕ける大型刃
冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。
( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで)
たっぷり作れる大容量1000mLボトル
かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。
ガラスボトル
清潔でお手入れも簡単なガラス製です。
ラク抜きプラグ
ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。
外して洗えるボトル台
ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。
収納しやすいクイックコードバンド付き
散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。
コンパクトにしまえる逆さボトル収納
収納時の高さ約20%減に。
A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm)
誤作動を防ぐ、安全設計。
ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4
色W/ホワイト
容量(mL)定格:1000
消費電力(W)190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184
機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。
アルミニウム製。
材質アルミ
質量(kg)0.125
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。
付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書
質量(g)約155
耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0
仕上黒色塗装
材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)
耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。
一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35
質量(g)約24
タイプ底部:1/4インチ メネジ
直径(Φcm)約24
耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100
適合脚部重量200g以上の小型三脚
高さ(mm)62
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面
質量(kg)2
取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8
角度調節上+5度、下-10度
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320
段数5段
全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)460
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)480
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
三脚にカメラ2台を搭載するためのアクセサリー。バーに雲台2つが付属し、2台のカメラをそれぞれ上下、左右個別の調整が可能です。カメラの間隔も調整可能(縦位置は不可)。バーの端には雲台取付ネジを装備。さらに自由雲台等を取り付ければ、もう一台カメラを取り付け可能です。雲台のカメラ取り付けはダブルナット式。
質量(g)1200
幅(mm)520
取付方式(カメラ)ダブルナット式
三脚取付ねじU1/4、U3/8
アズワン品番64-9507-06
搭載可能質量(kg)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金
奥行(mm)44
ねじ(上部)1/4ねじ
2つの雲台を93°垂直アングルにセット可。
3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。
3/8'' メスネジ穴アタッチメント。
4つの雲台を取り付けるためのサイドアームに、3つの雲台を取り付け可。
材質アルミ
質量(kg)1.5
長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g)400以下
質量(g)約80
高さ(mm)54
最大径(Φmm)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN
ストローク(mm)370
寸法(mm)カメラ台:48×48
全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ)
質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN)
全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの)
パイプ径(Φmm)24
スライド寸法(mm)345
アズワン品番64-9507-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
機械的強度、剛性、耐疲労性などに優れたガラス繊維強化ナイロン製プレートベース
用途他社のアルカスイス互換雲台の多くに取り付け可能
質量(g)20
寸法(cm)4.6×4.6×1.0
カメラ仕様取付:1/4”ネジ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム
幅(mm)46
高さ(mm)108
質量(g)236
奥行(mm)77
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
用途カメラ位置縦横変換
適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605
全高(mm)925、EV下げ:620
縮長(mm)320
アズワン品番64-6435-60
搭載可能質量(kg)1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps
付属品カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)100
対応OSWindows11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46.3×38.2(ボタン含む)
メモリーMicro SD Class 10 up to 128GB
ディスプレイ2.1インチIPS
手ブレ補正機能電子式
対応メモリーカードMicro SD
防水保護等級IPX8
USBUSB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け
材質アルミニウム合金
幅(mm)46
高さ(mm)108
質量(g)236
奥行(mm)77
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
CareFitコンボのウォールワークステーションがアップグレードされ、LCDモニターを2台設置できるようになりました。文書管理を巧みにサポートします。最大24インチのスクリーンを2台取り付けられるため、患者のベッドサイドでカルテ作成やバイタルモニタリングを同時に行える広い表示エリアを提供します。また、患者その他のプロバイダーとの間で手軽に情報を共有できます。
対応インチサイズ24型
簡単に取り付けられる、イージーロックアダプター。小型雲台や一脚にカメラを取り付ける際、機材や雲台を回すことなく指先で簡単に取り付けられるアダプター。撮影アクセサリーを頻繁に取り外す方や、締め付けネジのない機材に便利です。
高さ(mm)約22.5
質量(g)約22
プレート寸法(mm)(約)20-28
ねじ穴底面:1/4インチネジ穴
耐荷重(g)約600(静止固定使用)
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
天板の取り付け向きが変更可能
支柱の取り付け向きが変更可能
2台1組
付属品スベリ止めシール8枚
カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。
用途クイックリリースアクセサリー
寸法(mm)74×74×24
質量(g)105
耐荷重(kg)8
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
アクセサリーの取付に最適なボールヘッドS。コンデジや小型LEDライト/マイクなど、アクセサリーの取り付けに最適な自由雲台です。ロックネジ一つの操作で、上下左右あらゆる向きに自在に調整できます。
高さ(mm)50
質量(g)約45
最大径(Φmm)24
耐荷重(g)約最大300程度まで(目安)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480
縮長(mm)510
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。
撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44
質量(g)約27
タイプ底部:1/4インチ オスネジ
直径(Φcm)約24
耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。
「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。
水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
質量(g)120
取付ねじカメラ:U1/4
三脚取付ねじU1/4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×57×20
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
液体も吸える、乾湿両用クリーナー
フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。
付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約844(すきまノズル含む)
電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)
本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)
充電時間約4~5時間
動作時間約18分
内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)
定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)
電源供給方式充電式
取扱説明書(4.98MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影
寸法(mm)66×50
耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)
取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
アルカスイス互換規格の汎用クイックシュー。
クイックシューを装備しない雲台上に取り付けて、アルカスイス規格のプレートを取り付けできます。
シンプルながらしっかりとした固定力が魅力です。
取り付けはコインいらずのネジツマミ付。
コインでも締め付け可能。
水準器を3カ所に装備。
縦位置時など、設置の方法にかかわらず使用可能。
意図しないシューの脱落を防ぎます。
ダブルネジアダプターを外すと大ネジ(U3/8)にも対応
質量(kg)搭載機材最大:10
質量(g)180
取付ねじ雲台:U1/4 ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応、カメラ:U1/4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×70×25
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.14
段数5段
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)105
収納寸法・長さ(mm)432
伸長(mm)1600
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
簡単に取り付けられる、マイクロボールヘッド イージーロック。手のひらサイズで軽量コンパクトな小型雲台。監視カメラ、センサーの設置にも。取り付ける際、機材や雲台を回すことなく指先で簡単に取り付けられるイージーロックアダプター仕様。
質量(g)約40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)18×47
ねじ穴底面:1/4インチネジ穴
耐荷重(g)約600(静止固定使用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。
「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。
水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
質量(g)108
最大積載荷重(kg)2
対応シュープレート:DQ-LシューBK、DQ-SシューBK
取付ねじカメラ:U1/4、雲台:U1/4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×60×19
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)250
角度(°)高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×88×46
搭載可能質量(kg)6
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
フィルムデュプリケーター用クイックシューベース。三脚雲台等に装着し、クイックシュープレートを取り付けたカメラを迅速に着脱可能
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。