家電 :「合わせ焼き網」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーブントースターやグリルでホットサンドが作れるホットサンドメーカー。網なので焼き具合がわかりやすい。 食パンや具材の厚さに合わせて、2段階の厚み調節ができます。 オーブントースターはもちろん、ガスコンロ・IHコンロのグリルにも対応。 上下のアミがはずせるので、使いやすく、洗いやすい。ホットサンドのレシピ付き。
材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×3.3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

アビテラックスフィッシュロースター
上下ヒーター両面焼き( 各550W) こびりつきにくいフッ素コーティング加工 焼き網の高さ調整可能 食材に合わせて使える30 分タイマー 煙や臭いを抑えるセラミックフィルター
幅(mm)452 質量(kg)約3.4 高さ(mm)180 奥行(mm)265 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 (50/60Hz) 加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング 電源コード(m)1.5 ヒーター上下2本(各550W) タイマー30分
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

アピックストースター
直焼きを再現した1200Wの高火力ヒーターで焼き上げるマットグレーボディが美しい「ブロイルトースター」ワンランク上の美味しさとスタイリッシュなキッチンを演出します。 庫内の温度をキープする保温性が増し、効率よく焼き上げます。 ドアの表面にも熱が伝わりにくく安全面にもこだわった設計です。 簡単に取り外せ、水洗いが可能。毎朝使うからこそ清潔に保てる嬉しい機能です。 焼き網/トースト用焼き網/受皿用焼き網/受皿が付属します。 食材に合わせて付け替えることで、より高いパフォーマンスを発揮します。
付属品受皿、受皿用焼き網、トースト用焼き網、焼き網 材質本体:SPCC、SUS、ABS、ガラス、アルミ/受皿:アルミ/焼き網・トースト用焼き網・受皿用焼き網:鉄 質量(kg)約3.6(受皿、各焼き網除く) グレー 消費電力(W)1200 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×310×212
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

シームレスミラーガラスで焼きムラ軽減、美味しさアップ 用途に合わせて使える出力切替4段階 網が大きくせり出して食品の取り出しがラクラク
付属品天板×1枚 材質本体カバー:SPCC 扉ガラス:強化ガラス+ミラー処理、ハンドル:PF+ABS(メッキ) ツマミ:ABS(メッキ) 脚:PF 質量(kg)5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×225 庫内寸法(mm)280×270×90
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

魚・肉・野菜など、両面焼きですばやく調理できるマルチロースター。。ワイド設計。焼き網サイズ:20.8×31.8cm。サンマが4尾同時に焼けます。。お手入れ簡単。分解洗浄可能。ふた、水皿、焼き網、反射板、フィルターカバー、セラミックフィルター丸洗い可能。※本体、ヒーターは丸洗いできません。。セラミックフィルター採用。臭い・煙をやわらげます。。タイマー。最長30分まで設定可能。ダイヤルを回すだけの簡単操作。。高さ調節2段階。焼くものに合わせて2段階で高さ調節可能。焼き網の裏表で高さ調節可能(約15mm)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110 電源コード1.0m トレー内寸(mm)227(W)×200(D) サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H) タイマー30分
1台
10,600 税込11,660
翌日出荷

「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 。メニューに合わせて調節できる 「80℃~高温250℃ 温度調節」 。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 。料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」。ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」。ハイパワー「1300W」。ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約5 ボルドー 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 温度調整範囲(℃)80~250 トレー内寸(mm)255×255 サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
13,700 税込15,070
翌日出荷

ムラを抑えて焼ける5本ヒーター。表面はサクッ、中身はふわっとした食感のトーストが焼ける「サクふわトースト」コース。お手入れ簡単「はずせるとびら」。便利な8つの「マイコン自動コース」。「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。料理のバリエーションが広がる「30分ロングデジタルタイマー」。手作りパンが自動で上手に焼ける「手作りパン」コース。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。「スライド式くず受皿」。
質量(kg)5.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 トレー内寸(mm)255(W)×255(D) サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
17,100 税込18,810
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング