家電 :「国内用変換プラグ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。
付属品豚毛ブローブラシ、Cタイプ変換プラグ
材質本体:PC/ABS
色ブラック
質量(g)365
消費電力(W)450(100V/200V)、700(125V/250V)
電源AC100-125V/200-250V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)120(125/250V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×52×59(ブラシ付き)
マイナスイオン機能あり
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
高速充電で、すばやく、つるすべに。充電・交流式だから電池切れの心配なし。ビキニラインにも使える肌にやさしいボディシェーバー。
用途■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約30分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。
付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ
電源充電・交流式
ケーブル長(m)1
本体質量(g)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×165
使用時間(分)約30
充電時間(分)約90
防水保護等級IPX7
1個
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。
付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ
電源充電・交流式
ケーブル長(m)1
本体質量(g)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×30×158(トリマー刃装着時)
使用時間(分)約45
充電時間(分)約90
防水保護等級IPX7
1個
¥3,690
税込¥4,059
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。