家電 :「小型洗濯機」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書 材質ABS、PP 質量(kg)約5.2 種類小型洗濯機 消費電力(W)約135 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490 電源コード(m)0.9 タイマー設定~15分 使用水温(℃)40以下 防水性IPX4 洗濯容量(kg)約1.2
1個
10,680 税込11,748
翌々日出荷

ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460 質量(kg)4.5 消費電力(W)260 電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m) 洗濯容量(kg)最大1.2 防水IPX4
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります