家電 :「引き出し 整理」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4
材質プラスチック、チップボード
質量(kg)約2
色ブラック
耐荷重(kg)約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。
対応インチサイズ~32インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。
薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます!
ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等
色ホワイト
質量(g)36000
間口(mm)356
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365
扉開閉方式右開き
入力(W)【霜取装置】100
年間消費電力量(kWh/年)362
定格内容積(L)120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
前開きで取り出しやすく、綺麗に整理できる。コンパクトながら、たっぷり収納可能。3段引き出し式のクリアケースで食品が見やすく整頓しやすい。耐熱トップテーブルなので電子レンジなども置けてスペースを有効活用。温度調整つまみ7段階
用途冷凍食品や作り置きのストックに。冷凍ストッカー/小型冷凍庫/右開き/スリム 引き出し3段
仕様フリーザー性能:フォースター
質量(kg)26
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
冷却方式直冷式
収納ケースクリア収納ケース:3段
耐熱温度(℃)トップテーブル:約100度まで
運転音(dB)約24
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×45×85
温度調節つまみ7段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:80
冷媒ノンフロンR600a
ドア1ドア前開き式
庫内温度(℃)温度調節幅:約-15~-28
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)147
省エネ基準達成率(%)(2021年度)100
定格内容積(L)(冷凍室)61
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ホワイトウォッシュと焼き桐がやさしい雰囲気をつくりだすアンティークシリーズ。
引き出しは2色選べる2WAY仕様。
調湿性に優れた桐素材を使用。
ファックスや電話台として使いやすい、高さ80cmのリビングラック。
引き出しいっぱいで散らかる物もきれいに整理整頓。
扉内には配線用のコード穴があり、ルーター収納も可能。
背面には電源タップ用スペースを確保。
用途FAX台、電話台、TEL台、ルーター収納として。リビングラック、小物収納チェストとしても。
材質天然木桐(ホワイトウォッシュ部のみラッカー塗装)、合板、繊維板
質量(kg)11
耐荷重(kg)(オープン部)7、(扉内)5
天板耐荷重(kg)10
脚高(mm)145
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×800
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(オープン部)445×350×120
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
真空断熱材を使用し庫内壁を薄くしたので、たっぷり保存できるのに狭い所でも設置できるスリム冷凍庫です。冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgfなので、上部を有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996
色ホワイト
質量(g)29000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
幅(mm)356
内容積(L)80
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
場所をとらずに、狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫です。仕切りが付いて収納性UP!きれいに縦収納できます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgなので、上部を有効活用できます。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
仕様霜取装置入力(W):105
材質鋼板、ABS、ガラス等
質量(g)29000
間口(mm)356
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996
扉開閉方式右開き
定格入力(W)82
定格内容積(L)80
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット
質量(kg)65.5
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)595
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)399/399
省エネ基準達成率(%)211
定格内容積(L)280
標準消費電力料金(円/h)12400/12400
最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)
積載段数(段)2
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2)
質量(kg)65.5
色ブラック
間口(mm)595
ガスの種類R-600a、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー機能:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160
ドア1ドア
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★
定格内容積(L)280
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
対応インチサイズ80インチ
長さ(mm)650
幅(mm)465
高さ(mm)935
質量(kg)13
保証期間5年間
VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(kg)75
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用。冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。透明で置くまで見やすい引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパーは整理しやすいサイズのクリアボックスで使いやすい冷凍室です。トップテーブルは電子レンジを載せられる耐熱天板。限られたスペースを有効にご使用いただけます。強化ガラスでお手入れしやすく清潔な棚板は高さ調節可能です。
仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで
色ホワイト
奥行(mm)据付必要:613
定格消費電力(W)電動機 60/65 電熱装置 110/110
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
運転音(dB)約25
霜取り不要のファン式冷凍庫。
つけかえどっちもドア搭載で、開けたい側にセッティング可能です。
2台目冷蔵庫を考えるなら、冷凍庫はいかがでしょう。
まとめ買いに頼もしく、収納物にあわせて冷凍モードと冷蔵モードを選べるので、フレキシブルな使い方も可能です。
4段の引き出しボックスが付いており、整理収納が簡単。
使う時も迷わず取り出せ便利です。
トップテーブルは耐熱100℃。
電子レンジを載せて使えるのでスペースがムダになりません。
仕様4段ケース+棚1
その他お急ぎ冷凍、冷蔵・冷凍切替、耐熱トップテーブル
質量(kg)38
色スノーホワイト
間口(mm)535
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1150
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52、電熱装置110
ドアつけかえどっちもドア、ドア数:1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)126<食品収納スペース目安83>
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1450、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
100インチ大型テレビ用ウォールマウント:耐久性のあるフルモーションのスチールフレームは、最大100インチ(耐荷重75kg)の曲面テレビを含むVESA互換ディスプレイをサポート。表面はパウダーコーティング仕上。フルモーション可動域:+/-60°の左右振り、+2/-15°の上下振り、+/-3°のLCD画面水平調整に対応。壁から805mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを75mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調節:マウントを固定する間柱がずれていても設置後に406/610mmオフセンタースタッド(左右へ1.2メートルの範囲)でディスプレイを中央に配置できる横方向シフト機能。コーナーエリアのTVディスプレイにも対応。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板。電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)37
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)282
省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度)
定格内容積(L)140
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
高い省エネ性能を持った、家計にやさしい冷蔵庫です。天板は耐熱100℃、耐荷重30kgの仕様で、上に電子レンジを置いてお使いいただけます。引き出し式の冷凍庫は中身が見やすく、整理しやすい。忙しい毎日でも快適にお使いいただけます。
付属品製氷皿
質量(kg)約34
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
定格消費電力(W)電熱装置:110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×555×1255
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)232
省エネ基準達成率(%)130%(2021年度)
定格内容積(L)140
定格消費電流(A)圧縮機:1.4
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
冷蔵も冷凍も”ちょうどいい”。2人暮らしにぴったりの231Lの2ドア冷凍冷蔵庫です。作りおきや買いおきに便利な、整理しやすい引き出し式の大容量の冷凍室を搭載。インテリアを邪魔しないシンプルなガラスドアのデザインで、使い勝手もデザイン性も兼ね備えた一台です。
付属品製氷皿
質量(kg)約55.0
温度範囲(℃)冷凍室:-18 以下(フォースターJISC9607)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575×630×1670
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)280(JIS C 9801-3:2015で測定した場合の値です)
省エネ基準達成率(%)1.17
定格内容積(L)約231、冷蔵室 : 144 <117>、冷凍室 : 87<67>※<>内の数値は「食品収納スペースの目安」
冷凍庫の食品を立てて整理できる冷凍庫中収納スタンド。仕切りバーは収納物のサイズに合わせて調節が可能で、本体裏面には引き出しの開閉時にずれにくい滑り止め付き。スッキリと綺麗に整理できるのでセカンド冷凍庫への使用にもおすすめです。
仕様冷凍庫:使用可
材質本体・仕切りバー×8:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)225
耐熱温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×14×13.9
1個
¥1,800
税込¥1,980
7日以内出荷
使いやすい新スリム・コンパクトサイズ W450mm。整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様。使い分けできる冷凍冷蔵切替機能。急冷凍。自動霜取りファン式
仕様フリーザー性能:フォースター
寸法(mm)据付必要奥行:635
質量(kg)36.8
種類前開き式冷凍庫
容量(L)107
定格消費電力(W)【電動機】50/56【電熱装置】116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×585×1275
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能【ノンフロンR600a】 ○【引き出し式クリアバスケット】 ○【バスケット】なし【ドアポケット】なし【2室独立構造】なし【急冷凍】 ○【ソフト冷凍】なし【前面タッチ式操作パネル】なし【冷蔵切替】 ○【スリムボディ】 ○【コンパクトボディ】なし【耐熱性能天板】 ○ ※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。【強化ガラストレイ】 ○【スケルトントレイ】なし【キャスター】なし【水抜き栓】なし【LED庫内灯】 ○【庫内灯】なし
運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
ドア1
霜取方法自動
関連資料(0.13MB) (0.06MB)
年間消費電力量(kWh/年)240
省エネ基準達成率(%)154(目標年度2021年)
取扱説明書(0.72MB)
定格内容積(L)107<78> ※< >内は食品収納スペースの目安
冷凍庫の食品を立てて整理できる冷凍庫中収納スタンド。仕切りバーは収納物のサイズに合わせて調節が可能で、本体裏面には引き出しの開閉時にずれにくい滑り止め付き。スッキリと綺麗に整理できるのでセカンド冷凍庫への使用にもおすすめです。
仕様冷凍庫:使用可
材質本体・仕切りバー×8:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)225
耐熱温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×14×13.9
1個
¥1,800
税込¥1,980
7日以内出荷
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫におすすめ、シンプルで使いやすい前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):600●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):102●霜取方式:手動
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)31.2
色ホワイト
容量(L)102
定格消費電力(W)電動機 52/59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)193
定格内容積(L)102 (75) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:140うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)
質量(kg)68
外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1643
機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130
ドア3
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)325
グリーン購入法適合
定格内容積(L)326(冷蔵室174・野菜室・70・冷凍室82)
グリーンマーク認定
引き出し式クリアバスケット。スリムボディ スリムボディ。耐熱性能天板 耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫に。おすすめ、シンプルで使いやすい。前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい。引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる。耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。 便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
性能フリーザー:フォースター
寸法(mm)据付必要奥行:600
質量(kg)31.2
色ホワイト
種類前開き式冷凍庫
容量(L)102
定格消費電力(W)電動機 52/59 電熱装置 -
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○
運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))
霜取方法手動
扉枚数(枚)1
年間消費電力量(kWh/年)193
省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)
定格内容積(L)102 <75> ※< >内は食品収納スペースの目安
1箱
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)34
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)270
省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度)
定格内容積(L)121
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:164うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)
質量(kg)72
外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1757
機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130
ドア3
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)330
グリーン購入法適合
定格内容積(L)356(冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82)
グリーンマーク認定
多段大容量冷凍室整理しやすく買いだめもOK!。冷凍食品や作り置きをたっぷりストックできる大容量冷凍室と整理しやすい3段構造です。※1 上段2段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。 バスケット付きの引き出しタイプ。冷凍食品がたっぷりストックできる引き出しタイプ。貯氷スペースのついたバスケットにはアイスクリームなど小物もすっきり整理できます。※2 上段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。生鮮食品※も美味しく。保存できる。冷蔵室内にフリーケースを内蔵。お肉や魚などの生鮮食品の保存に便利です。※刺身・鮮魚・肉可変する棚で背の高い。瓶や鍋も自由にレイアウト。ノーマル棚とハーフ棚を使い分けることで、背の高い瓶や奥行きのある鍋を収納することが可能です。※AQR-20R/17Rのみとなります。幅ひろ耐熱100℃。テーブルだから。庫上にオーブンレンジが置ける。幅ひろ耐熱100℃テーブルだから、オーブンレンジが置けます※。上部スペースを有効活用できるローボディに仕上げました。AQR-20R/17Rではワイドタイプのオーブンも置けます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。お手入れしやすく、。丈夫な全段強化処理。ガラス棚。重いお鍋をおいてもたわまない強化処理ガラスを全棚に採用。汚れてもサッと拭き取れます。清潔にお手入れできる。スタイリッシュな。ハンドルデザイン。ハンドル形状をなだらかにした新設計。日々のお手入れもしやすいスタイリッシュなデザイン。壁ピタ※設置ができるから、。省スペースでもOK!。冷蔵庫を設置する際、壁との隙間を必要としない壁ピタ設置対応のため、あなたのキッチンにコンパクトに収まります。※壁ピタは背面の設置のみとなります。
幅(mm)530
質量(kg)45
色シルバー系
奥行(mm)据付必要寸法:601
外形寸法(mm)幅530×高さ1375×奥行601
内容積(L)201、冷凍室:68<45>、冷蔵室:133<107>(内フリーケース13)
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)258/258(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
1台(201L)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
ずっといい音で聴きたいから、DSDで録る。「ハイレゾ」という言葉が当たり前になり、USB DACなどのハードウェアが溢れる一方、そのハードで聴くための音楽ソースの不足について、どこも解決策を見いだせないでいます。ブームのずっと前からDSDと共に高音質を追求してきたコルグは今、新たな提案をします。厳しいプロの現場でも活躍するDSDレコーダー「MRシリーズ」や、ハイレゾ再生の定番ソフト「AudioGate」の開発で長年培った技術により、USB DACにプロ・クオリティのADコンバータを搭載し、DSDレコーディング・システムを実現。フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適です。聴きたいソースがないのなら、自分で録ればいい。1BIT USB-DAC / ADC、DS-DAC-10R。「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。PCと本体をUSBケーブルで接続するだけ。DS-DACシリーズでおなじみ、最もシンプルな高音質再生システムに、新たに高音質録音機能が加わりました。録音 / 再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。これからは配信サイトからのリリースを待つだけでなく、お手持ちのソースをDSD録音し、いつでも好きなときにいい音で聴くことができます。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備。近年、デジタル音源にはない音の良さや、音楽を純粋に楽しむスタイルが見直され、アナログ・レコードが再び脚光を浴びています。一方で、そのレコード・コレクションを音楽データとして整理し、手軽に楽しみたいという要望も多く聞かれます。DS-DAC-10Rには、お手持ちのレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子とグランド端子を装備。レコードをDSDによる高音質でそのままハイレゾ・データ化し、AudioGate上で曲を管理することも簡単。入力端子はカセット・デッキなどのLINEレベル入力にも対応しており、大切なコレクションのアーカイブに最適なシステムとなっています。掛け録り / 後掛けが選択できるDSDフォノ・イコライザー(※1)。DS-DAC-10Rは、イコライジング処理時の原音への影響を最小限に抑え、レコードのカッティング時に押し込まれたサウンドを余すところなく引き出す、DSDフォノ・イコライザーを付属のソフトウェア「AudioGate 4」に内蔵。一般的なRIAA以外にも5種類のカーブ(※2)への対応を可能にし、録音時に掛け録りするだけでなく、そのまま入力 / 録音したレコード盤の原音に後掛けすることもできます。これまでは高級オーディオ機器でさえもなかなか引き出せなかったアナログ・レコードの真の実力に、最新の技術で迫ります。※1. アナログ・レコードのカッティング・マシンは、音の周波数が低くなるにつれ溝の幅を広く刻むため、そのままだと針が正確にトレースできない、収録時間が減るなどの問題点があります。そのため、カッティングされたレコードは低域を減衰、高域を強調して記録されており、再生時に逆特性のカーブで補正します。この補正を行なうものが「フォノ・イコライザー」です。また、レコード・プレーヤーは出力レベルが一般的なオーディオ機器に比べて低いため、入力信号を増幅する必要があり、フォノ・イコライザーでその役割を兼ねている機器も多いですが、DS-DAC-10Rでは増幅はアナログ回路、イコライジングは(AudioGate 4による)デジタル信号処理へと振り分けています。※2. RIAAはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)が定めたレコードの録音・再生カーブの規格。1954年に規格化されましたが、それ以前のものはレコード・レーベルごとに統一性のないものが用いられています。レコードにはカーブの記載がないため、実際にどのカーブを使って録音されたかはわからないのですが、RIAAとその他5種のカーブでほぼ全てをカバーできると言われています。AudioGate 4で色々なカーブを選んで、音の違いをお楽しみください。最高の音質を実現するため厳選されたパーツを使用。ADコンバータには、1-BIT STUDIOレコーダーMR-2000Sと同じPCM4202(TI製)を採用。プロの現場でも多数使用させているレコーダーと同じクオリティにこだわりました。フォノ アンプのプリ段回路にはOPA1662(TI製)、薄膜高分子積層コンデンサ(PMLCAP®/Rubycon製)などの高性能パーツを使用し、フォノ・カートリッジの性能をフルに活かします。また、DAコンバータは、MR-2000SやDS-DACシリーズと同じCS4398(Cirrus Logic製)をセレクト。DS-DAC-10Rも「音に色をつけず、原音を忠実に再現する」ことをモットーとする、コルグの音を継承するものとなっています。2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルの「DSDネイティブ再生」に対応。コルグはDSDの音質の高さ / 良さに早くから着目し、MRシリーズのレコーダーの録音フォーマットにDSDを採用して、高い評価を得てきました。そのため、大手音楽配信サイトからDSDコンテンツの多くは、MRシリーズでDSD化されたものです。そのDSDデータが持つクオリティを最大限に引き出す「DSDデータのDSDネイティブによる再生」によって、DS-DAC-10Rが配信DSDコンテンツを「最も忠実に再現する」と言っても過言ではないでしょう。シンプルでスタイリッシュなデザイン。DS-DAC-10Rはお手持ちのオーディオ・システムに加えて頂くことをイメージし、高級感のあるダイキャスト・ボディに、表面はヘッドホン・ボリューム / 端子だけのシンプルなデザイン。ボリューム・ノブ部に光るLEDは、再生フォーマット表示や録音中を示すインジケーターとして機能します。また、金メッキの端子など、内部だけでなく目に見える部分にもこだわった高品質設計となっています。
仕様LINE IN、PHONO L/R 入力インピーダンス:47KΩ(LINE)/ 50KΩ(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 形状:RCAピンジャック、LINE IN、PHONO L/R 最大レベル:+6dBV(LINE)/ 100mVrms(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 規定レベル:-6dBV(LINE)/ 5mVrms(PHONO)、LINE OUT L/R 形状:RCAピンジャック(不平衡)、LINE OUT L/R 規定 / 最大レベル:-6dBV / +6dBV、LINE OUT L/R 負荷インピーダンス:10kΩ以上、PHONES 形状(mm):Φ6.3ステレオ・フォーン・ジャック、PHONES 最大出力:70mW+70mW@32Ω、PHONES 負荷インピーダンス:16Ω以上、S/N:105dB(TYP.)20Hz ~ 20kHz、IHF-A、THD+N:0.005%(TYP.)20Hz ~ 20kHz、インジケーター:リングLEDインジケーター(サンプリング周波数とREC状態を色で表示)、オーディオ・ドライバー:ASIO2.1、WDM、Core Audio※Intelチップ以外を搭載したWindows PCでの動作は保証しておりません。ホスト・インターフェイス:USB2.0(ハイ・スピード)、入力フォーマット(USB):DSD:2.8224MHz / 5.6448MHz、1bit、PCM:44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz、16bit / 24bit
質量(kg)1.1
消費電力(W)最大2.5
電源USBバス・パワー(5V 500mA)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)155×184×49(突起部含む)
チャンネル数2チャンネル
周波数特性10Hz ~ 20kHz ±1dB(fs=44.1kHz / 48kHz)、10Hz ~ 40kHz ±1dB
動作環境Windows: Microsoft Windows 7 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 8.1 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 10 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 11 (64bit)/Mac OS: Mac OS X 10.15 Catalina 以降
USBタイプB
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
大容量72L冷凍室。冷凍室は整理しやすくみやすい引出し式クリアバスケット。2Lペットボトルが4本入るドアポケット。前面ドア フルフラットデザイン。明るくみやすいLED庫内灯
付属品卵ケース、製氷皿、アイスボックス
質量(kg)45
容量上段/129L(冷蔵室)、下段/72L(冷凍室)
タイプノンフロン
間口(mm)525
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)201
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×578×1560
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安【年間】9420円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50W、電熱装置:120W
ドア2枚
霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動
年間消費電力量(kWh/年)304
省エネ基準達成率(%)105
国内設計の三菱冷凍庫。コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
用途右開き
色ホワイト
高さ(mm)1291
奥行(mm)586
容量(L)144
間口(mm)480
耐荷重(kg)30
年間消費電力量(kWh/年)449
省エネ基準達成率(%)105
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、セカンド冷凍庫におすすめの定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)39.5
色ホワイト
容量(L)152
定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)322
定格内容積(L)152 (100) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
【家具を増やさず、音楽と暮らしを一つに】。30WクラスのBluetoothスピーカーとスマート充電機能を備えた、サイドテーブル一体型のスマートデザイン。限られたスペースでも家具を増やすことなく、くつろぎの時間に音楽と便利さをプラスします。【最大30Wの迫力サウンド】。15mm厚のキャビネットに、3インチのフルレンジスピーカーを左右に2基搭載。最大出力30Wのハイパワー設計で、ナチュラルな響きと奥行きあるサウンドを実現します。【10Wワイヤレス充電+20W有線急速充電】。天面にはQi対応のワイヤレス充電機能を搭載、スマートフォンを置くだけで最大10Wの充電が可能です。背面にはUSB-AとUSB-C(合計20W)ポートを備え、タブレットやミニ加湿器などのUSBデバイスも同時に給電できます。【TWS対応で、映画館のようなステレオサウンドを自宅で】。TWS機能に対応。同モデルを2台ペアリングし、さらに迫力を増したステレオ再生が可能に。左右独立の立体音響が空間に広がり、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。【Bluetooth接続でワイヤレス再生】。スマートフォンやタブレットと簡単にペアリングでき、高音質な音楽生成が可能です。※対応OS:iOS8/Android6.0 以降。【8.6Lの大容量引き出しですっきり収納】。メガネやケーブル、リモコンなどの小物をまとめて収納でき、ベッド周りをすっきり整理できます。【15kg耐荷重の広い天板で”飾る”も”置く”も自由自在】。ランプや本、観葉植物などを安心して置ける高耐荷設計。自由なレイアウトでインテリアの幅が広がリます。【誰でも迷わないシンプル操作】。本体には電源・再生/停止・音量+・音量-の4つの物理ボタンを搭載。直感的に操作できるシンプル設計で、家族みんなが迷わず使えます。ボリューム調節を含め、操作はスマートフォンからも可能です。【ハンズフリー通話可能】。本体にマイクが内蔵されており、スマートフォンとBluetooth接続すれば、ハンズフリー通話が可能です。
本体質量(kg)10.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×515
充電器出力ワイヤレス充電:最大10W、有線充電:最大20W
スピーカー最大出力:30W(15W×2)
ポートUSB-A×1、USB-C×1、DC入力ポート×1
Bluetoothバージョン:5.0、接続距離:最大10m
引出し容量:8.6L
引き出し式クリアバスケット。スリムボディ スリムボディ。冷蔵切替 冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、。セカンド冷凍庫におすすめの。定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい。引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる。急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる。冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。 電子レンジを載せても。傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
性能フリーザー:フォースター
寸法(mm)据付必要奥行:648
質量(kg)39.5
色ホワイト
種類前開き式冷凍庫
容量(L)152
定格消費電力(W)電動機 76/88 電熱装置 120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○、LED庫内灯: ○
運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))
霜取方法自動
扉枚数(枚)1
年間消費電力量(kWh/年)322
省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度)
定格内容積(L)152 <100> ※< >内は食品収納スペースの目安
1箱
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
節電モード。冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて最大で約10%節電します。プラズマクラスター(冷気除菌)。プラズマクラスターイオンで庫内を包み込み、冷気を除菌します。シャキット野菜室。野菜室の密閉性を高める、高湿度シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます。大容量冷凍室メガフリーザー。まとめ買いも思う存分楽しめます。鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。引き出しボックスで整理収納もカンタンです。おいそぎ冷凍。ドリップを抑えて一気に冷凍することで、おいしさや栄養分を封じ込めます。冷蔵庫まるごと新鮮保存、低温新鮮モード。チルドルームでは生鮮食品の鮮度低下を抑えて、鯛なら約7日間保存。人参を野菜室で約7日間保存した場合、甘み成分が約10%アップします。ナノ低温脱臭触媒。触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。
質量(kg)49
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【最小必要設置スペース】570×685×1668
勝手右開き
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1568
収納数【2Lペットボトル】冷蔵室 4本
運転音(dB)【静音設計】23
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】85 / 85【電熱装置】130 / 130
ドア2ドア
年間消費電力量(kWh/年)333(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)1.04
グリーン購入法適合
設置寸法(mm)【壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース】390mm以上
定格内容積(L)280
1台(280L)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品引き出し(大)×1/引き出し(小)×2
質量(kg)24.4
色ホワイト
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×840
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式
運転音(dB)25
電気代の目安3940円/3940円
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)78/85
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)146/146
省エネ基準達成率(%)100
定格内容積(L)60
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
・国内設計の三菱冷凍庫。・運転音が静か。約23dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。・コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。・省エネ。・ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。・急冷運転。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。・大容量収納ケース(4段)。大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。・扉ポケット。小物類の取り出しに便利。・耐熱(約100℃)トップテーブル。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。耐荷重は30kgまでです。・抗菌 ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、。抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801。(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色ホワイト系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126
グリーン購入法適合
商品タイプ右開き
1台(121L)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色サファイアブラック
扉開閉方式右開き
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
大容量冷凍室で買いだめも安心です。使いやすさにこだわったモデルで、冷凍室庫は5段引き出しなので細かく収納でき整理整頓しやすいです。ステンレススライドレール採用で最後まで引き出せる仕様です。奥まで見やすく取り出しやすいです。奥行スリムタイプで奥まで手が届きやすいです。キッチンから出っ張らないデザインです。
質量(kg)商品:103
内容量(L)定格:428
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:650×628×1830
定格内容積(L)冷凍庫:152、冷蔵庫:221、野菜室:55
内訳【冷凍庫(L)】上段冷凍室:66、下段冷凍室:86
まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量。清潔さもキープ欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできるベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。野菜室・冷凍室・冷蔵室最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。冷蔵室棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。よく使う3、4段目は背の高い鍋やケーキの箱も入る。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけで入る飲み物の量を説明した画像。350mL缶9本、500mL缶9本、2Lペットボトル3本と牛乳パック3本を入れることができる。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。手が届きにくい最上段はちょうどいい奥行で欲しいものがサッと取り出せ、冷凍室と野菜室は引き出しが100%全開するから奥の食品もパッと見つかります。デッドスペースが少ない設計で、まとめ買いした冷凍食品や野菜もたっぷり入れられます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)95
奥行(mm)据付必要:699
容量(L)冷蔵室 定格内容積 259、食品収納スペースの目安 <188>うち、パーシャル/チルド切替室<15>、製氷室 17<4>、新鮮凍結ルーム 28<15>、冷凍室 92<64>、野菜室 105<73>
間口(mm)650
定格消費電力(W)電動機 50Hz 88 60Hz 88、電熱装置 50Hz 193 60Hz 193
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828
年間消費電力量(kWh/年)50Hz :279、60Hz: 279
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)501
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2)
質量(kg)65.5
色ブラック
間口(mm)595
ガスの種類R-600a、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー機能:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160
ドア1ドア
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★
定格内容積(L)280
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
使いやすい大容量の冷蔵庫欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。ワンダフルオープン冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできる。ベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。ベアリング式なら片手でラクに開閉できる6点で重量を分散して支える『高耐荷重ベアリング式レール』を採用。レール内に組み込まれた直径数ミリのほぼ真球※に近いボールがスムーズに転がることで、片手でもラクに開閉できる"軽さ"が長続きする構造を実現。ラクラクが長続き約20年間相当の開閉をしても重たくなりません。(メーカー従来品比)取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。トップユニット方式。野菜室・冷凍室・冷蔵室。最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。ローウエストライン。冷蔵室。棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに。3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり。抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)100
奥行(mm)据付必要:699
容量(L)冷蔵室 定格内容積 285、食品収納スペースの目安 <212>うち、パーシャル/チルド切替室<17>、製氷室 18<4>、新鮮凍結ルーム 30<16>、冷凍室 103<73>、野菜室 115<81>
間口(mm)685
定格消費電力(W)電動機 50Hz 95 60Hz 95 電熱装置 50Hz 203 60Hz 203
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828
年間消費電力量(kWh/年)50Hz :289、60Hz: 289
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
定格内容積(L)551
奥行62.8cmで同容量帯業界最薄設計です。奥まで手が届きやすく、スペースにゆとりが生まれます。152Lの冷凍容量と冷凍室は5段引き出しなので細かく収納でき整理整頓しやすいです。使いやすさにこだわった仕様で、食材に合わせて高さ変更可能な段違い棚、ステンレスレールなので手前まで引き出せるため奥まで見やすいです。使い切れる分を収納できる野菜室は白菜やキャベツも丸ごと入ります。野菜くず捨て穴も搭載で衛生的に保つことができます。
質量(kg)商品:103
内容量(L)定格:428
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:650×628×1830
定格内容積(L)冷凍庫:152、冷蔵庫:221、野菜室:55
内訳【冷凍庫(L)】上段冷凍室:66、下段冷凍室:86
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数5段・クリアバスケット4個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)37.5
色ホワイト
容量(L)135
定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)291
定格内容積(L)135 (86) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。