家電 :「折り棒」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
insta360多機能自撮り棒
エコ商品
三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード 対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K) 質量(g)285 長さ(cm)収納時:21、伸長時:51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。 アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。 手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。 大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713) ピンク 質量(g)約100 入力DC5V/200mA 対応iOS、android バッテリー容量(mAh)50 最大長(mm)713 素材ステンレススチール、ABS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

好きなように曲げて、いろいろなものに巻いてみましょう。片手で握って自撮り棒としても使用可能。軽量で携帯性に優れ、折りたたんで収納することができます。好きな形を作ることができるので、取り付けの可能性は無限大です。
材質アルミ合金、シリカゲル 長さ(mm)500 質量(g)128 接続カメラ:1/4標準スクリューマウント 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X 耐荷重(g)675 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

エアージェイ3Way セルフィースティック
エコ商品
多彩なスタイルに対応した3Wayセルフィ―スティック。 エクステンションアームは2箇所の関節をまげて角度調節が可能。 多彩な撮影スタイルに対応します。 グリップ部に三脚を内蔵。 使用しない時はコンパクトに収納OK。 伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載。 安全にご使用いただけます。 アクションカメラにも対応しています(※取付にはハウジングまたは接続パーツが必要な場合があります)。
材質本体:ABS、スチール、三脚パーツ:ABS、接続ネジ:ステンレススチール、ABS、ハンドストラップ:ポリエステル、PP 質量(g)207(ハンドストラップ除く) 対応機種横幅60mm以上85mm以内、厚さ10.5mm以内のスマートフォン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×55.5×230 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

insta360X3 万能フレーム
エコ商品
X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1 寸法(mm)64×131×44.66 質量(g)72.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります