家電 :「掃除用ブラシ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
質量(g)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ掃除用ブラシ
1個
149 税込164
当日出荷

三菱電機・掃除機用のアレルパンチふとんクリーンブラシです アレル物質を抑制しながら、ゴミをかき取る。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

家具や棚の上、部屋の隅や細かいすきまに最適なセット。 どのメーカーでも取りつけられるつぎ手パイプつきです(特殊なものを除く)。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン 寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130 質量(g)70 材質(ブラシ部)サンダーロン アズワン品番64-7942-67
1個
5,940 税込6,534
8日以内出荷

水洗いOKの鼻毛カッター。お手入れに便利なミラーキャップ付きです。お掃除用ブラシもついています。
アズワン品番65-1222-96
1本
2,290 税込2,519
当日出荷

お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書 幅(mm)101 質量(kg)0.59 高さ(mm)173 奥行(mm)101 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約100W 回転数約25,000rpm 定格時間60秒
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び 付属品掃除用ブラシ、取扱説明書 質量(g)15 使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14 定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
1個
799 税込879
欠品中

オーム電機電動バリカン
アタッチメントをスライドさせるだけで簡単に長さを調整できます。カット長さは2mm~18mmまで2mm単位で9段階に調整可能。お子様の小さな頭や耳周りも簡単にカットできます。アタッチメントと刃は水洗い可能、掃除用ブラシ付きでお手入れも簡単。乾電池式
付属品掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス鋼 質量(g)91(本体のみ) 電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.5×156×39.5(本体のみ)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36 材質ポリプロピレン 、ガラス 質量(kg)2.5 ブラック 容量(mL)600(4杯分) 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292 モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間)約3.5 使用電池リチウムイオン電池 充電可能回数約2500回 消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m)1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A 付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

KKM0400S コニカル式コーヒーグラインダー コイズミ 動画あり
フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属
仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階 付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付) 幅(mm)115 質量(kg)1.4 高さ(mm)283 奥行(mm)180 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.0 消費電力約130W 定格時間90秒 時間設定9段階(10~90秒)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

電源 リチウムイオン充電池 7.4V 800mAh、電池持続時間 1回のフル充電で、約8回、充電時間:約90分。消費電力 約5W、サイズ:約73W×66D×176Hmm、質量 約340g、付属品:ドリッパーアタッチメント、。USBケーブル、掃除用ブラシ、定格入力:DC5V1A、最大容量:約21g
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ヒーローグリーン乾電池式2枚刃シェーバー
コンパクトな2枚刃シェーバー。出張や旅行の際に便利なコンパクトサイズ。キワゾリトリマー搭載。ヒゲを剃るだけでなく、モミアゲなどの切りそろえも簡単。携帯に便利な乾電池式。場所を選ばずいつでもどこでも使えます。いつも清潔水洗い。お手入れが簡単、掃除用ブラシ付き
付属品キャップ、掃除用ブラシ 質量(g)約115 電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x35x115
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚 質量(g)165(キャップを除く) 消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6 電源AC100V~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157 定格容量15VA 充電方式ACアダプター充電 蓄電池タイプNi-MH蓄電池 使用可能日数約7日
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

小回りのきくヘッドで細やかな微調整が叶う眉用シェーバー。ポーチにinしたいコンパクトボディ、携帯に便利なキャップ付。トリマー刃でマユの形づくり。約9mmの短い刃でマユを細かくセット。直線的にマユの形を整えるときに最適。ミニ回転刃でポイントケア。肌に直接触れにくい回転式刃。眉間やマユ下など細かい部分のお手入れに。アタッチメントのみ水洗いOK、掃除用ブラシ付
付属品アタッチメント(回転刃、トリマー刃)、キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm)21 質量(kg)0.03 高さ(mm)136 奥行(mm)22 電源単4形アルカリ乾電池1本(別売)
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバー。IPX7基準の防水設計で水洗いOK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートに。USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース 幅(mm)48 質量(kg)0.07 高さ(mm)46 奥行(mm)48 電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回) 充電時間(分)90
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz出力 DC13.7V 0.5A 付属品充電アダプター、すき間ノズル 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4
1台
12,490 税込13,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃。操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップ。USB充電タイプ。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm)61 質量(kg)0.13 高さ(mm)126 奥行(mm)34 電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)約60(約10分で自動停止×6回) 充電時間(分)90
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン、お手入れに。持ち運びに便利なハンディサイズ。 大人気のテスコム毛玉クリーナーシリーズKD400がリニューアル! バッグにも入る コンパクト設計 ホコリ取りブラシつき ピンポイントで使いやすい 直径30mm刃 収納ケース装着時は電源が入らない 安全設計 収納ケースにしまえる! 掃除用ブラシつき 乾電池式
付属品掃除用ブラシ・収納ケース W/ホワイト 直径(Φmm)刃:30 電源DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×44×97 本体質量(g)96(収納ケース別) コードなし
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ 質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77 質量(g)バッテリー:153.2 タイプ吸引方式:サイクロン式 電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980 バッテリーリチウムイオン2次電池 容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L 充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 バッテリー容量(mAh)1900
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源充電式(ACアダプタ付属) 付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
1個
3,696 税込4,066
当日出荷

充電残量などが一目でわかる!充電式のスマートな見た目の毛玉取り!どこでも使えるコードレス式。傷を付けずにごっそり毛玉が取れます。コンパクト・軽量で持ち運びが簡単!。強力6枚刃。3段階回転スピード調整!。3段階の回転パワーで布地に合わせてきれいに毛玉をカット。パネルを見れば残りの電池残量がわかる!。ハニカム構造の網。衣類をやさしく保護!。着たまま、ハンガーにかけたまま使用OK!。電池不要。タイプC充電口!。溜まった毛玉を捨てる時に使う掃除用ブラシ付き。
セット内容本体、USBケーブル20cm(Type-C)、掃除用ブラシ 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)本体:760 電源リチウムイオン電池、DC3.7V、500mAh 幅(cm)本体:6.9(1枚あたり) 本体質量(g)165 高さ(cm)本体:13.5 定格入力DC5V/1A
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド 質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5 吸込仕事率(W)最大63 集塵容量(L)0.3 電池(リチウムイオン電池)14.8V 2000mAh 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64 入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
種別エチケットカッター ブラック 質量(g)45 電源単3アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130 対応海外:○(乾電池)
1台
969 税込1,066
当日出荷

お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用 付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.1 消費電力(W)15 電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A 連続使用時間(分)90 吸引能力1400Pa 運転音(dB)65 充電時間(時間)4~5 充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55 面積(m2)80(最大クリーニング作業) 集塵容量(mL)160
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備) 材質PP、ABS、PC、POM 質量(g)1119.5(ヘッド装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分 集塵方式サイクロン式 充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機・掃除機用のキャッチブラシです 小物の多い棚も手早く掃除。 小物の吸い込みを防ぐ格子付き。 耐久性が高く、優しいタッチの天然素材(馬毛)。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ 付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース 質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む) シャンパンゴールド 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)0.55 運転音(dB)71 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30 取扱説明書(2.59MB)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み) 適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター 質量(kg)1.600(ヘッド装着時) ホワイト 質量(g)(バッテリー)153.2 内容積(L)(集じん)0.3 集塵容量(L)0.3 連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分 バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回 充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) 保証期間お買い上げ日より1年間 集塵方式紙パック 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)44(乾電池を含まず) 電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
1個
589 税込648
翌々日出荷

オーム電機ノーズトリマー
安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)22(乾電池を含まず) 外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5 電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
1個
789 税込868
翌々日出荷

充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。 付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ 寸法(mm)170×360×80 質量(g)400 バッテリー容量(mAh)2000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヒーローグリーンコードレスハンディクリーナー
RoHS
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター 質量(g)580(本体のみ) 電源USB充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310 連続使用時間(分)約22 充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

刃先が回転し鼻腔を痛めず鼻毛をカットします。お掃除ブラシ付き。
材質外軸/鉄、内軸/ステンレススチール
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

うぶ毛やまゆ毛のお手入れに。コンパクトなスティックタイプのフェイスシェーバー。簡単に眉の長さを整えられる2種類の眉コーム付き。お掃除ブラシ付き
付属品眉コーム×2個(3-5mm、6-8mm)、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)21(乾電池を含まず) 電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×136.5×17.5(キャップを含む)
1個
789 税込868
翌々日出荷

標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト 付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド 質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5 ホワイト タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド 対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可 電池カセット式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230 運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ 動画あり
アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP 寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g)1700 タイプ吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて2種類のヘッドが選べます ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい 顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能 付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き
付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず) 外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない) 取扱説明書(1.67MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。 コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。 可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。 床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。 暗いところを照らすLEDライト搭載。 手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。 回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。 リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。 回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6 質量(kg)2.2(スティック装着時) 出力【充電アダプタ】DC18V/500mA 入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.5 連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25 コード長さ(m)約1.5(充電コード) 保証期間1年 ホワイト 取扱説明書(4.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります