家電 :「提げ手」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。
適合一眼レフ/ミラーレス機用
テープ幅(mm)(先端)約10
全長×幅W(mm)約270×20
主要材質ポリエステル、ピッグレザー他
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ
集塵容量(L)0.3
吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46
質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650
アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29
定格電力(W)120
運転音(dB)69
色ブラック
保証期間1年
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル
色黒
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×68×396
バッテリー充電式リチウムイオン電池
運転音(dB)83
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC11.1
集塵方式紙パックレス式
充電時間(時間)約4(5V2A電源プラグ使用の場合)
運転時間(分)強:約17、標準:約37
集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
細身の素材が手に優しくフィットする、ループハンド ストラップⅡ。カメラやスマートフォンに付けられる汎用ハンドストラップです。使用時、手に巻いて落下防止やホールド感の向上をサポートします。
材質ポリエステル
質量(g)約3
耐荷重(g)約250以下
ストラップ長さ(cm)約23
特長。〇ロゴやラインが際立つ、シンプルなデザインのショルダーストラップ。〇柔らかい素材で手に巻きつけて使用可能(肩当部640mm)。〇最大幅40mmにより重量のある機材でも肩や首の負担を軽減して撮影可能。〇裏地は滑り止め付き
材質ポリエステル
質量(g)38
寸法(幅W×長さL)(mm)40×1070
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。 。装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。
材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル)
寸法(mm)クッションパッド:110×55
質量(g)33
台座寸法(mm)56×30×13
ストラップ長(mm)240
適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
超軽量スリムでコンパクト:本体0.53kg(ステック時に0.81kg)
ハンディ ⇔ ステック 簡単に切り替え
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル、USB電源アダプタ
色黒
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×116×1005
バッテリー充電式リチウムイオン電池
運転音(dB)83
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC11.1
標準質量(kg)0.81
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4
運転時間(分)強:約17、標準:約37
集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
EOS用ストラップ。しなやかな素材を用い、肩当て部の長さを短くしたことで 手に巻きつけて使用するなどプロの現場で求められる操作性を高めました
幅(mm)約38
対応機種EOS Mシリーズを除く全てのEOS カメラ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ほこりや汗で汚れても安心の、手洗い(40℃以下)ができる30ミリ幅のショルダーストラップです。
細身タイプで軽快な使用感です。表地は織物、裏地は非常に柔らかな素材で肌あたりも抜群。
非常にしなやかなので、手に巻きつけてカメラをホールドする際にも快適です。
洗えるタイプのストラップとしてはよりワイドな38ミリタイプCSS-P113もあります。
材質ポリエステル
質量(g)約25
幅(cm)30
長さ(cm)126
アズワン品番64-9618-94
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。Bluetooth5.0技術を搭載。IPX7の防水認証。外での使用も安心。8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。
色ブラック
Bluetoothver5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×59×56
質量(g)380
バッテリー容量(mAh)4400
バッテリー電圧(V)3.7
電源供給方式USB給電
充電時間(時間)5
連続再生時間約24時間
インターフェースBluetooth 5.0
防塵防水性能IPX7
対応機種Android、iPad専用、iPhone、iPod、各種スマートフォン対応
保証期間18ヵ月
セット内容本体、USB-C充電ケーブル、付けひも、取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Gevaert(ゲバルト)は1899年ベルギーで創業した老舗織物メーカーです。他では真似できない色使いと織りによる個性的なデザインと高いクオリティーで、ヨーロッパをはじめ世界各国で人気のブランド。そんなゲバルトの生地を本場ベルギーから生地を直輸入し、日本の職人の手により、高品質でファッショナブルな一眼レフカメラ用ストラップに仕上げました。デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラに魅力的な演出を提案します。
幅(mm)ストラップ部40/PPテープ10
質量(g)約60
長さ(cm)約102~128
主要材質ポリエステル(ビスコース)、ポリアミド、PP
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125
適合カメラEA759GA-172D、-175E
1個(1個)
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
Gevaert(ゲバルト)は1899年ベルギーで創業した老舗織物メーカーです。他では真似できない色使いと織りによる個性的なデザインと高いクオリティーで、ヨーロッパをはじめ世界各国で人気のブランド。そんなゲバルトの生地を本場ベルギーから生地を直輸入し、日本の職人の手により、高品質でファッショナブルな一眼レフカメラ用ストラップに仕上げました。デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラに魅力的な演出を提案します。
幅(mm)ストラップ部40/PPテープ10
質量(g)約60
長さ(cm)約102~128
主要材質ポリエステル(ビスコース)、ポリアミド、PP
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)
質量(g)約100
適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)250
耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです
使用温度(℃)‐10~40
対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)
折りたたみ寸法(mm)205×70×60
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。
付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ
質量(g)約400( コードを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)1000
温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)
風量(m3/min)2.2
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60
マイナスイオン機能あり
遠赤外線機能あり
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。