家電 :「操作用スイッチ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRUS(グルス)マルチ アナログ ラジオ
エコ商品
・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。
寸法(mm)170×91.5×81.5 質量(g)540 電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り) 使用電圧(V)3.0-4.2 消費電流(mA)最大500 使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電 使用環境温度(℃)-10~40 ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯 受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHz RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力Φ3.5mmミニジャック
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)ジュースミキサー
エコ商品
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂 容量(mL)600 質量(g)約910(電源コード含む) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345 安全装置安全スイッチ 定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,164 税込3,480
4日以内出荷

Φ10mmダイナミックドライバーを採用。 アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。 マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。 ボリュームコントロール付きで便利
質量(g)13 コード長さ(m)1.2 マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω 周波数特性20Hz-20kHz プラグ形状Type-Cコネクター RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)100±3 イヤホン形状カナル型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マイク内蔵コントローラー搭載の耳掛けイヤホン。柔らかなイヤーフックで耳の形にぴったりフィット! 長時間の装着でもっ耳穴が痛くならずテレワークや学習にも最適です。 マイク内蔵多機能リモコン搭載。スイッチひとつで通話、終話、再生、停止の操作が可能です。 音楽やゲームを楽しんでいる時の着信でもイヤホンを外すことなくそのまま通話を開始・終了することが可能です。
付属品イヤーパッド予備×1セット 形式ダイナミック型イヤホン 感度116dB士3dB/0.179V/at 1KHz 5mW インピーダンス32Q±10% コード長さ(cm)112 再生周波数(Hz)20~20KHz プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.32MB) イヤホン形状耳かけ型
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。 お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク。 ・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンマイクです。 ・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。 ・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。 ・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。 ・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 ・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。 ・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。 ・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。 ・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。 ・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています ・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。 ・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。 ・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 ・Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 ・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ・手に持たなくても通話しやすい高さにマイク位置を設定しています。 ・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 ・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 ・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約6(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)10~45000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)95 プラグ径(Φmm)3.5[4極ミニプラグ](L型)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3 mケーブルおよび直径6.3 mmプラグ付き. 汎用カラースピーチ / 音楽用マイク. 汎用マイク 歌、スピーチ、ナレーションに最適 操作性と制御性に優れた低感度 ピックアップパターンは単一指向性 ゴム製衝撃絶縁装置内蔵 オン / オフスイッチ内蔵
仕様マイクタイプ = ハンドヘルドマイクワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード応答周波数 = 70 Hz → 16 kHzコネクタ = 6.3 mm モノ プラグ長さ = 208mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります