家電 :「業務用オーブンレンジ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。
熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。
64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。
「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。
コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。
108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
色ブラック
寸法(mm)493×438×380
質量(g)21000
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分
ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)
温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃
タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)
周波数(Hz)50/60
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300
色シルバー
付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)6100
温度範囲(℃)60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285
ヒーター4種類切替
タイマー60分
庫内容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
出し入れしやすく、お手入れも簡単「フラット庫内」大きなお弁当や容器もあたためられます。また、汚れが拭きやすくお手入れも簡単です。
よく使うオートメニューがダイレクトキーで「使いやすい」「飲み物・牛乳」「解凍・あたため」「コンビニ弁当」「揚げ物あたため」「トースト(裏返し)」「解凍(グラム)」の「6つのダイレクトボタン」で簡単に操作できます。また、レンジ最高出力950Wでしっかりあたためます。※950Wは短時間高出力機能で最大2分間です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。
いため物、煮物、蒸し物がオートで手軽に作れる「10分メニュー」 「あさりの酒蒸し」などの10分蒸し物が3メニュー、「肉豆腐」など10分煮物が4メニュー搭載しています。※下ごしらえの時間は含みません
仕様●消費電力:レンジ:1380Wオーブン・グリル:1250W●サイズ:470(W)×370(D)×310(H)mm283(W)×301(D)×190(H)mm(庫内有効寸法)●重量:約11.5kg●センサー種類:温度センサー●庫内容量:18L●付属品:黒皿1枚●機能:脱臭コース搭載
アズワン品番65-2196-01
1台
¥33,300
税込¥36,630
翌々日出荷
間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。
設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。
ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。
角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。
手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
色グランホワイト
消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430
温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45
本体質量(kg)約13
ヒーター(W)オーブン1150・グリル800
加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)480×390×325
高周波出力(W)1000
庫内寸法(mm)376×320×173
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。
おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)100
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:350×250×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×535×420
トレー寸法(mm)320×240(3段)
1台
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活
付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿
質量(kg)7.4
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2
温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240
保証期間1年
タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ)
モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。
質量(kg)12.8
消費電力(W)950/1250(50/60Hz)
出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍
電源AC100V(50/60Hz)
対応(自動メニュー)13種
電源コード(m)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204
庫内容量(L)23
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】401×218×322
外形寸法(mm)497×375×442
容量(L)30
段数【オーブン】2段
消費電力(W)1430
本体質量(kg)18
センサー赤外線センサー
加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃)
機能発酵(30・35・40・45℃)
給水方式【スチーム】タンク式
温度調節【オーブン】100~250℃、300℃
レンジ出力(W)1000/600/500/200/100
年間消費電力量(kWh/年)70.5
グリーン購入法適合
設置寸法(mm)497×475×500
スチーム方式過熱水蒸気
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。