家電 :「樹脂ボトル」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
消費電力(W)930
容量(L)2
仕様カッティング刃(6枚刃)
材質(容器)ポリカーボネート
質量(kg)6
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
回転数(回/分)約24000
処理量(L)1.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。
エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス
付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)1.4
容量(mL)1000
消費電力(W)290
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥6,088
税込¥6,697
4日以内出荷
マイボトルブレンダーではじめる、つづける、ヘルシースムージー習慣。つくったボトルでそのまま飲めるから、洗い物も減らせて片付けまでスムーズ。減音カバーを使えば朝も夜も、作る音が気にならない。作りたいときに気にせず使えます。レパートリーが広がるミル付き。家族での利用に便利な追加ボトル付き。キッチンに馴染むシンプル・スマートデザインだから、出したままでもOK。ボトルは軽くて扱いやすい樹脂製。洗うのも片づけも簡単。スムージーや冷たいスープもシェアできる、容量400mL。パワフルモーターで、氷も砕けて冷たいスムージーも。※冷蔵庫で作った3cm角以下の氷を使用してください。
質量(kg)約1.0(本体にボトル、ブレード、減音カバー装着時)
容量(mL)定格400(ブレンダー)、定格150(ミル)
消費電力(W)160(ブレンダー使用時)、140(ミル使用時)
コード長さ(m)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×305
電源(AC V)100 50/60Hz
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂
質量(kg)約1.9
容量(mL)800
定格AC100V250W
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352
安全装置安全スイッチ
定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂
容量(mL)600
質量(g)約910(電源コード含む)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345
安全装置安全スイッチ
定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,164
税込¥3,480
4日以内出荷
400ml容量のスリムなブレンダー。
トライタンボトルで落としても割れにくい。
スイッチ一つの簡単操作。
ボトルをセットしないと作動しない安全構造。
飲み口ふたに付け替えそのまま飲める。
かんたんレシピ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×340
質量(g)約750
消費電力(W)200
材質回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、ボトル樹脂部:トライタン樹脂、本体・飲み口ふた:ABS樹脂
定格時間(分)1
定格容量400ml
電源コード(m)1
材質本体・ボトル台:ABS樹脂/ ボトル:トライタン/ ボトルキャップ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)68×68×260
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
材質【樹脂部】ボトル:トライタン樹脂、飲み口ふた・本体:ABS樹脂【金属部】回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、本体カバー:ステンレス
寸法(mm)120×125×355
質量(g)1080
消費電力(W)230
電源コード(m)1
定格時間連続使用時間1分(1分作動後、3分休止)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。
どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。
ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー
材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング
質量(kg)約2.2(電源コード含む)
容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300
定格100V-1700W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348
定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
付属品キャップx1
材質ボトル:AS樹脂、・本体、フタ:ABS樹脂、・ブレード:ステンレススチール
質量(g)490(本体にブレードとボトル取り付け時、キャップ含まず)
外形寸法(mm)76×76×257(キャップ含まず)
消費電力(W)110
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)0.8
定格容量280mL(ボトル)
定格時間1分
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。
サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。
1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き)
2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます)
3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)
セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き)
材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン
質量(g)900
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200
機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。