家電 :「水切りヨーグルト」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
市販のヨーグルトが丸ごと1パック入り、水切りが簡単にできます。
透明容器なので水切れ具合がわかり固さをコントロールできます。
材質容器/AS樹脂(耐熱100℃)、蓋・水切りざる枠/ポリプロピレン、アミ/18-8ステンレス
容量(mL)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×95×137
TKG品番9-0948-1101
TKG品番(2017)6-0838-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
水切りヨーグルトができる容器は、大容量用のヨーグルト水切りです。朝食用・お菓子用・調味料用などお料理や好みによってヨーグルトの硬さを調整できます。
用途調理器具に。
容量(mL)約2300
質量(g)363
サイズ(cm)約17.1×17.1×12.4
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
ヨーグルトをセットするだけ!1時間で水切りヨーグルト。今日食べたい!に応えます。
ペーパーフィルタ不要で繰り返し使えます。
市販のヨーグルトが1パック(最大450g)入ります。
材質(内容器・外容器)AS容器/(ハンドル)ポリアセタール/(フタ)飽和ポリエステル樹脂/(押し部品)ABS樹脂/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(バネ)18-8ステンレススチール
容量(mL)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×135×138
耐熱温度(℃)(内容器・外容器)80/(ハンドル)110/(フタ)100/(押し部品)80/(メッシュ)80
耐冷温度(℃)(内容器・外容器)-20/(ハンドル)-30/(フタ)-20/(押し部品)-30/(メッシュ)-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ヨーグルトの水切りが簡単にできる!水切り時間で硬さの調節もできます。
市販のヨーグルト1パック(約400g)が丸ごと入ります。
ペーパーフィルター不要です。
1.水切りザルにヨーグルトを入れます。
2.フタをして待つだけ。
レシピ例:シーザーサラダドレッシング(約2時間)、ティラミス(約8時間)、カプレーゼ(約24時間)、ホエーグリーンスムージー(ホエー)
材質フタ・水切りザル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、容器:耐熱AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)、金メッシュ:18-8ステンレススチール(60メッシュ)
容量(L)1.1
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
お家で簡単に水切りヨーグルトが作れます。
材質容器:AS樹脂、ふた・水切りザル:ポリプロピレン
寸法(mm)90×90×215
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)90×220
対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
ヨーグルトをセットするだけ!バネの力で快速水切り、濃厚な水切りヨーグルトをお手軽に。
1晩待たずに、約1時間で水切りヨーグルトが作れます。
ペーパーフィルター不要です。
1.内容器にヨーグルトを入れ、押し部品をのせる。
2.バネを取り付けたフタを押し付ける。
3.パチンとフタをして、1時間待つだけ。
材質フタ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃)、押し部品:ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、内容器・外容器:AS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、バネ:18-8ステンレススチール
容量(L)1.3
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応
色ホワイト
容量(mL)(牛乳パック)1000まで
質量(g)630
消費電力(W)40
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274
機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)0.9
設定温度(℃)25~65
タイマー時間1~48
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)1
消費電力(W)44
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5
質量(kg)0.95
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)30
電源コード(m)1
温度調節25-65℃ (1℃単位)
タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位)
セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1
保証期間1年
色ホワイト
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
かんたんに手作りヨーグルトが作れます。
プレーンとカスピ海ヨーグルトの2種類が調理可能。
ダイヤルを回すだけの簡単操作。
専用容器と牛乳パックの2way仕様。
容器は取り外せてお手入れ簡単。
材質本体・ヨーグルト容器・容器ふた:樹脂部ポリプロピレン、ふた:PC樹脂
質量(g)約650
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×205×205
電源コード(m)1.4
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
話題のグリークヨーグルトが手軽に作れます。・市販のヨーグルト400Gがまるまる1パック入ります。・18ー8ステンレスメッシュ使用で繰り返し使えます。・目盛付き透明容器なので、ホエイ(乳清)の切れ具合がよくわかります。・ゼラチン・寒天等が使用されているヨーグルトは水切りできません。
タイプスタンダード
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ヨーグルトから発酵食品まで楽しめるビタントニオヨーグルトメーカーに、ギリシャヨーグルトが作れる水切りフィルターが付属!濃厚でたんぱく質豊富なギリシャヨーグルトを手作りで楽しめる。デジタル式だから1℃刻みで温度設定可。25℃~70℃の幅広い温度帯で加熱できる。オートメニューボタン:1.プレーンヨーグルト・豆乳ヨーグルト 2.甘酒 3.塩麹 の3種類。マイボタン:特に作成頻度が高い調理の時間と温度を1つ設定できるカスタマイズ機能で、「MY BUTTON」をワンプッシュで呼び出すので、都度設定する必要がありません。。タイマー付きで過発酵防止。(30分~99時間)。長時間動作時も安心なスヌーズお知らせも。70℃までの温度設定により低温調理も。基本からアレンジレシピまで楽しめるレシピブック付き。(35レシピ収録)。牛乳パック(500ml、1000ml)のまま、手間なくヨーグルトが作れます。また、広い加熱庫内のため、豆乳パック(1000ml)のまま豆乳ヨーグルトが作れます。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。