家電 :「焼肉用プレート」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる韓流「グリルマイスター」誕生。グリルマイスターは、韓国風の新しい焼肉スタイルを楽しむ為に新開発した電気式のグリルプレートです。プレートのエリアによって「高温ゾーン」「低温ゾーン」と分かれている為、お肉をこんがり焼きながら、同時にチーズを溶かしたり、卵液を入れてケランチム(韓国風茶碗蒸し)を作ることもできるので、チーズをディップして焼肉を楽しめるエンターテイメント要素溢れる逸品になっております。チーズサムギョプサルやチーズタッカルビなど、韓国風・新大久保風の焼肉をおウチでお楽しみいただけます。特殊形状独自プレート。高温ゾーン/低温ゾーン。グリルホール(減煙・減脂)。フッ素加工プレート。プレート脱着式(水洗い可能)。温度調節機能。高火力 最大1000W。油受けトレイ(水洗い可能)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂塗装)、油受けトレイ:アルミメッキ鋼板、コントローラー:フェノール樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
本体質量(kg)1.8(コントローラー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×340×90
電源コード(m)約1.9
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。
油が気になる方へおすすめの油が落ちやすい油カット構造になっています。
セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×34
質量(g)1330
材質アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)
コーティングセラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)
底面の厚さ(mm)6.5(貼り底を含む)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個(1台)
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
ホットプレート用の専用部品です。
適合本体EABG20(TA)、EABM30(TA)、EABS35(TA)、EABS35(WB)、EABT45(TA)、EABV35(HW)、EABW45(HW)、EABY45(TA)
1個
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
遠赤外線で本格味わい
石焼きならではの美味しさ、それは遠赤外線にあります。
肉の内部を温めることで、外はカリッと中はじゅわっとジューシーに仕上げます。
この水分と旨みを閉じ込めることこそが石焼きならでは、遠赤外線の強みなのです。
鉄板では味わえないこの旨み…まさに至高の焼肉!
こだわりの石焼きプレートには天然の花崗岩を使用。
この、天然石プレートに含まれる豊富なミネラルが素材をまろやかに美味しく焼き上げるのです。
遠赤外線が美味しいワケとは?
素材の美味しさを120%引き出す至高の料理法、石焼き。
ただ美味しいだけでなく、油ハネや煙がほとんど出ないのも特徴です。
また、余分な脂を落とすのでヘルシーに頂くことができます。
タレも一緒に美味しく頂く
本体の下段には4つの鉄皿(ラクレットパン)を置くことが可能。
タレを入れれば一緒に温めることができるので、お肉をつけても冷めることなくずっと美味しく召し上がれます。
焼肉のタレに塩タレ、バター、コーンetc..
温められたことで少し煮詰まったタレにはとろみが。お肉によ?く絡まり絶品です!
石焼きプレートの他に、鉄板も付属。
食材や調理に応じて交換することができます。
かんたん温度調整&楽々お手入れ
本体の温度調整はつまみで無段階調整。
食べている途中でもワンタッチで調整することができますね。
各プレート・鉄皿(ラクレットパン)は外して丸洗いが可能なので清潔に保つことができます。
これからはこの「俺の石焼きプレート」で、「至高」のひとり焼肉を楽しみましょう♪
用途天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる
セット内容本体、天然石プレート、鉄板、ラクレットパン(4本)、日本語取扱説明書
材質本体/鉄・ラバーウッド、天然石プレート/天然花崗岩、鉄板/鉄、ラクレットパン/鉄・ラバーウッド
質量(g)本体/1340、天然石プレート1500、、鉄板/185、ラクレットパン/70(1本あたり)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)交流100
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D)(mm)天然石プレート/185×195
コード長さ(m)約0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/300×215×120
安全装置サーモスタット(210~250℃)、温度ヒューズ(216℃)
保証期間購入日より12カ月
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
『折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽』は、両面同時に調理できる収納しやすい折りたたみ式ホットプレートです。同時に別々の料理が作れる2種のプレートで、上はグリルプレート、下は平面プレートとなっています。下の平面プレートのみで加熱調理も可能です。下プレートは取り外して丸洗い可能で、余分な油を落とし汚れを防ぎます。油落とし口も付いています。折りたたみ式で厚さ11cmだからスキマにも収納でき、コードもすっきり収納可能なので、コンパクトに収納できます。熱伝導率が均等になる特殊構造なので、熱が均等に伝わるからよりおいしく調理できます。汚れがつきにくくお手入れしやすいフッ素加工も施されています。
用途肉、魚、野菜などを直接プレートで焼けるので家庭での焼き肉やバーベキューに。
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.2
最高温度(℃)【下段プレートのみ(90°)使用時】160、【下段プレートのみ(上段を蓋として)使用時】200、【上下段(180°)使用時】上段175/ 下段165
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時)300×265×110、(使用時)570×265×100
加工表面:フッ素樹脂塗膜加工(プレートのみ)
保証期間1年
お鍋も、焼肉も。これ1台で、おいしさいろいろ
なべと焼肉プレートがセットになっているので、1台で2通りの使い方が可能です。
肉や野菜がおいしく仕上がる60~80℃の温度帯でじっくり調理できるよう工夫しています。
焼肉プレートは傾斜付きなので、食材の余分な油を落としながら焼くことができます。
なべと焼肉プレートは本体から取り外して丸洗いができるので、気になる油汚れもすっきり落とせます。
なべと焼肉プレート両方にフッ素コーティングを施しているので、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
付属のなべを使ってつくる、オリジナルレシピブック付き。
消費電力(W)600
本体寸法(mm)[なべ使用時]304×264×207、[焼肉プレート使用時]240×257×109
本体質量(kg)1.85
色スモーキーブルー
取扱説明書(3.19MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
大きなたこ焼きが30個も焼ける「区切り線つきたこ焼きプレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約7.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(3枚重ね時高さ18)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2、たこ焼きプレート:40.5×27×1.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」の2枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(2枚重ね時高さ16)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」。「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート。「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい。「傾斜溝つき焼肉プレート」。大きなたこ焼きが30個も焼ける 。「区切り線つきたこ焼きプレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。
質量(kg)7
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふたなし)
内形寸法(mm)深型プレート:405×270×35(H) 焼肉プレート:405×270×20(H) たこ焼きプレート:405×270×15(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140
1個(1台)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック
寸法(mm)606×392×138
質量(g)6500
材質アルミ、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
温度調節範囲(℃)保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック
寸法(mm)606×392×113
質量(g)4500
材質アルミ、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
温度調節範囲(℃)保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、ふた、コントローラー
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
空気を汚さない!吸煙機能付の焼肉プレートです。内臓されたシロッコファンが嫌な煙を吸引。余分な油はプレートから落ちるので焼き上がりがヘルシーに。プレートは大きめサイズなので大人数でグリルを楽しめます。焦げつきにくいフッ素加工でお手入れも簡単です。
質量(kg)約5.6
消費電力(W)1350
プレートアルミ鍛造フッ素加工仕上
電源コード(m)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×298×128
保証期間1年間
1台
¥12,545
税込¥13,800
6日以内出荷
3つのプレートでレパートリーが広がる。<煙や油の飛び散りを抑える深型穴あき焼肉プレート>。プレートの穴から肉の余分な脂が落ちるため、脂っぽくなりにくく、ヘルシーでおいしく仕上がります。<深型平面プレート>。深さ3.5cmだから、定番料理はもちろん、パエリアなどのこぼれやすい料理や、パスタやすき焼きなどの汁気の多い料理も楽しめます。<区切り線つきたこ焼きプレート>。区切り線がついているから、穴からあふれさせた生地を区切って丸めやすく、上手に作れます。外はカリッと、中はトロリとしたアツアツのたこ焼きができ上がります。
色チャコール(HZ)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約9
温度調節範囲(℃)保温(80)~250 ※250はふたなし最高温度です
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3枚重ね時:約48.5×31.5×20
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型穴あき焼肉プレート:406×272×32、区切り線つきたこ焼きプレート:406×272×14、深型平面プレート:406×272×35
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレートの2枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
焼きそば、焼肉など…!みんなでわいわいホットプレート料理を!
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.4
付属品油引、竹串)、取扱説明書、保証書(1年)
材質ポリプロピレン プレート:アルミニウム合金・フッ素樹脂加工 蓋:強化ガラス ターナー・起こし返し:ナイロン樹脂・ステンレス鋼・ポリプロピレン
質量(g)約2100
電源(V)100
寸法(cm)約410×330×137
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
油を落とす。、煙の出にくい穴あきプレート、余分な油を落としてヘルシー、穴あきプレート、穴あきプレートだから、余分な油を落として、肉のうまみはそのまま、ヘルシー焼肉が楽しめます。、水受け皿、水受け皿が、プレートから落ちた油をしっかりキャッチ。、煙が出にくい焼肉器です。、洗えるプレート、プレートは取りはずせ、電源部を除いて、流し洗いしていただけます。、本体ガードは丸洗いOK、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ●▼本体:460×308×H79mm(コード含まず)、516×308×H79mm(温度調節器含む)●▼焼肉プレート:405×250×H40mm●重量:約2.3kg(温度調節器含む)●定格電圧・消費電力:AC100V/1200W●温度調節範囲:最大230℃●材質:本体/ポリプロピレン、焼肉プレート/アルミダイキャス、トヒーター支持板大・小/フェノール、受け皿/ホーロー●コード番号:AF4511
アズワン品番67-6874-88
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。
付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。
串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。
ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に
セット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串
材質スチール、PP、アルミ
質量(kg)2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145
温度調節範囲(℃)80~240
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
鍋物も焼物もコレ1台。多彩なメニューが楽しめる!。1~2人用にちょうどいいサイズ。温度調節機能付きで、調理から保温まで様々な料理に活躍!。フッ素樹脂加工プレートでお手入れカンタン。深型+浅型、2枚プレート付き。深型鍋でおでんや鍋もアツアツを!。浅型プレートで焼肉も楽しめます。プレートは便利な着脱式。蒸し焼きも。フタ付きなので料理の幅が広がります。深・浅型+たこ焼きプレート3点セット:1度に13個焼けるたこ焼きプレート付き。1年間保証書付き
セット内容深・浅型2点セット
材質本体:ポリプロピレン、プレート・鍋:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、ふた:鉄(塗装)、ふたつまみ:フェノール樹脂
質量(g)本体:(約)1,900、深鍋:(約)530
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.4
プレート着脱式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)33×19.5×17.5、深鍋:(約)26×16.5×6.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。
セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.2
色ブラック
容量(L)1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200
温度調節範囲(℃)保温~約250
1台(1L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がる。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレート。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。蓋付きで蒸し調理にも便利。温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)
用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー
質量(kg)2.4
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17
取扱説明書(2.86MB)
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
着脱式のホットプレートです。
平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)800
セット内容平プレート、波型プレート、たこ焼きプレート(20穴)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)
外形寸法(mm)330×255×80
電源(V)100
本体質量(g)1900
保証期間1年
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
着脱式のホットプレートです。
平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)800
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、油引き:ステンレス鋼・綿100%、たこ焼きピック:ポリスチレン・ポリプロピレン、シリコーン刷毛:ポリプロピレン・シリコーン樹脂
寸法(mm)油引き:105、たこ焼きピック:186、シリコーン刷毛:205
質量(g)本体:1900、油引き:40、たこ焼きピック:17、シリコーンハケ:33
外形寸法(mm)330×255×80
電源(V)100
保証期間1年
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ハイグレードな減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」が登場。上品な質感の竹フレームで、お店の雰囲気をプラスした減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」。お家でちょっと贅沢、大切な人とのお家焼肉をワンランクアップさせます。焼肉専門店やステーキハウスの美味しさを自宅で再現できるハイグレードなグリルプレートです。A4サイズほどのプレートなので1~2人で焼肉を楽しむのにぴったりなサイズです。フッ素加工プレート、プレート脱着式(水洗い可能)。温度調節機能、高火力1000W。
質量(kg)約2.1(コントローラー含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×80
主材質本体:竹材、プレート:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。
プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。
また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340
質量(g)6800
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単
セット内容本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2
質量(kg)3.8
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)約200
定格消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
ヒーターシーズヒーター
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:405×285×15
保証期間1年
温度調節保温~約200度
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×31.3×15
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ
仕様調理温度:ダイヤル式
セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
強力ファンが煙を吸引、油はね抑える。焼肉を食べた次の日、”におい”結構のこってません?。ゼロスモークなら、煙が立ち上がらないので、お部屋に”におい”が残りにくい。。煙を循環吸引。強力な内蔵ファンが食材からの煙を吸引し、浄化された空気が排出されます。空気が絶えずプレートの表面で循環しているので、煙が立ち上がりません。家具やカーテンの汚れや匂いを気にせず料理を楽しめます。。多彩な料理が楽しめる 種類のプレート付属。グリルプレート/フラットプレート。焼肉、お好み焼き、餃子、グリル料理、焼きそば、パンケーキ。。2種類のプレート付属。・グリルプレート。焼肉やグリル料理などに油を落とす穴あきタイプ。・フラットプレート。焼きそば、お好み焼き、餃子、パンケーキなどに料理の幅が広がるガラス蓋つき。ガラスの蓋が付いているので、餃子のような蒸し焼き料理も楽しめます。。分解できるのでお手入れ簡単。ガラス蓋/プレート(2種)/操作パネル&ヒーター/油受けカバー/水受け皿/本体。。簡単操作 ッチパネル。・温度/タイマー表示。・温度/タイマー調整。・温度/タイマー切替。・ファンON/OFF。・電源ON/OFF。。お手入れ楽々、タッチパネルファンは外して洗えるから清潔に使える。※電極棒、配線、モーター部分に水がかからないようにご注意ください
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
家族での夕食に晩酌のお供に。焼き網を使えば一人でも家族団らんでも気軽に本格的な焼き鳥が楽しめます。プレートを使えば焼肉、朝食のちょとしたグリル、チーズフォンデュなど色々な料理を楽しめます。場所をとらないコンパクトサイズ。卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズな。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすい。フッ素樹脂加工でこげつきにくい。プレート、トレイ、焼き網は取り外し可能で水洗いができます。お手入れ簡単・清潔です。
1個
¥2,649
税込¥2,914
翌々日出荷
焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル。自由に温度を変更できるダイヤル式操作だから簡単!サーモスタットで設定温度に自動維持。割れにくい強化ガラスふた。透明なので常に中の料理の様子を確認できます。焦げ付きにくいフッ素コート加工でお手入れ簡単。
用途焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル
セット内容本体、プレート、ガラスふた、電源コード(コントローラー)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.4
定格消費電力(W)1300
プレート寸法(mm)内径320×深さ20
電源コード(m)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×385×128(コントローラー含む)
電源(AC V)100 50/60Hz
温度設定切、保温~230度
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。