家電 :「焼鳥焼き台」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
わが家でカンタン本格焼き鳥!
家族で楽しく焼き鳥パーティーはいかがですか?
余分な油を落として、美味しくヘルシー。
卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。
付属品焼き網、トレイ
材質本体:PA/焼き網:鉄(クロムメッキ加工)/トレイ:アルミニウム(亜鉛メッキ加工)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)470
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。
付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。
串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。
ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に
セット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串
材質スチール、PP、アルミ
質量(kg)2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145
温度調節範囲(℃)80~240
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ワイドタイプの電気アミ焼き機です。電気ヒーターでじっくり焼くので失敗なく美味しく焼けます。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。付属のプレートでタコ焼きも焼くこともできます。
付属品油受けトレイ・焼き網・たこ焼きプレート
材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)約382×146×106
質量(g)約1205
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。