家電 :「真空調理用袋」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)1000
電源コード(m)1
設定時間可能:1分~99時間59分(1分単位)
設定可能温度(℃)25~95(1℃単位)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)63×91×288
Kai House AIO sousvide 低温調理器に対応した専用の真空袋です。Lサイズ20枚入り。
材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)350×280×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。