家電 :「簡易洗濯機」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書
材質ABS、PP
質量(kg)約5.2
種類小型洗濯機
消費電力(W)約135
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490
電源コード(m)0.9
タイマー設定~15分
使用水温(℃)40以下
防水性IPX4
洗濯容量(kg)約1.2
1個
¥10,680
税込¥11,748
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。